232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイフック付 パレットプーラージョウと組み合わせて、コンテナやトラック荷台の奥からの木製パレットの引き出し作業に
1個
16,200 税込17,820
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
10,000 税込11,000
当日出荷

ラムの先端は特別に熱処理され、耐久性を持っています 引き爪の合理的な設計により、力が加わっても脱落しないようになっています 爪の向きを変える事で内抜きと外抜きができます。
1個
4,790 税込5,269
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
24,600 税込27,060
翌日出荷

2サイズのチップがついています。 オイルシールやグリスシールの裏側に先端を差し込んで 押し引きするだけです。
用途オイル、グリースシールの取り外しに エスコ品番EA514BS 全長(mm)310 刃幅(mm)85 刃の厚さ(mm)3.3
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22 質量(kg)1.99 引張強度4t 最大径(Φmm)90 アズワン品番64-2215-55 爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
1台
37,900 税込41,690
翌日出荷

仕様2本掛け以上のVプーリに使用すればアームが平行に動く為、確実に喰いつきます。 材質ドイツ鋼 長さ(mm)(爪懐)30 質量(kg)16.3 引張強度12t 最大径(Φmm)650 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)100-650(内抜き)200-710 爪幅(mm)35 アズワン品番64-2212-96 爪厚さ(mm)44344
1個
239,400 税込263,340
当日出荷

材質ドイツ鋼 ストローク(mm)7 質量(kg)5.16 高さ(mm)113 最大トルク(N・m)35 能力(t)30 径(mm)80
1台
118,100 税込129,910
翌日出荷


1本
6,510 税込7,161
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様軸を締めるにつれアームのグリップが強まります。 材質ドイツ鋼 質量(kg)9.1 引張強度9.5t 最大径(Φmm)600 アーム長さ(mm)300 能力(mm)(外抜き)600 爪数3本 アズワン品番64-2213-58
1台
155,100 税込170,610
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

材質鍛造鋼 質量(kg)1.3 深さ(mm)【アーム】90 最大径(Φmm)110 口幅(mm)43
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

ヘッド位置を5段階に調整できます
全長(mm)340 アズワン品番64-2215-62
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

1個
139,900 税込153,890
翌日出荷

3/8"ラチェットハンドルに取り付けて、手の届きにくいシールも取り外すことができます
全長(mm)65 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2215-63
1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
280,400 税込308,440
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):40爪懐長(mm):7外抜き能力(mm):30~60 質量(kg)0.21 引張強度1t 最大径(Φmm)60 アズワン品番64-2212-84 爪厚さ(mm)2~4
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)1.75 引張強度3.5t 最大径(Φmm)150 アズワン品番64-2213-53
1個
34,000 税込37,400
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):120爪懐長(mm):12外抜き能力(mm):50~90 質量(kg)0.66 引張強度3t 最大径(Φmm)90 爪数2本 アズワン品番64-2212-86 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3-9
1台
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200 質量(kg)3.84 引張強度3t 最大径(Φmm)250 アズワン品番64-2212-91
1個
48,900 税込53,790
翌日出荷

仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180 質量(kg)3.28 引張強度7t 最大径(Φmm)180 爪数2本 アズワン品番64-2212-83 爪厚さ(mm)4~13
1台
31,900 税込35,090
翌日出荷

仕様アーム深さ:65mm爪懐長(mm):8外抜き能力(mm):30~65 質量(kg)0.2 引張強度1.0t 最大径(Φmm)65 爪数2本 アズワン品番64-2212-85 爪厚さ(mm)2~4
1台
7,630 税込8,393
翌日出荷


仕様アーム深さ(mm):150 質量(kg)4.28 引張強度3t 最大径(Φmm)200 アズワン品番64-2213-54
1個
49,500 税込54,450
翌日出荷

1個
188,100 税込206,910
翌日出荷



1個
192,600 税込211,860
翌日出荷

1個
40,200 税込44,220
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):280-600 材質ドイツ鋼 質量(kg)22.6 引張強度15t 最大径(Φmm)520 アズワン品番64-2213-40 爪厚さ(mm)5-20
1台
250,700 税込275,770
翌日出荷

1個
94,400 税込103,840
翌日出荷

1個
213,100 税込234,410
翌日出荷

1個
46,200 税込50,820
翌日出荷

高張力ワイヤー、有刺鉄線から滑らかなワイヤーまで更にフェンスでも簡単に補修・素早く締めることができます 強力なガイドとクランプがワイヤーをしっかり掴みます。 プーラーから手を放してもワイヤーのテンションを保つことができるので、フェンスとワイヤーを設置する際に両手で作業が行えます。 アメリカ製
仕様●材質:スチール●全長:815mm●重量:3.5kg アズワン品番68-1883-73
1個
14,000 税込15,400
翌々日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):200-500 材質ドイツ鋼 質量(kg)17.8 引張強度15t 最大径(Φmm)375 アズワン品番64-2213-39 爪厚さ(mm)5-20
1台
202,600 税込222,860
翌日出荷

仕様アーム深さ:200mm爪懐長(mm):30内抜き能力(mm):180-440 材質ドイツ鋼 質量(kg)10.5 引張強度10t 最大径(Φmm)350 アズワン品番64-2213-38 爪厚さ(mm)5-20
1台
128,100 税込140,910
翌日出荷