303件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

ガソリンが関係するフランジ面やねじ部のシールに適しています。
エスコ品番EA930TA-6 使用温度範囲(℃)‐40~150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量32mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,910 税込3,201
翌々日出荷

1本
2,230 税込2,453
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
2,670 税込2,937
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱アセトンタイプのため、硬化速度が速く、金属やプラスチックを腐食しません。硬化物が柔らかく被着体の動きに追従します。耐熱性、耐湿性に優れています。FIPG/エンジンオイル、冷却液のシールに。
仕様●内容量:150g●使用温度範囲:-60~200℃●色:アルミ●硬化時間:5分(23℃/50%条件下で)●仕様:液状●耐熱温度範囲:200℃●完全硬化時間:24時間で3mmほど(23℃/50%条件下で)●材質:シリコーン●粘度:250Pa・s アズワン品番65-9312-84 危険物の類別非危険物
1本
5,330 税込5,863
翌日出荷

不乾性タイプの無溶剤型ガスケットです。塗布面の取り外し性に優れていますので効率良く作業ができます。耐水・耐油性が良好です。ゴム類への影響がほとんどありませんので固形シートガスケットとの併用も可能です。取り外しが容易ですので、定期的な分解修理の必要な接合部のシールに適します。
仕様●内容量:200g●主成分:飽和ポリエステル樹脂●使用温度範囲:-40~130℃●色:灰●硬化時間:不乾性●完全硬化時間:不乾性●耐熱温度範囲:130℃●特長:無溶剤●粘度:330Pa・s アズワン品番65-9312-86 危険物の類別非危険物
1本
3,170 税込3,487
翌日出荷

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

1個
6,400 税込7,040
当日出荷

1個
2,160 税込2,376
当日出荷

ヘルメットにはめ込むだけで日焼け効果抜群です。外周鋼製芯材入り。
材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)375×375 内寸(mm)195×160
1枚
1,920 税込2,112
翌日出荷

日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12 アズワン品番65-9343-79
1本
600 税込660
翌日出荷

1個
1,250 税込1,375
欠品中

材質表:ナイロントリコット 裏:ウレタン ブルー サイズフリー 質量(g)30
1枚(1枚)
1,390 税込1,529
翌日出荷

用途ヘルメット、帽子のインナーとして使用。 汗とりやムレの解消に。 材質レーヨン糸95%、スパン糸5% サイズフリー
1枚
950 税込1,045
当日出荷

ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地 一般建築物の内外装目地 モルタル コンクリートの亀裂補修 色が異なる部位にまたがる施工 施工部を目立たせたくない部位
仕様●メーカー:コニシ●型番:#05804●商品名:変成シリコンコーク●内容量:120ml●使用温度範囲:5~35℃●耐熱温度:-40~90℃●色:クリアー●硬化時間:0.5~1.5時間(23℃)●完全硬化時間:3~4日●入数:1本●1成分形変成シリコーン系シーリング材●F☆☆☆☆取得●クリアーなので施工部の色を気にせず使用可能●施工後に塗装ができる●表面硬化が速い●下地材料への接着性に優れる●耐候性に優れている●はっ水汚染(しみ出し)が少ない アズワン品番65-3897-45 危険物の類別非危険物
1本
1,250 税込1,375
当日出荷

顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル 寸法(mm)435×245 蛍光グリーン 質量(g)127
1個
2,620 税込2,882
欠品中

材質ポリカーボネート 白/グレー アズワン品番64-7993-80 頭囲(cm)53~62
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

EA998AD-11、-12、-13用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
1個
385 税込424
翌日出荷

ヘルメットや帽子の内側に貼るだけで、不織布が汗を吸い取ります。
仕様●用途:ヘルメット・帽子用●入数:100枚●サイズ:240×36mm●材質:不織布●使い捨てで衛生的●汗が顔や目に流れるのを防ぐ●額に当たる部分は国産不織布を使用●作業現場はもちろん、ゴルフなどのスポーツにも アズワン品番65-3904-30
1パック(100枚)
3,200 税込3,520
翌日出荷

材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形、耳あご紐:ビニール 対応(ヘルメット)EA998BG-1、-2用
1個(1個)
1,840 税込2,024
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BD-11、-12 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)合繊テープ
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BG-1、-2 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BB-1、-6、-11、-21~-23、-31、-32、-36、-37、-41、-42、EA998BB-81~84、-96~98、-101~103、-106~108、-91~93 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9343-75
1本
340 税込374
翌日出荷

1個
600 税込660
当日出荷

対応ヘルメットEA998BE-1、EA998BH-1、EA998BH-11、-12 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
960 税込1,056
翌日出荷

適合ヘルメット:EA998BB-11A~13A、EA998BB-21A~23A、EA998BJ-2 材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

ヘルメット内部に装着するので、強度に影響はありません。反射率98%の遮熱材で侵入した二次輻射熱をカットマジックテープで取付簡単、取り外しもワンタッチ!。水洗い可能
材質アルミニウム、ポリエチレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×2×230 アズワン品番65-2319-51
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

対応【ヘルメット】EA998BA-1/-11、ライナー付 材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
2,440 税込2,684
翌日出荷

対応ヘルメットEA998BB-31~-48 ヘルメットは別売です。
材質(ヘッドバンド)樹脂成形 材質(ハンモック)樹脂成形
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

EA998AF-11、-12、-14、-15用交換用スチロールライナー。
材質発泡スチロール
1個
385 税込424
翌日出荷

超軽量・低重心モデル。首や頭部の負担を軽減します。発泡スチロールなしで丸洗いが可能。お手入れ簡単で清潔に保てます。衝撃吸収の考え方を根本から変えた「サポートブロック」 内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:イエロー●材質:ABS樹脂●重量:335g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●全高13.3cmのコンパクト設計で、頭部の接触を低減●あごひも付 アズワン品番65-9343-56
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-12 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

備長炭入りワンタッチ式あごひも付。 スチロールライナー入り。シールド収納タイプ(ヘルメット内に収納できます)。 幅の広いくもり止め加工されたシールドレンズ付。紫外線も99.9%カットします。 厚生労働省保護帽検定合格品。
用途飛来・落下物用墜落時保護用 エスコ品番EA998AF-11 寸法(mm)220×289×155(H)、【シールド】174×100(H) 質量(g)544
1個
6,920 税込7,612
翌日出荷

1袋(10本)
760 税込836
翌日出荷

日焼けあとがつきにくく、汗が染み込みにくいです。 アゴ紐が反射して夜間の作業も安全です。
用途EA998A-1、-1A、AB-1/-2A、AC-1/-3A、AD-1/-13用 材質塩化ビニール 仕様ワンタッチ式 エスコ品番EA998AP-11 幅(mm)12
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

1個
7,030 税込7,733
翌日出荷

どの方向に倒れてもつばが衝撃を緩和し、雨や落下物にも強い安全スタイルです。雨垂れ、日射しを抑え、土木作業に適しています。後部が長いつばで首筋から雨水の侵入を防ぎ、日差しを遮ります。また、屋外だけでなく坑内の作業にも向いています。つばが全周にわたって広く、落石などの落下物に強い形状です。
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)