118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1 直径(Φmm)110 危険物の類別非危険物
1個
3,360 税込3,696
当日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
365 税込402
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:50、D:110、B:27 質量(kg)1.14 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3 アズワン品番64-7973-75 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400 許容回転速度(min-1) 油潤滑5800 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
1個
5,440 税込5,984
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:62、B:17 質量(kg)0.243 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:30.5、COr:14.6 アズワン品番64-7973-71 許容回転速度(min-1) グリース潤滑8000 許容回転速度(min-1) 油潤滑11000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.00
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:80、B:18 質量(kg)0.382 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:40.、COr:23.0 アズワン品番64-7973-69 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6000 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.40
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:47、B:14 質量(kg)0.112 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:17.6、COr:8.40 アズワン品番64-7973-66 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.550
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷


材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:55、D:120、B:29 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7 アズワン品番64-7973-76 許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000 許容回転速度(min-1) 油潤滑5300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
1個
6,380 税込7,018
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:20、D:52、B:15 質量(kg)0.150 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:21.7、COr:9.65 アズワン品番64-7973-70 許容回転速度(min-1) グリース潤滑10000 許容回転速度(min-1) 油潤滑13000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.680
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:17、D:40、B:12 質量(kg)0.070 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:11.7、COr:5.05 アズワン品番64-7973-65 許容回転速度(min-1) グリース潤滑12000 許容回転速度(min-1) 油潤滑16000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.330
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:40、D:90、B:23 質量(kg)0.657 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3 アズワン品番64-7973-74 許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500 許容回転速度(min-1) 油潤滑7300 疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:35、D:80、B:21 質量(kg)0.475 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3 アズワン品番64-7973-73 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100 許容回転速度(min-1) 油潤滑8000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
1個
3,620 税込3,982
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:62、B:16 質量(kg)0.208 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:25.6、COr:13.6 アズワン品番64-7973-68 許容回転速度(min-1) グリース潤滑7600 許容回転速度(min-1) 油潤滑10000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.840
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:15、D:35、B:11 質量(kg)0.048 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:9.30、COr:3.95 アズワン品番64-7973-64 許容回転速度(min-1) グリース潤滑14000 許容回転速度(min-1) 油潤滑19000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.260
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:30、D:72、B:19 質量(kg)0.362 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0 アズワン品番64-7973-72 許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900 許容回転速度(min-1) 油潤滑9600 疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)d:25、D:52、B:15 質量(kg)0.135 接触角(°)40 基本定格荷重(kN)Cr:18.4、COr:9.40 アズワン品番64-7973-67 許容回転速度(min-1) グリース潤滑9600 許容回転速度(min-1) 油潤滑12000 疲労限荷重Cu(kN)Cu:0.580
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル 使用温度範囲(℃)-36~260 内容量(g)50 ちょう度25℃ 265~295℃ 危険物の類別非危険物
1個(1個)
4,530 税込4,983
翌々日出荷

NLGL2。PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-2、-3-、-4、-6、-10、EA166DN-1、-10A、EA683MG-1に使用できます。
用途多目的用、重荷重摺動面など、大型のアンチフリクション、フリクションベアリングやギヤホイールに ブラック 使用温度(℃)-30~120 内容量(g)400 サイズ(mm)52×240 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

用途自動車や建設機械など幅広いサイズのベアリングへのグリスチャージに・16kg丸缶用 エスコ品番EA991CP 危険物の類別非危険物 適合ベアリング直径15~100mm
1個
116,000 税込127,600
翌日出荷

PRESSOL社のグリースガンとEA991CN-1/-10、EA166DN-1、-10A、(旧)EA991C-20に使用できます。
用途モーター・ファン・ハブ等のベアリング エスコ品番EA991C-9 使用温度範囲(℃)-35~150 危険物の類別非危険物
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。 ちょう度1 褐色 成分カルシウム石鹸基 エスコ品番EA991C-1 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1本(400g)
585 税込644
当日出荷

1個
340 税込374
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
505 税込556
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 仕様90°カプラー 適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能 エスコ品番EA991CN-103 寸法(mm)78×30 危険物の類別非危険物
1個
5,040 税込5,544
当日出荷

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15~130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物
1缶(1缶)
5,230 税込5,753
翌日出荷

1個
465 税込512
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
540 税込594
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-3 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)75 車輪幅(mm)32 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MD-4 材質タイヤ:ナイロン6、リム:スチール 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,050 税込6,655
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-4 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)37 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-8 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)600 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,230 税込9,053
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-7 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)500 車輪径(Φmm)175 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
8,910 税込9,801
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-6 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,090 税込6,699
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-10 材質ナイロン6 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)250 車輪幅(mm)50 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷

シャシーグリース。 カルシウム石鹸基。
用途軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に 褐色 仕様NLGI-1 エスコ品番EA991C-11 使用温度範囲(℃)-10~60 使用目的潤滑 危険物の類別非危険物
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに 適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ) エスコ品番EA991CN-113 長さ(mm)【ニードル】40 全長(mm)73 内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7 先端径(mm)1.7 危険物の類別非危険物
1個
950 税込1,045
当日出荷