19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-1 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

1本
205 税込226
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

速乾性に優れたインクです。 隠蔽性のあるインクのため、下地を選ばず筆記可能。 ペンキのようにクッキリ濃く発色。 紙に書いても裏写りしにくいです。
用途紙、プラスチック、ガラス、金属、布、木材などに ※発泡スチロールへは筆記できません インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MR-14 寸法(Φ×Lmm)15.1×143 インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
1,410 税込1,551
翌々日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-5B インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
215 税込237
翌々日出荷

油性。ホワイトボード用ボードマーカー(直液式)。フェルトイレーザー、マグネット付。透明窓でインクの残量がわかりやすい。「インク3室構造」の採用により最後まで筆記線のかすれなくきれいに書けます。一定量の適量なインクをペン先に供給するのでなめらかな筆記ができます。
仕様インク量(cc):2.5 材質インク:アルコール系、素材:PP製 質量(g)13(1本・包装資材含む) 線幅(mm)細字(丸芯1.0) サイズ(mm)11×145(H)(キャップ最大厚:16) グリーンマーク認定
1本(10本)
1,500 税込1,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-21 ホワイト 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりマーキングできます。 水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。
用途水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど) インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT-5 インク油性 入数1本 線の太さ中字
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2210●商品名:KZ-13●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/不織布 粘着剤/ブチルゴム系●用途:建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに●内芯径:76mm●色:白●入数:10巻 アズワン品番68-1867-92
1箱(10巻)
10,700 税込11,770
8日以内出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-22 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
7,630 税込8,393
翌日出荷

主な用途内壁、浴室 使用場所屋内 エスコ品番EA942EG-2 アイボリー 危険物の類別非危険物
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

黒や濃い色の布に適したホワイトマーカー。 アイロンの熱や水洗いでしるしが消えます。インクが白く発色しますので、黒布や濃い色の布でも印が見えます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:185X40X11●カラー:白●先端径:約1.0mm●重量(g):8●材質:インク:ワックス・水・その他 本体:ポリプロピレン キャップ:ポリプロピレン●入数:1本 アズワン品番65-2213-01
1本
400 税込440
翌日出荷

セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。
材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材 水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後) 温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150) 内容量(g)各57 完全硬化時間強度100%(20℃):24時間 養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃) 危険物の類別非危険物 接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

セット内容:黒・赤・青・黄・白・蛍光黄・蛍光桃。中字。油性。雨の日の作業や水回りの作業にもしっかりとマーキングができます。アスファルトなどのざらついた表面でも潰れにくいタフなペン先。従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。ノンキシレンのインキを使用しているので、人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。塩ビや発泡剤も溶かしません。屋外でも長期間色褪せません。水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜)、日光、風雨にさらされるところ、クラフト関係(発泡スチロールなど)にも書けます。ペンケース付。水を切ってぐんぐん書ける。タフなペン先とタフなインクで素材を選ばずクッキリと。
線幅(mm)1.8~2.5 インク色7色セット
1セット
1,840 税込2,024
翌日出荷

油性 細字・中字 コンクリートにも書けるインクです。(コンクリートの凹凸が大きい場合、ペン先が傷むこともあります。) ケース付(165×95×30(H)mm)
仕様●メーカー:三菱鉛筆(uni)●型番:※ESCOオリジナルセット品●商品名:ペイントマーカー●インク色:細字/赤、青、黄、白、桃中字/赤、青、黄、白、桃●線幅:細字/11.1mm中字/15.1mm アズワン品番68-1849-92
1セット
2,430 税込2,673
当日出荷

水まわりの作業にも使用可能。 アスファルトに書いても 潰れにくいです。 従来のペイントマーカーでは書けなかった濡れた下地でも書くことができます。 染料系インキでは発色しない濃い色の下地でも、鮮明に書くことができます。 ノンキシレンのインキを使用しているので、 人体や環境負荷がキシレンに比べて低いです。 塩ビや発泡剤も溶かしません。 屋外でも長期間色褪せません。 水が付着しているところ(水滴、湯気、結露、霜) 日光、風雨にさらされるところ クラフト関係(発泡スチロールなど)にも書けます。 ペンケース付
商品タイプ使い切り本体 タイプシングル 線幅(mm)1.8~2.5 エスコ品番EA765MT インク色5色(黒・赤・青・黄・白) インク油性 色数5色 線の太さ中字
1セット(5本)
1,430 税込1,573
当日出荷

油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)12 線幅(mm)1.2 インク色 ペン先細字
1本(10本)ほか
2,000 税込2,200
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油性。キャツプ部はPP。ペン先はアクリル。軸部はアルミ。
質量(g)17 線幅(mm)2.5 インク色 ペン先中字
1本ほか
200 税込220
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルトの緩みを目視確認する合いマークに適しています。耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。※インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。
1箱(12本)
13,100 税込14,410
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性に優れ、屋外でも消えずに、変色に少ないマーカーです。ボルトの緩みを目視確認する合いマークに最適です。インクには引火性の有機溶剤を含んでいますので、火気のあるところでは使用しないでください。収納袋は予告なく色変更する事がございます。
材質シリコーン系樹脂 4色セット(黒、白、赤、青) 線幅(mm)1.0~2.0 寸法(Φ×mm)15×140 アズワン品番65-2258-37
1セット
4,720 税込5,192
翌日出荷