50mmx5.0m 強力防水補修テープ EA944MH-22シリーズ

50mmx5.0m 強力防水補修テープ EA944MH-22シリーズ エスコ

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。

仕様●メーカー:ニトムズ●型番:J2210●商品名:KZ-13●幅(mm):50●長さ(m):5●厚さ(mm):0.5●材質:基材/不織布 粘着剤/ブチルゴム系●用途:建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに●内芯径:76mm●色:白●入数:10巻 アズワン品番68-1867-92 内容量1箱(10巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05061196 EA944MH-22BB
オープン
10,700
11,770 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする