両面テープ付。隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。付属の両面テープを使えばマグネットが使えない壁面でも使用可能です。
材質アルミ
質量(g)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×16×31
綴じ枚数5枚
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
センター割出しゲージ付。ボタン式ハンドルロック付。A4用紙4穴対応。ハンドルロックによりコンパクトになります。デスクの引き出しに収納する際など引っかからないので便利です。屑受キャップは前面から開き、捨てる際にパンチ屑が散らばりにくい構造です。
材質スチール製
質量(g)344
奥行(mm)穴:9
穿孔能力(枚)PPC用紙20
穴間隔(mm)80
サイズ(mm)110(W)×100(D)×95(H)
穴径(mm)6
グリーンマーク認定
両刃形状。
フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。
安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
全長(mm)215
刃長(mm)92
エスコ品番EA916JG-1
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
収納時寸法(mm)123×33×13
材質(刃)ジルコニアセラミック
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
ワンプッシュリベット(パンロック)の下穴用。板厚6mm程度まで差し込んで回すだけで穴あけ加工ができます。バリ、カエリが少なくきれいな穴あけが可能。力を入れやすいグリップ形状。段ボールからプラダン高目付品PP発泡シートまで幅広く使用できます。
用途段ボール、プラダン、PP発泡シート。
全長(mm)74.5
刃径(Φmm)10
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類を切断できます。断熱材・保湿材もきれいに切断できます。※金属は切断できません。
仕様●全長(mm):205●材質:スチール●用途:ロックウール・発泡スチール・ポリスチレン・革・ゴム・紙類
アズワン品番65-9305-87
1箱(2台)
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付
質量(kg)4
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)307×425
裁断幅(mm)390(B4)
最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2)
アズワン品番64-2264-89
1台
¥20,000
税込¥22,000
当日出荷
仕様手動紙押さえ、縦ガイド、ハンドルロック付
質量(kg)4.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)(台)332×480
裁断幅(mm)443(A3)
最大裁断枚数約15(上質コピー用紙64g/mm2)
アズワン品番64-2264-90
1台
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上
質量(kg)64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910
原稿サイズA4/A3コピー用紙
ダストボックス容量(L)100
細断寸法(mm)4×10
アズワン品番65-9280-30
細断形状クロスカット
オートフィード機能あり
リバース機能あり(オートリバース)
1台
¥410,000
税込¥451,000
翌々日出荷
環境に配慮した、インクカートリッジ交換式。本体を繰り返し使用することで、プラスチック使用量を47%(※)削減できます。金属製の刃も本体に残るので、捨てずに繰り返し使うことができます。※本体を新しく購入した場合との重量比インクカートリッジの交換は、交換ボタンを押してカートリッジを引き抜き、新しいカートリッジを押し込むだけでOK。手を汚すことなくワンタッチで簡単に交換できます。ひっかかりのあるギザ刃は、梱包によく使われる滑りやすいOPPテープも、滑らず簡単に切れます。開梱時に刃を固定するロック機能付きで安心してお使いいただけます。普通紙だけでなく、従来インクが苦手だったコート紙など、つるつるした紙にもしっかり捺印できる新開発の揮発性インクを搭載。宅配便のラベルはもちろん、レシートやATM用紙などの感熱紙、公共料金などの圧着はがき、ラミネート紙にも幅広く対応します。握る部分はフラットな薄い面で、持ちやすい形状。ローラー部分を紙に当てた時に、隠す位置を視認しやすく、スムーズに作業できます。底部は丸型で安定感があり、玄関など置き場所を選びません。インクで塗りつぶすのではなく、文字で文字を隠すことが特徴的な製品です。縦、横、斜めと独特の配列で並んだ10文字のアルファベットパターンを文字に重ねることにより、記載されている文字情報を読み取りにくくすることができます。
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
付属品:充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)高い吸引力と静音性を両立ブラシレスモーター搭載分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来るHEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)。用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付。保管や作業中の保持に便利なストラップ付。電池の残量表示機能を搭載。
材質樹脂
質量(kg)1.6
吸込仕事率(W)(強):100、(中):50、(弱):35
騒音値(dB)(強):67、(中):65、(弱):64
連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)
使用電池18V仕様
充電時間(分)84
サイズ(mm)455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)
集じん量(L)0.5(ダストバック) 0.33(紙パック)
1台
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70
総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
¥165,000
税込¥181,500
8日以内出荷
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。業務用【乾湿両用】集じん機。細かなホコリも確実にキャッチする。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ。HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。二重絶縁。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
寸法(mm)345×350×505(H)
質量(kg)7
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1150
コード長さ(m)5
吸込仕事率(W)280
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
騒音値(dB)75
最大風量(m3/min)3
材質(タンク)樹脂
ホース寸法(mm)Φ38×1.8m
真空度(kPa)25
1台(1台)
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
付属品:電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース。圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応。コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載。極細握り53×53mmで使用時の負担軽減。先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP。LEDライト付。変速ダイヤル。再起動防止機構。
仕様スターロックマックス
材質樹脂(本体)
質量(kg)1.9
角度(°)振り子:2.8(左右1.4)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~20000(振り子振動数:6000~20000)
バッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)84
サイズ(mm)84×299×120
振動3軸合成値(m/s2)2.7
1台
¥63,000
税込¥69,300
翌日出荷
付属品:単3電池×4本、緊急解除キー×2本、説明書・保証書、固定用ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブ。ご家庭やオフィスでご使用頂ける、セキュリティにも配慮されたスタイリッシュなセキュリティセーフ。コンパクトなボディにB4紙が収納出来る余裕のサイズ。4~6桁までの任意の暗証番号が設定可能。覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能。3回の入力間違えで自動ロックする機能。正面扉は厚さ5.0mm、その他本体も2.0mmの堅牢な構造。カンヌキはテンキー操作により自動的に開閉。カンヌキは2本で直径は18mmで安心の太さ。庫内が見やすい様にLEDライトが一定時間点灯。暗証暗号を忘れた際に便利な緊急解除キー付。底部はカーペット敷き。背面と底面の固定用の穴付き。多機能なテンキーロック:4~6桁までの任意の暗証番号が設定できます。メロディ音とLEDライトの点灯で開錠を知らせてくれます。安心のアンカー固定:下面への固定用穴付、固定ネジ、ワッシャー、ネジ用スリーブが付属されている為、持ち出し防止の為に固定が可能。
材質スチール、鋼材
質量(kg)11
色コールブラック
サイズ外寸サイズ:385(W)×340(D)×180(H) 内寸サイズ:375(W)×278(D)×180(H) 間口:290(W)×127(H)
容量(L)18
電源単3電池×4本(付属)
収納サイズB4紙 横に収納
ロック方式:テンキー式ロック
1台
¥48,000
税込¥52,800
翌日出荷
前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
アズワン品番65-3892-72
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード