用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ナットが回転するため、ホースがねじれず取付けできます
用途ねじ込み式流し台用ホースの補修に
材質ABS樹脂
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
全長(m)30
内径(Φmm)10
エスコ品番EA124BH-1A
材質本体フレーム:スチール、ホース:ポリウレタン
質量(kg)8.4
外径(Φmm)14
常用圧力(MPa)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×260×345
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじR(PT)3/8”
1個
¥27,200
税込¥29,920
当日出荷
引き出し:エアーホースを任意の長さまで引き出し固定します(自動的に固定されます)。
巻き取り:エアーホースを軽く引くと、自動的にエアーホースが巻き取られます。
壁や天井への取り付けが可能です。
ホース長さ(m)12
ホース内径(Φmm)5
エスコ品番EA124BM-2A
寸法(mm)直径296×340
質量(kg)約2.4
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン(糸入り)
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじ一次側:R(PT)1/4”二次側:ソケット(20型)
使用流体エアー
ホース外径(Φmm)8
使用場所屋内
1個
¥12,100
税込¥13,310
当日出荷
壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。
取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り)
材質アルミ製
エスコ品番EA124E-1
寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H)
使用ホース内径(Φmm)15
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AB-30
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)7.5
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BJ-5
寸法(mm)直径290×152
質量(kg)3.5
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ウレタン
取付ねじ【一次側】R(PT)1/4”、【二次側】G(PF)1/4”
ホース外径(Φmm)10
1個
¥21,300
税込¥23,430
当日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-10
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥5,980
税込¥6,578
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-20
使用温度範囲(℃)-5~60
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。油に強く、ゴムホースの様な膨潤現象が発生いたしません。高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し、復元力、耐摩耗性にすぐれています。オゾン、直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
エスコ品番EA125AA-30
材質軟質塩化ビニール
色黒
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)9.5
最高使用圧力(MPa)0.98
外径(Φmm)16.5
破裂圧力(MPa)8
使用流体空気
主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
特性耐寒/耐油/耐摩耗/耐候/低臭気/柔軟性/弾性/復元性
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
ホース長さ(m)10
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BK-8.5A
質量(kg)4.2
取付金具(二次側)ワンタッチカプラーソケット
取付金具(一次側)G(PF)3/8”
材質(ホース)ポリウレタン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×121×388
ホース外径(Φmm)12
1個
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
エスコ品番EA124LB-5
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-6.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)59.5
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)17
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)10
寸法B(Φmm)5.3
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,660
税込¥7,326
当日出荷
材質PU、ナイロン
ホース長さ(m)(使用範囲)1.5
アズワン品番64-7817-87
取付ねじサイズアダプター:1/4"×19、M5×0.45、ホース:M5×0.45
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-11
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
頑丈で取付けも簡単。
あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2”
ホース外径(Φmm)48~60
エスコ品番EA463G-60
材質スチール亜鉛メッキ
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BA-1
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)10
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂
寸法(mm)174×424×380(H)
質量(kg)6
色本体:グレー ホース:ブラック
使用温度範囲(℃)-5~50
使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン樹脂
ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15
ホース径(Φmm)内径:8 外径:12
取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)
使用流体エア
設置場所リール:屋内
ロック機構ラチェット式
1台(1台)
¥64,500
税込¥70,950
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-8.5
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
寸法L(mm)61.5
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法D(Φmm)25
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂
アズワン品番65-9246-13
1台
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140EE-5.0
使用温度範囲(℃)-20℃~80℃
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥985
税込¥1,084
当日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BA-2
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)12.5
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
リールが左右360°回転します。
1次側に20型プラグ、2次側に20型ソケット付。
ホース長さ(m)【一次側】1
内径×外径(Φmm)8×12
エスコ品番EA124BD-40A
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×255×357
常用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)ポリウレタン
最高圧力(MPa)5.5
取付ねじRc(PT)1/4”
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×20m
寸法(mm)505×413×405(H)
質量(kg)4.1
1台
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質PUブレイド
ホース寸法(内径×外径)(mm)4×6
ホース長さ(m)(使用範囲)3.0
アズワン品番64-7817-88
取付ねじサイズ1/8"PS、1/4"×19
1本
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RD-8
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
適合ホース外径(Φmm)12
適合ホース内径(Φmm)8
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CK-1
サイズPT1/4inch
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適
材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ)
使用流体空気
接続方式ワンタッチ式
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
エスコ品番EA140RD-6.5
質量(g)115
使用温度範囲(℃)-30~100
使用圧力(MPa)2.5
寸法B(mm)24
寸法C(mm)68
破壊圧力(MPa)244
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥4,400
税込¥4,840
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
洗浄油ホース1.5m付
薬品とエアー混合でご使用下さい。
プラグ付
仕様●使用圧力:0.63MPa●液体吐出量:0.45L/min●穴径:3.8mm●ノズル長:250mm●ウレタンホース使用範囲:3.7m●全長:410mm●取付ねじ:G1/4”●本体:アルミ、鉄●使用コンプレッサー:0.75Kw以上
アズワン品番65-2108-95
1セット
¥5,650
税込¥6,215
当日出荷
仕様取付可能ホース:(内径:12・15mm、外径:17・20mm)×40m
寸法(mm)602×490×477(H)
質量(kg)5.8
1台
¥41,900
税込¥46,090
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタン
アズワン品番65-9246-19
1台
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ