シトラスの香り。働く男の必需品。仕事中のリフレッシュに。アルコールとメントールの配合をほどよい刺激感に設定。顔・ボディ双方に使えて心地よい清涼感。
成分水、エタノール、PG、BG、メントール、スルホ石灰酸亜鉛、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、クエン酸Na、香料
入数(枚)30
シートサイズ(mm)300×300
1パック(30枚)
¥620
税込¥682
当日出荷
材質ポリエステル100%(表:撥水加工、裏:PUコーティング)
寸法(mm)2020×1050
色黒
質量(g)約335
アズワン品番64-7988-12
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
材質P-EVA
寸法(mm)2000×1100
色グレー
質量(g)約235
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-7988-10
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
材質P-EVA
寸法(mm)2150×1150
色黒
質量(g)約265
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-7988-11
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質P-EVA
寸法(mm)1950×1000
色グレー
質量(g)約195
耐熱温度(℃)60
アズワン品番64-7988-09
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)176
質量(g)232
刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
非粘着
マグネットシート
ホワイトボードタイプ
マグネットシートタイプの為、車両のボディなど曲面への貼り付けも簡単です。
仕様●サイズ:297×420mm●厚み:0.8mm●材質:表面:フッ素加工裏面:マグネット●重量:365g
アズワン品番65-2304-16
1枚
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
開梱作業等に最適。カーペットを引っ掛けて切るので床面を切りません。滑りにくいエラストマーラバー。力のかけやすいホールドグリップ。安全ロープ取付穴&ツメ付。ネジロック機構。刃折線付フック刃(ドイツ ゾーリンゲン製)。握りやすさを追求したドラゴングリップボディ。長尺シート、クッションフロアの切断に。梱包ヒモ、PPバンドの切断に。開梱作業、ペンキ缶フタ開けに便利なヘラ付。
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):67●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-34
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ・二次側はドレンの下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~120℃(凍結無き事)●重量(g):105●材質:ボディ/SCS13、ソケット/SUS304、シート/PTFE、Oリング/FKM●外ネジ・ドレン型
アズワン品番65-9254-35
1個
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc1/2"(PF)●取付ねじ(雄):R1/2"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):236
アズワン品番65-9253-96
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品
アズワン品番65-9253-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R1/4"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):92●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-73
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ
アズワン品番65-9254-09
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-07
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン下向き排出用の形状です。カランの替わりとして、タンクや容器にご使用いただけます。油缶の取り出しに
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●ボール穴径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●材質:ボディ/C3771B、ソケット/C3604B、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●水栓型
アズワン品番65-9253-91
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):293●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-12
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。
仕様●取付ねじ:Rc1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):244●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型
アズワン品番65-9254-11
1個
¥3,660
税込¥4,026
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):189●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-04
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)×G1/2"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):200●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-05
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)×G3/4"(PF)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):252●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1
アズワン品番65-9254-06
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PF)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):188
アズワン品番65-9253-95
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雌):Rc3/4"(PF)●取付ねじ(雄):R3/4"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):292
アズワン品番65-9253-97
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):254●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:14mm●適合ホース内径※:13mm
アズワン品番65-9254-13
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
一次側・二次側共にテーパー(PT)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):1/2"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):152●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●RoHS対応品
アズワン品番65-9254-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はユニオン式のホース固定用として開発されました。ホース接続側がナットにて取り外しが可能なため、バルブを固定した状態でもホースの脱着が容易です。
仕様●取付ねじ:R3/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):348●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●タケノコ径:20.5mm●適合ホース内径※:19~20mm
アズワン品番65-9254-14
1個
¥4,750
税込¥5,225
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
アズワン品番65-9253-93
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-98
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-99
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-89
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。
仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):67
アズワン品番65-9253-94
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-01
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)外ネジの配管用バルブです。一般にはない外ネジによる配管が可能です。ハンドルの干渉も少なく取り付けられるので、新たな配管環境に対応できます。
仕様●取付ねじ(R):3/8"(PT)●取付ねじ(G):3/8"(PF)●ボア径:8mm●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両外ネジ型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-02
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はエアー用カップリングに接続できるタイプです。バルブとカップリングを一体にすることで、配管の手間とコスト削減を可能にします。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●最高圧力:0.98MPa●使用温度:-10(冷凍無き事)~80℃●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771B ソケット/C3604B シート/PTFE 0リング/NBR70-1●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●ボア径(mm):6●重量(g):98●カップリング接続型のストレートタイプ●プラグ付
アズワン品番65-9253-74
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌々日出荷
L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9254-08
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
関連キーワード