「ボトル 1.5l」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイドな注ぎ口、タフなボディ。
内コップ、着脱式さげひも付。
容量(L)1.5
エスコ品番EA763AZ-23A
寸法(mm)130×115×265
質量(g)900
保温効力(℃)24時間:56以上、6時間:79以上
商品タイプコップ付き
1個
¥6,430
税込¥7,073
翌日出荷
内側コーティングは汚れがつきにくい「ラクリアコートプラス」で、スポーツドリンク等の塩分によるサビに強い。ワンタッチオープン栓、氷が入れやすい広口(45mm)。飲み口の空気穴を塞がない「エアーベント構造」。本体丸洗いOK。さらにポーチレスだから、ポーチの洗濯が不要衝撃から本体をガードする樹脂製プロテクトアーマー搭載。せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」。持ち方選択「肩掛けショルダーモード」「手持ちハンドルモード」。水滴が飛び散りにくい「飛び散り抑制機構」。ステンレス真空2重のまほうびんで高い保冷力。
色ブラック
質量(g)700
容量(L)1.5
口径(mm)約45
サイズ(mm)115×105×330
保冷効力(℃)7以下 (6時間)
1本(1本)
¥6,270
税込¥6,897
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー
泡タイプ
振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。
泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。
希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。
塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります)
最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズル
アズワン品番65-2108-29
危険物の類別非危険物
1個(1.5L)
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
加圧式スプレー。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。調整ノズル。
寸法(mm)230×120×325
質量(g)450
容量(L)1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥6,930
税込¥7,623
翌日出荷
加圧式スプレー
タンク内フィルター付、
圧力リリースバルブ付
ポンプ部が長いので立ったままポンピングできます
仕様●容量(L):11.4●サイズ(mm):Φ200×810(H)●重量(kg):1.5●ホース長:850mm●ノズル長:450mm●材質:タンク:ポリエチレンノズル:ポリマー・真鍮
アズワン品番65-2107-88
危険物の類別非危険物
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
中性。チャーミーグリーン。食器用・調理器具用。植物性の洗浄成分。手肌にやさしい植物性の洗浄成分を使用。手肌のうるおい分をしっかり守ります。油汚れに強い!プラスチックのしつこい油汚れもガラス食器のくもりも一度洗いでスッキリ!油切れがすばやく、すすぎも簡単です。プラスチックのしつこい油汚れやガラス食器のくもりを一度で洗い落とします。環境を考えて使用している樹脂の量を大幅に減少させたボトルです。使用後は押しつぶすことで容量が大幅に減少、廃棄しやすいボトルです。
用途野菜果物食器調理器具用
成分界面活性剤(20% アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、 アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム、 ポリオキシエチレン脂肪酸アルカノールアミド)、安定剤
内容量(L)4(業務用)
使用の目安水1Lに対して1.5(調理用小さじ1杯は約5)
1箱(3本)
¥6,680
税込¥7,348
翌日出荷
小物部品など研削・研磨に
ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに
作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き
フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
アズワン品番68-1855-46
1個
¥12,400
税込¥13,640
翌日出荷
関連キーワード