「ボードネジ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
内装ボード張り作業用
ねじの浮き沈みのないキレイな仕上がり。
AC製品と同等の締付スピード。高所作業でも快適
正逆転
ブラシレスモーター、無音クラッチ機構採用
ねじ締め深さの微調整可能
仕様●締付能力:ドライウォールねじ:4mm●電源:DC36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●回転数:6500rpm●軸径:4mm●サイズ:254×202mm●重量:1.6kg●付属品:電池カバー、#1+ビット:全長45mm(本体装着)、フック
アズワン品番65-2227-09
1台
¥71,700
税込¥78,870
3日以内出荷
L型脚。各種ボードに簡単に取り付けられるL字脚です。脚に付いている金具に使用するボードをはさみ込んで、下からネジで締め込みますので簡単で、しかも確実に組立られます。また、使用時、壁にぴったり固定でき、後方にムダな空間をつくりません。
1セット
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
シリンダーロック付
取付けネジ付
ホルダーの色がカラー分けされています。
取手付で持ち歩くことができます。
ホワイトボード付
鍵の管理にとっても便利なキーボックス。
仕様●キーハンガー数:20個●サイズ(mm):330×40×270●重量:2.0kg●材質:本体:スチールメラミン焼付塗装キーホルダーハンガー部材:スチロール樹脂●ホルダー色:ピンク、青
ホルダー数20
アズワン品番65-2293-04
1台
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
付属品:両面テープ×2枚 厚さ調整パッド(3mm・5mm/各4個)木ネジ×4本 ※壁面に取り付ける際に付属のねじが取り付ける壁に適しているかご確認ください。適していない場合は別途市販の適したねじをご購入ください。Apple iPad・iPadminiや7~11インチタブレットを簡単に着脱できるホルダーです。本体内部には磁石が内蔵されており、冷蔵庫やホワイトボードなどに貼り付けて使用することができます。サイズに合わせて、フリーで左右の幅を設定することができます。付属の木ねじを用いて壁面に固定させることができます。両面テープが付属しています。しっかり固定したい時に適しています。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W55×D21×H150.5mm●材質:本体/ABS樹脂●重量:24g●出荷形態:組立出荷
アズワン品番65-9281-13
1台
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
付属品:超硬刃(窯業系サイディング材対応・2本組)、ソフトバッグ、センタードリル(Φ6金工ドリル)、集じんカバー、集じんカバーキャップ、T型六角レンチ、集じんカバーネジ部用オイル。速く、美しく、プロの極意。新超硬刃で新たな開口領域へ。石こうボード、コンパネに加え、ケイカル板、窯業系サイディング材の開口にも対応。切削性が高い新超硬刃で、高硬度材の開口が可能に。作業負担や施工時間を大幅に軽減し、これまでにない作業の効率化を実現します。別売りのバイメタルホールソーで天井裏の軽天下地の加工ができます。ケイカル板や金属化粧板の穴あけが可能。密着度の高いWリップ構造で粉じんをしっかりキャッチ。集じんカバーが取り外せて水洗いが可能、簡単メンテナンス。ご使用の際は充電ドリルドライバー(21.6V、18V、15.6V、14.4V、12V、10.8V)をお使いください。
材質PC+Fe
質量(kg)1.4
シャンク径(Φmm)10
板厚(mm)石膏ボード、コンパネ:12まで、ケイカル板:6まで、窯業系サイディング材:16まで
加工能力(mm) 切込み深さフリーホルソー装着時:0~33、バイメタルホルソー装着時:Φ65:34、Φ75:38、Φ100:38
穴あけ範囲(Φmm)60~160
サイズ(mm)219×286(H)
1台
¥39,500
税込¥43,450
翌日出荷
自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用
アズワン品番65-5662-21
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番EA952AD-26
セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂
質量(g)65
内径(Φmm)99
外径(Φmm)100
適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm
使用壁厚(mm)70 以上
取付穴寸法(mm)110
穴径(mm)ビス:2-Φ4.5
呼び径(Φmm)100
ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
¥635
税込¥699
翌日出荷
配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
アズワン品番65-2227-31
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
関連キーワード