含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
エアーと手動の両方で使用できます。
用途エンジンオイルなどの抜き取りに
容量(L)9
付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)
エスコ品番EA991CR-8
質量(kg)3.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610
使用空気圧力(MPa)0.48~1.17
危険物の類別非危険物
1個
¥32,100
税込¥35,310
翌々日出荷
1個
¥14,400
税込¥15,840
当日出荷
1個
¥8,980
税込¥9,878
翌日出荷
読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240)
材質アルミダイカスト
寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10
全長(mm)約600
質量(kg)1.92
内径(Φmm)12
ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP
電源LR1 1.5V(付属)
使用温度(℃)-10~50
分解能0.002(L)
流量(L/min)0~30
測定精度(%)±0.5
測定値計測:0.0~999999
電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合)
粘度(mPa・s)8~5000
危険物の類別非危険物
繰返し精度(%)±0.3
呼び圧力(MPa)7
最低作動圧力(MPa)0.03
1個
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。
全長(mm)1330
質量(kg)2.7
吐出量(mL/ストローク)400
吐出口外径(Φmm)31
1個
¥15,900
税込¥17,490
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。
材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316
全長(mm)1200
質量(g)900
吐出量(mL/ストローク)380
吐出口外径(Φmm)22.5
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
ポンプ式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
加圧式スプレー
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ168×530(H)●重量(kg):2●ホース長:1800mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリプロチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂スポンジ:ポリプロチレン、ウレタンワイパー:ポリプロピレン、ゴム●付属品:シャワーヘッド、35×220mmブラシノズルセット、100×180mmスポンジヘッド、246mmワイパー
アズワン品番65-2108-41
危険物の類別非危険物
関連資料(5.93MB)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
加圧(蓄圧)式
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。
レバーをロックでらくらく連続散水
ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単ワンタッチ
軽くてコンパクト! 肩掛けストラップ付で散水中の移動もラクラク
温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):6●サイズ(mm):Φ180×430(H)●重量(kg):1.34●ブラシ長:220mm●ホース長:1500mm●材質:本体・シャワーヘッド・ブラシ:ポリプロピレン タンク:ポリエチレン 耐圧ホース:軟質ビニール樹脂●付属品:シャワーヘッド、40×230mmブラシノズルセット
アズワン品番65-2108-40
危険物の類別非危険物
関連資料(0.74MB)
1個
¥3,710
税込¥4,081
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。
ドラム缶を密閉しなくても使用可能
連続圧送が可能
マグネットアース線付で静電気対策
※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有
アズワン品番68-1883-81
1個
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可)
材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ
全長(mm)1194
質量(g)350
吸入口径(Φmm)19.5・26の2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194
吐出口径(Φmm)22.3
適合サイズ缶:200Lドラム缶
吐出量(L/min)20
ホース長さ(mm)1162
ブレーキオイルやクーラント等に。目盛付。SAE60まで対応。ノズルキャップ付
仕様●容量(mL):200●ノズルサイズ(mm):Φ7.5×190●ボディサイズ(mm):Φ60×295●重量:240g●延長ノズルサイズ(mm):Φ6.3×178
アズワン品番65-5670-88
1個
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
SAE50まで。吸入パイプの長さは355~955mmに調整可能です。吐出パイプ付。
適合ディーゼル油、灯油、グリセリン、不凍液
材質本体:ABS樹脂・ポリアミド ホース:NBR
全長(mm)1160
質量(g)1240
吐出量(mL/ストローク)400
ホース長さ(mm)1500
ねじサイズカップリング:G2”オス
1個
¥26,500
税込¥29,150
翌日出荷
5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水
材質PP、PPS、FKM、PE
質量(kg)1.9
全長(m)1.32
材質(ホース)PE
吐出量(mL/ストローク)280
吐出口径(mm)外径:18
ホース長さ(mm)1450
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
ロックねじにより、タンク上でにポンプを正確に位置決めできます。
適合アドブルーのみ
材質本体:PP シール:FKM インテークマニホールド:PP
全長(mm)1330
吐出量(mL/ストローク)500
吐出口径(mm)外径:20、内径:18
ホース長さ(mm)1500
チューブ長さ(mm)吸引:1000
1個
¥9,720
税込¥10,692
翌日出荷
手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。
材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304
全長(mm)1330
質量(kg)3.4
適合サイズドラム缶サイズ(gal):55
吐出量(mL/ストローク)400
使用粘度範囲可能:SAE30以下
吐出口外径(Φmm)32.5
1個
¥22,400
税込¥24,640
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
バックインボックス用。農機・建機のメンテナンスに。PSE(電気用品安全法)適合品。手元ノズル付。軽量、簡単、補充しやすい。
仕様●用途:・電源の無い場所でのアドブルーの小分けに ・バックインボックスからの補給に●吐出量:5L/min●適用:アドブルー●電源:単1電池×2本(別売)●ホース長:2.5m●重量:0.4kg●押上揚程:1.5m●材質:本体・ノズル/HDPE(高密度ポリエチレン)/PP/SUS パッキン・ホース/NBR●全長:668mm
アズワン品番65-9340-54
1個
¥8,300
税込¥9,130
翌日出荷
。※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:灯油・軽油・ガソリン●ホース長:2m●重量:6.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/NBR●粘度:3,000CP以下●アース線:有●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ22.3mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-35
1個
¥129,300
税込¥142,230
翌日出荷
※ドラム缶は別売です。1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC
仕様●吐出量:55L/min●エアー消費量:55L/min●適用:オイル●ホース長:2m●重量:4.3kg●材質:本体・ノズル/アルミ・真鍮・ステンレス パッキン/ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース/PVC●粘度:3,000CP以下●アース線:無●ノズル:手動ガン●押上揚程:2m●ノズル外径:Φ25mm●ノズル長:60mm●全長:1056mm●使用コンプレッサー:0.75kW
アズワン品番65-9340-34
1個
¥111,700
税込¥122,870
翌日出荷
IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm
アズワン品番65-9340-47
1個
¥126,800
税込¥139,480
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合水
1本
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気
全長(mm)ポンプ:230
ホース長さ(m)1.27
本体寸法(mm)全長609
吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
電源・電池不要の水圧クリーナーで、水道設備がない場所での洗車や散水に便利です。温水(50℃位まで)も使えるので、緊急時の簡易シャワーなどにも活用できます
仕様●容量(L):8●サイズ(mm):Φ180×850(H)●重量(kg):2.1●ホース長:2500mm●材質:本体、シャワーヘッド、ブラシ、キャスター/ポリプロピレン、タンク/ポリエチレン、ホース/PVC●付属品:シャワーヘッド、ブラシノズルセット●加圧式スプレー●ポンプ式●レバーをロックでらくらく連続散水●ブラシもシャワーも取り付け、取り外しは簡単、ワンタッチ●キャスター付きで持ち運びラクラク
アズワン品番65-3881-90
関連資料(6.37MB)
1個
¥8,390
税込¥9,229
翌日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ
手動グリースガンでのみ使用できます。
ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です
保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPT
アズワン品番65-2314-32
危険物の類別非危険物
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96
危険物の類別非危険物
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-77
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付
アズワン品番65-9340-76
危険物の類別非危険物
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
流量調整付
レバー操作で吐出量をコントロールできます。
エアー式ポンプとの組み合わせでご使用下さい。
用途エンジンオイル、ギヤオイル、作動油の給油に最適です。
全長(mm)582
使用電池単4電池×2本(付属)
危険物の類別非危険物
1個
¥57,000
税込¥62,700
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
仕様手動式16kg缶に直接セットできます。充填ニップル付のグリースガンへグリースを移し替えるためのグリース充填専用ポンプです。スチール製NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×670(H)
質量(kg)4.4
最大吐出量30ml
危険物の類別非危険物
1個
¥30,000
税込¥33,000
当日出荷
NLGl-1~2。プッシュロッドの安全なハンドル。エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。
軸径(Φmm)ピストン:8
質量(kg)1.25
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
吐出圧力(MPa)40
筒長(mm)273.5
サイズ(mm)395×120×66
適合グリースカートリッジグリース 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
吐出量(cm3/ストローク)1.2
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
六角ナットで簡単に締め付け可能。手動式グリースガン専用。
ノズル直径(mm)15
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
手動式グリースガン専用。
材質スチール (光沢亜鉛メッキ仕上げ)
全長(mm)150
ノズル13°
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ