「ポンプ 電動」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガンノズル式なので給油しやすいです。 オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。 乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用 エスコ品番EA990KB-11 質量(g)830 電源単1電池×4本(別売) 全長(m)本体:1.35、ホース:1.5 電池寿命1000L(揚程0m時) 吐出口径(mm)25 危険物の類別非危険物
1個
7,410 税込8,151
当日出荷

1個
101,300 税込111,430
翌々日出荷

IBCコンテナ用。給油ノズルはガンタイプです。PSE(電気用品安全法)適合品。サーキットブレーカー標準装備(熱、過電流自動停止) ※ブレーカーを押すことで復旧します。軽量でコンパクト。※IBCコンテナは別売です。
仕様●用途:IBCコンテナに入ったアドブルーの小分けに●吐出量:30L/min●電源:AC100V●適用:アドブルー●ホース長:3m●吐出口:Φ25mm●コード長:2.9m●重量:3.1kg●ホース材質:強化PVC●最大押上揚程:5m●全長:1446mm アズワン品番65-9340-47
1個
126,800 税込139,480
翌日出荷

電源AC100V 到達真空度25ミクロン 仕様低騒音、ローオイルミスト設計で環境にも優しい真空ポンプ 質量(kg)10.8 サイズ134(W)×320(D)×232(H)mm モーター375W 回転数2800rpm(50Hz)、3400rpm(60Hz) 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
60,100 税込66,110
翌日出荷

到達真空度25ミクロン 仕様小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現 質量(kg)5.5 電源(V)AC100 回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200 モーター(W)180 接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷

高真空度・高信頼性を達成した真空ポンプです。電磁弁付きのため、万が一の時でも配管内へのポンプオイル(鉱物油)の逆流を防止します。ベース(足幅)が広いため安定性がよく、屋根上での作業も安心です。配管長が長い場合でも、3/8”ポートが標準付属されているので、3/8”ホースを使用して作業を行なえば短時間で作業が終了できます。(ホース内の流量が1/4”ホースよりも多いため)真空ポンプオイルはこまめに交換することで、高真空度を保て確実な作業を可能にします。真空ポンプゲージを使用することで、より正確な真空度チェックを行なうことが出来ます。
質量(kg)8.3 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz) 3450(60Hz) 電源AC100V 排気速度(50/60Hz)(L/min)72/87 モーター(W)240 到達真空度25ミクロン 吸入口サイズ1/4”フレア(UNF7/16-20)、3/8”フレア(UNF5/8-18) アダプター型式5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8” 各1個 サイズ(mm)322×124×235(H) ローター方式:ツーステージ
1台
50,400 税込55,440
8日以内出荷

大型エンジン、建設機械、発電機などのオイル交換に適しています。
エスコ品番EA991CR-30 質量(kg)5.4 出力(W)100 口径(Φmm)【吸入/吐出】20(3/4”) 最大吐出量(L/min)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×253×187 適合粘度(mm2/s)1000まで 定格使用時間(分)20 危険物の類別非危険物
1個
119,000 税込130,900
翌日出荷

エスコ品番EA991CR-31 寸法(mm)320×188×268 質量(kg)10 出力(W)200 電圧(V)AC100 適合粘度(mm2/s)1000以下 吸入/吐出口径(mm)25/20 定格使用時間(分)25 危険物の類別非危険物
1個
194,000 税込213,400
翌日出荷

想定できる操作ミスにも対応し、より逆流防止の安全性を高めました。開口面積が広く真空ポンプの排気能力を十分に引き出せます。超小型の省電力ソレノイドにより真空ポンプに負担がかかりません。ソレノイドのニードル径による流量制限を受けません。真空ポンプ側は真空を解除するためポンプの起動が常にスムーズです。超小型ソレノイドの採用により発熱量も最小限に抑えられます。
用途電磁弁のついていない真空ポンプに。 適合R134a・R404A・R407C・R410A 仕様逆流防止方式(自動シャット式) エスコ品番EA112X-10 寸法(mm)80(W)×45(D)×55(H) 接続口径ポンプ接続口:UNF7/16-20(1/4inch)メス吸入口:UNF7/16-20(1/4inch)オス変換アダプター:M10(P1.5)、UNF1/2-20(5/16inch) タイプ真空保持タイプ(コンパクトタイプ) 電源(V)100
1個
19,900 税込21,890
翌日出荷

18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 排気量を抑えた省エネ運転で、約120分の運転が実現。 AC電源不要のコードレスの為、屋根・屋上など場所を選ばず作業が可能です。 オイル逆流防止弁付
仕様●モーター:60W●排気速度(L/分):18V:25.814.4V:20.6●到達真空度:135ミクロン(18Pa)●ローター方式:シングルステージ●サイズ:116×270×165(H)mm(1.8V5.0Ah電池装着時)●接続口:UNF1/2-20(5/16”フレア)●重量:3.6kg(1.8V5.0Ah電池装着時)●付属品:アルミケース、ポンプオイル、オイルドレンネジ、Oリング(Φ10) アズワン品番65-2107-95
1台
68,800 税込75,680
当日出荷

到達真空度135ミクロン 仕様18Vと14.4Vの両方が使えるデュアルシリーズ 質量(kg)3.6 サイズ270(W)×165(D)×116(H)mm モーター60W バッテリーDC18Vリチウムイオン電池 排気速度25.8L/分 接続口UNF1/2-20(5/16”フレア)
1個
特価
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA112RE 寸法(mm)344×138×248(H) 質量(kg)11 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140 モーター(W)360 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア) ポンプの種類油回転
1個
72,200 税込79,420
翌日出荷

逆流防止機能付。
付属品真空ポンプオイル エスコ品番EA112AH 寸法(mm)250×110×235(H) 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz) 電源AC 到達圧力(Pa)36 排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30 モーター(W)90 機能逆流防止機能 吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア) アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5 吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア) ポンプの種類油回転
1個
29,300 税込32,230
翌日出荷

人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL) アズワン品番65-9245-07 危険物の類別非危険物
1台
55,900 税込61,490
翌日出荷

回転数(rpm):2700~3300 ※ポンプ負荷により回転数が変化します。100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能です。電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。ルームエアコンの取り付け工事に適しています。充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。 ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。 ビットの差し込み長は14mmとなります。インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
仕様●モーター:150W●排気速度(L/分):50Hz/25 60Hz/28●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)●サイズ:88(W)×240(D)×155(H)mm●重量:4kg●オイル封入量:150mL●ケースサイズ:外寸/200(W)×275(D)×230(H)mm 内寸/167(W)×255(D)×210(H)mm●使用温度範囲:7~40℃●真空ポンプオイル(230mL)、R22用変換アダプター付●真空計付●専用ケース付●逆流防止機能付(吸気口ボールバルブ付) アズワン品番65-9245-06 危険物の類別非危険物
1台
43,100 税込47,410
翌日出荷

1個ほか
50,000 税込55,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃ アズワン品番65-3902-91
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷

1台
32,700 税込35,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能) アズワン品番65-9339-49
1台
125,000 税込137,500
翌日出荷

付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

ダイヤフラムポンプ アルコール使用不可 噴口は二頭口と一頭口の切替式 ダイヤフラムポンプ採用でポンプ内の薬剤詰りが少なくなりました。 ハイパワーな噴霧圧力で直射が約4mの高さまで届きます。
仕様●メーカー:工進●型番:GT-5HD●容量:5L●吐出圧力:0.27MPa●電源:単1電池×6本(別売)●タンクサイズ:385×170×325(H)mm●噴霧量:一頭口/噴霧時0.45L/min、直噴時/0.57L/min 二頭口/噴霧時/0.68L/min、直噴時/0.74L/min●付属品:肩掛けベルト、スポイト、延長パイプ(370mm)●ノズル長:960mm(590mm+延長パイプ370mm)●ホース長:2m●重量:1.5kg●材質:樹脂●電池寿命目安:約8.5時間(アルカリ乾電池使用時)●噴霧可能量目安:340L●モーター:直流7.2Vモーター●噴霧目安:一頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約4m 二頭口/噴霧時約0.6m、直射時/(斜め45°)約2.5m●噴口接続部:M8●ノズルパイプ接続部:M16●使用液:殺虫用薬液、消毒用薬液 ※薬害を防ぐため、噴霧器本体は消毒と除草の兼用使用はしないでください。●液温:5~40℃ アズワン品番67-7214-05 危険物の類別非危険物
1個
7,550 税込8,305
翌々日出荷

仕様●メーカー:工進●型番:PA-430●サイズ(W×D×H)mm:110×85×75●重量(g):300●材質:樹脂他●入力電圧:AC100V●入力周波数:50-60Hz●入力電力:50W●出力電圧:DC 20V●出力電流:DC2.0A●使用温度:5~40℃●対応機種:PA-332(容量 2.0Ah) PA-380(容量 2.5Ah)●充電時間:PA-332/約70分 PA-380/約90分 アズワン品番65-9339-91
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

読みやすい大きな5桁表示。表示をリセット可能。ゴム製の緩衝材が過酷な使用でも衝撃を保護します。校正係数を使用して粘度に合わせて測定精度を調整できます。調整可能な表示単位:リットル + ガロン。
適合モーターオイル(SAE 5~50)、ギアオイル(SAE 80~240) 材質アルミダイカスト 寸法(mm)ノズル:20×280 先端外径:10 全長(mm)約600 質量(kg)1.92 内径(Φmm)12 ねじ径接続ねじ径:G1/2” BSP 電源LR1 1.5V(付属) 使用温度(℃)-10~50 分解能0.002(L) 流量(L/min)0~30 測定精度(%)±0.5 測定値計測:0.0~999999 電池寿命1日30分運転で約2年(20℃で使用の場合) 粘度(mPa・s)8~5000 危険物の類別非危険物 繰返し精度(%)±0.3 呼び圧力(MPa)7 最低作動圧力(MPa)0.03
1個
61,000 税込67,100
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)50 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)16×27 アズワン品番64-2209-25
1セット(100個)
54,000 税込59,400
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)100 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)32×57 アズワン品番64-2209-27
1セット(100個)
71,000 税込78,100
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)125 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)41×63.5 アズワン品番64-2209-28
1セット(100個)
117,500 税込129,250
翌日出荷

溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に
材質ステンレス 幅(mm)75 厚さ(mm)0.025・0.05・0.10・0.20・0.25・0.40・0.50・0.70・1.00・2.00 幅W×深さ(mm)19×40 アズワン品番64-2209-26
1セット(100個)
56,000 税込61,600
翌日出荷

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:灯油・軽油●接続ねじ径:Rc1"●最大使用圧力:1Mpa●材質:ノズル/アルミ、本体/アルミ●ノズルサイズ:Φ25×145mm●重量:1.2kg●継手:スイベル●流量範囲(L/min):6~120●手元で楽々、簡単操作●液体の管理でコスト削減●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-85
1個
78,100 税込85,910
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc1"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:25A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-77 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付 アズワン品番65-9340-76 危険物の類別非危険物
1個
21,100 税込23,210
翌日出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●ノズルサイズ:Φ19×90mm●適用:アドブルー、水●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):6~120●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●液体の管理でコスト削減●流量計付 アズワン品番65-9340-86
1個
82,300 税込90,530
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。
仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる アズワン品番65-9340-78 危険物の類別非危険物
1個
28,100 税込30,910
8日以内出荷

。電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。※自重落下ではご使用いただけません。
仕様●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●最大使用圧力:0.2Mpa●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン、パッキン/NBR/FKM●ノズルサイズ:Φ19×90mm●重量:1kg●継手:ホースニップル(外すとG1オス/キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●満タンになれば自動ストップ●液体の管理でコスト削減●レバー引っ掛け付●流量計付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-87
1個
107,300 税込118,030
8日以内出荷

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範
仕様●ノズルサイズ:Φ19×95mm●適用:アドブルー、水●接続ねじ径:Φ25●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.15~0.35Mpa●重量:700g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●流量範囲(L/min):20~80●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可 アズワン品番65-9340-84 危険物の類別非危険物
1個
53,900 税込59,290
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-53 寸法(mm)100×100 溝幅(mm)32 許容差±0.007mm(参考)
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-21 寸法(mm)75×75 溝幅(mm)19 許容差±0.0025mm(参考)
1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.025 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-1 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.0025mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.2 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-4 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.015mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷

用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。 厚さ(mm)0.1 材質ステンレス エスコ品番EA440EK-3 寸法(mm)50×50 溝幅(mm)16 許容差±0.007mm(参考)
1個
8,410 税込9,251
翌日出荷