片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.5
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。スプリングガード付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。カプラー付。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
フレキシブルな構造で、手の届きにくい場所へのグリース注入に適しています。手動式グリースガン専用。
材質カプラー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
手詰めカートリッジはEA991C-9、-10。
エスコ品番EA991CN-4
タイプフレキシブルホース・プロハード
標準付属ノズル450mmフレキシブルホース
材質(ピストン・シリンダー)合金スチール
筒長(mm)300
適合グリースNLGI-1/2
危険物の類別非危険物
シリンダー容量(mL)500
1個
¥9,440
税込¥10,384
翌日出荷
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
仕様NLGI-1/2
エスコ品番EA991CF-2
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
筒径(Φmm)57
筒長(mm)320
危険物の類別非危険物
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付
アズワン品番65-9340-94
危険物の類別非危険物
1セット
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-450
全長(mm)450
質量(g)約95
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,870
税込¥3,157
当日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1
エスコ品番EA991CN-300
全長(mm)300
質量(g)約83
使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI
危険物の類別非危険物
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
低圧用ホースとして、送排水作業、農業用の散水、液肥、農薬の散布などに適しています。軽量・長尺という特徴を生かし、水害など出水時の緊急対策として、自治体等で利用されております。
材質PVC、スチール
サイズ(mm)32×2000(内径:Φ27)
危険物の類別非危険物
1セット
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
3/4”オス亜鉛メッキ鋼製継手付
仕様●ホース:口径:21mm長さ:4m●使用圧力:0.3MPa●ノズルねじサイズ:3/4”NPT
アズワン品番65-2314-39
危険物の類別非危険物
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-36
質量(kg)3.2
適合品番EA991CR-30、旧EA991CR-34
ホース長さ(m)【吸入】2(ストレーナー<60メッシュ>・ねじ止め継手付)
ホース口径(Φmm)【吸入】20
危険物の類別非危険物
1個
¥43,400
税込¥47,740
翌日出荷
エスコ品番EA991CR-35A
適合本体EA991CR-31、-32
ホース長さ(m)各2
ホース口径(Φmm)【吸入】25、【吸出】20
危険物の類別非危険物
1個
¥52,900
税込¥58,190
翌日出荷
仕様ストレーナー(60メッシュ)・ネジ止め継手(吸入のみ)
エスコ品番EA991CR-35B
適合本体EA991CR-30用
長さ(m)【吸入】2
口径(Φmm)20
危険物の類別非危険物
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-500
質量(g)150
使用圧力(MPa)40
先端径(mm)15
接続M10×P1.0
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
ホース径(Φmm)11
ホース長さ(mm)500
危険物の類別非危険物
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
カプラーとのクイックアダプター接続でノズル・ホースの延長可能。
適合【付属カプラー適合ニップル】一般用
エスコ品番EA991C-101
全長(mm)560
接続かみ込み式カプラー
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥5,890
税込¥6,479
8日以内出荷
アズワン品番64-7988-92
危険物の類別非危険物
1本
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
エスコ品番EA991C-300
接続ねじM10P1.0
危険物の類別非危険物
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
アズワン品番64-7988-91
危険物の類別非危険物
1本
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません)
ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用
エスコ品番EA991CM-13
寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)
容量(g)80
ノズル長(mm)115(ストレート)
危険物の類別非危険物
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
EA990XB-1、EA991CG-9用。
材質NBR(繊維入り)
破裂圧力(MPa)4
耐熱温度(℃)-10~50
口径(mm)Φ20
最大圧力(MPa)動作圧力:1
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気
全長(mm)ポンプ:230
ホース長さ(m)1.27
本体寸法(mm)全長609
吐出量(mL/ストローク)89.5
1本
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
手動式。スチールシャフト製で錆や腐食に強い。バルブボックス、メーターピット、パイプ溝など、水が溜まった場所の排水に最適です。素早く排水出来ます。
適合水
オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付
適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能
エスコ品番EA990XB-1
ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5
吐出量(L/min)6
吐出量(mL/ストローク)50
危険物の類別非危険物
1個
¥34,400
税込¥37,840
翌日出荷
NLGI-1~2
ヘッド部は鋳鉄製で耐久性に優れています。
400g蛇腹使用には別途EA166SH-1Aを使用
エスコ品番EA991CK
容量(mL)450
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
300mmフレキシブルホース付。
加圧能力が高いので、短いストロークでグリースを吐出できます。
エアー抜きも簡単にできます。
EA991C-9、-10(カートリッジグリース)が使用できます。
対応するNLGIでもグリースによっては使用できない場合があります。
圧力が高いので、冬場の固くなったグリースにも使用できます。
仕様NLGI-3
エスコ品番EA991CC-2
容量(mL)500
ノズル長(mm)150
筒長(mm)290
危険物の類別非危険物
ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート
材質スチール
全長(mm)330
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
先端にはニップルカプラー(4枚爪)付。
また、カプラーとのクイック接続でノズル・ホースの延長が可能です。
用途一般ニップル用
エスコ品番EA991C-102
全長(mm)210
適合品番EA991CA、CB、CD、CF-2、CH、CE-1、EA166DG、DH、DK、DJ-1、DJ-2
危険物の類別非危険物
1個
¥3,440
税込¥3,784
翌日出荷
材質本体/ポリプロピレン、ホース/ナイロン、針/鉄・ポリプロピレン
全長(mm)250(本体のみ)
本体質量(g)65
ホース長さ(mm)約95
アズワン品番65-2242-12
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2
エスコ品番EA991CX-12
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
収納ケース付。
グリースガン、グリースポンプ、ディスペンスデバイスで使用可能。
グリースポンプでよく使われるアダプターのセットです。
セット内容〈セット内容〉スプリングガード付フレキシブルホース(300mm)、標準グリースカプラー(1/8 "NPT)、90°グリースカプラー(1/8 "NPT)、360°スイベルグリースカプラー(1/8 "NPT)、直角グリースカプラー(1/8 "NPT)、プッシュ式アダプター(115mm)、ニードルアダプター(19mm)、ニードルアダプター(40mm)、ニードルアダプター(175mm)、インジェクターニードル(64mm)、シールオフチップ付アダプター(50mm)
アズワン品番64-7988-75
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径1/8"NPT
1個
¥17,600
税込¥19,360
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)
エスコ品番EA991CX-11
セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)
危険物の類別非危険物
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
材質【吸水部】スチール【排水ポンプ】VA+PE【スプリングホース】PVC【ホースジョイント】PP【ホースバンド】ステンレス
寸法(mm)【ポンプ本体】227【ホース】Φ170×2130
吐出量高低差700mmの場合:約63L/10分間、 高低差2000mm:約103L/10分間
ホース寸法(mm)【スプリングホース】1500・300
差込口【ホースジョイント】Φ16mm
総質量(kg)約1.8
1個(1個)
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ