32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒25mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定に
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒75mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
25,300 税込27,830
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒125mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。
用途外側寸法の測定に
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒50mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
23,000 税込25,300
翌日出荷

仕様基準棒付:25、50、75、100、125 測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150 最小読取値(mm)0.01
1個
67,000 税込73,700
翌日出荷

固定側測定子が球面のため、ベアリングなどの厚み測定に最適。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。オートディスプレイオフ機能付(約20分)。フレームは塗装仕上です。
用途寸法測定。管の厚さ測定に
1個
33,000 税込36,300
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。スプラインシャフトの溝の径を測定するのに便利なように、両測定面を細くしています。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
3日以内出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:125~150 エスコ品番EA725E-105 長さ(mm)125 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)50 径(Φmm)8 精度(μm)3.5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷


仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:25~50 エスコ品番EA725E-101 長さ(mm)25 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)10 径(Φmm)7 精度(μm)2 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:150~175 エスコ品番EA725E-106 長さ(mm)150 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)65 径(Φmm)8 精度(μm)4 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,700 税込2,970
翌日出荷

1個
4,960 税込5,456
当日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:100~125 エスコ品番EA725E-104 長さ(mm)100 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)45 径(Φmm)8 精度(μm)3 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:75~100 エスコ品番EA725E-103 長さ(mm)75 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)25 径(Φmm)7 精度(μm)2.5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。小さい穴、スロット、溝などの計測に。計測は先端のボール部で2点接触。セーフティストップで各レンジを安全に計測。
仕様4本組セット 全長(mm)75・80・85・90 測定範囲(mm)(3.2~5.1(5.1~7.6(7.6~10.2(10.2~12.7
1組(1組)
63,000 税込69,300
8日以内出荷

仕様滑り止めゴム足付 エスコ品番EA725E-6 材質(本体)鋳鉄 角度調整範囲90° サイズ(mm)115(W)×160(D)×115(H) くわえ幅(mm)0~18
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷

仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm) エスコ品番EA525MK-10 全高(mm)109 深さ(mm)(口)21 角度調整範囲傾斜:90°、回転:360° 最大開口(mm)12.7 サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5 口深(mm)21
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

仕様●外付マイクロメーターの基点調整に●適用マイクロメーター:200~225 エスコ品番EA725E-108 長さ(mm)200 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)85 径(Φmm)8 精度(μm)5 主な用途外側マイクロメータ用の基点調整に 材質(握り)プラスチック
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

付属品:PCケース、キースパナ、CR2032(リチウム電池)、基準リングゲージΦ25mm。0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。基準リングゲージ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。測定面は超硬チップ付です。
用途内側寸法の測定に
1個
50,000 税込55,000
翌日出荷

外側寸法の測定に。フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
1個
36,300 税込39,930
翌日出荷

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。測定面は超硬チップ付です。防熱カバー付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に
1個
35,200 税込38,720
3日以内出荷

オートディスプレイオフ機能付(約20分)。測定面は超硬チップ付。定圧装置付。防熱カバー付。ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に。測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷




オートディスプレイオフ機能付(約20分)。深さの測定に。高精度深さ測定用マイクロメータです。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。最大誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
1個
40,700 税込44,770
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース付き。専用スパナ付き。
寸法(mm)副尺:1回転 0.5 測定範囲(mm)0~150 先端径(mm)4 最小目盛(mm)0.01 ロッド数6 ベース幅(mm)150
1個(1個)
26,000 税込28,600
4日以内出荷

小さな基盤やマイクロメーターをしっかり保持します
材質口部:ネオプレン、本体:アルミ合金 高さ(mm)80(シャフトからジョーの上部) 質量(g)100 最大開口(mm)12.7 口幅(mm)12.7 口深(mm)24.1 アズワン品番64-7864-54
1個
5,230 税込5,753
翌日出荷