53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)5.5×6 全長(mm)32 外径(mm)21
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

2つの異なる幅のスリット(溝)を設けた蝶ねじ用ソケット スリットなどマイナスの凸形状にも使用可能です。
差込角(inch)3/8” 寸法(mm)3×5 全長(mm)32 外径(mm)17
1個
2,840 税込3,124
当日出荷

小ネジからボルト、パイプなどの除去に使用します。 小ネジの頭部のプラスやマイナスの溝がつぶれたとき、抜き取りが困難だった小ネジも簡単除去できます。 六角ボルトの頭の角がつぶれたり、中途で折れ込んだボルトも下穴をあけることにより楽に除去できます。
エスコ品番EA584MB 質量(g)206 タイプ右ねじ専用 適合サイズM5~M25ボルト
1セット(6本組)
4,880 税込5,368
当日出荷

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
外径(Φmm)80 接続ねじ1/8NPT 適合R407C、R404A用 エスコ品番EA105HA ケース形状A枠(立型つば無し) レッド 種類汎用圧力計 測定流体R134a、R407C、R404A 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
1個
3,770 税込4,147
8日以内出荷

3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
適合R407C、R404A用 エスコ品番EA106HA ブルー 種類連成計 表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
1個
3,770 税込4,147
翌日出荷

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。電子作業および精密機械加工分野の小型・精密マイナスネジ用。精密な刃先がねじに最適にフィットします。ソフトな握り心地のグリップ。微調整や微妙な締付け作業に。回転式 キャップの色で先端形状が識別可能です高級な素材の使用、溶媒、オイル、酸および塩類に耐性。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート) 耐荷重(kg)50 首振角度(°)10 ベース径(Φmm)25 ねじサイズM6×17 ベース高(mm)8.5
1個
720 税込792
翌日出荷

マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮した製品です。首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
材質【カバー・底部】ABS樹脂、【ねじ部】スチール(有色クロメート)
1個
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付
仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5 アズワン品番65-2297-37
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

約10°の首ふり機構付き。床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。本体が八角なので、24mmのスパナで廻すこともできます。本体と底が二重構造もため、荷重がかかった状態でも、本体をスパナでまわして高さ調節が行えます。底部はすべりにくいエラストマー製で床面を傷めません。
仕様●ベース径(mm):24●ねじ:M8×30●耐荷重(kg):60●材質:本体/スチール・ポリアミド 底部/エラストマー●ベース高さ:11mm●二面幅:24mm●首振り機構(約10°) アズワン品番65-9324-19
1個
700 税込770
翌日出荷

+ネジと-ネジがまわせる兼用タイプ。
仕様1000V絶縁 商品構成単品
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
400 税込440
翌日出荷

マグネット付 なめたネジも新しいネジも両方回せる ハンマーで叩ける座金付 靭性・耐摩耗性に優れた高級クローム・モリブデン・バナジウム鋼を採用 高精度ブラックポイント仕上げ より喰い付き更になめたネジが外しやすい 叩いて新たなネジ溝を作り出します
仕様●サイズ(mm):(-)6×6.0●軸長(mm):100●材質:刃先:クローム・モリブデン・バナジウム鋼ハンドル:PP+TPE 商品構成単品 アズワン品番65-2143-93
1本
730 税込803
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
625 税込688
翌日出荷

1本
415 税込457
翌日出荷

1本
420 税込462
翌日出荷

1本
555 税込611
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-68
1個
1,440 税込1,584
翌日出荷

ねじ回しのトルク伝達と疲労を軽減するエルゴノミクスデザイン
商品構成単品 アズワン品番64-2227-91 耐電圧(V)VDE1000
1本
1,810 税込1,991
翌日出荷

先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ。 微小ねじに。 力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル。 工具袋付き(折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。)。 ポケットは透明タイプ。
材質(グリップ)PVC セット内容1.2×0.25・1.8×0.25・2.5×0.35・3×0.45・4×0.45(5本組) 寸法(mm)320(W)×265(H) ポケット数6(幅39ポケット×6個) 商品構成セット品
1組
2,510 税込2,761
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2227-70
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

先端は精密加工されており、ねじ山へ正確にフィットします
商品構成単品 アズワン品番64-2227-71
1個
1,340 税込1,474
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-76
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-75
1個
1,880 税込2,068
翌日出荷

ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品 アズワン品番64-2227-77
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

保持力に優れたステンレス製ビットホルダー付でサッシなどの金属へのねじ締めに適しています。
仕様ビット六角シャンク:1/4" ビット全長(mm)25
1組
4,670 税込5,137
翌日出荷

無段変速、正逆転、クラッチ、ブレーキ、LEDライト、キーレスチャック付き。初心者にも扱いやすい、オートマチック・ドリルドライバー。AUTOSENSE機能により、トルクの調整をすることなくネジの頭と板がピッタリ平面になるところで自動で回転が停止します。少し深めにネジを締めたい場合は、回転が止まった後もトリガースイッチを引き続けると1/4回転
仕様●型番:AUTO01-JP●最大トルク:16N・m●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:ドリルモード:0~800rpmネジ締めモード正転:0~480rpmネジ締めモード逆転:0~800rpm●サイズ:78×170×210mm●重量:1.23kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)、充電器(EA813W-8)、50mm(+)ビット#1・#2、8×50mmマイナスビット、50mmポジドライブビット#2、50mm六角ビット(3・4・5・6)、100mm(+)ビット#2、100mmポジドライブセット#2、ビットバー:(10種)、Φ2.5mmドリルビット、キットボックス●チャック能力:両面幅0~10mm●能力:木工穴あけ:Φ25mm金工穴あけ:Φ10mmネジ締め:76mm長(ドリルモード)●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.1×32mm/約634本●クラッチ数:オートマチック アズワン品番65-3893-27
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

軸径(Φmm)5 全長(mm)100 質量(g)14 適合ねじM2.5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-25
1本
2,270 税込2,497
翌日出荷

軸径(Φmm)7 全長(mm)80 質量(g)49 適合ねじM6 商品構成単品 アズワン品番64-2226-25
1本
2,140 税込2,354
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)125 質量(g)29 適合ねじM5 商品構成単品 アズワン品番64-2228-28
1本
2,540 税込2,794
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)110 質量(g)23 適合ねじM4 商品構成単品 アズワン品番64-2228-27
1本
2,430 税込2,673
翌日出荷

全長(mm)270 質量(g)104 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2225-79
1本
3,560 税込3,916
翌日出荷

1本
3,040 税込3,344
8日以内出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)80 質量(g)45 適合ねじM4-5 商品構成単品 アズワン品番64-2226-24
1本
1,880 税込2,068
翌日出荷

軸径(Φmm)6 全長(mm)140 質量(g)32 先端サイズ(-)6.5×1.0 適合ねじM3.5 先端形状マイナス アズワン品番64-2222-15 両頭機能片頭
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

全長(mm)180 質量(g)64 先端サイズ(-)10×1.6 適合ねじM6 先端形状マイナス アズワン品番64-2222-13 両頭機能片頭
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷