「マグネシウム」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ボディにマグネシウム合金を使用しており、金属製ボディのメジャーとしては世界最小・最軽量を実現しました。
仕様ベルトクリップ式+マグ爪
材質テープ:スチール バネ:ステンレス
幅(mm)25
質量(g)270
全長(m)5.5
1個(1個)
¥4,620
税込¥5,082
翌々日出荷
アルミニウム、マグネシウム、鉄を除くほとんどの金属に半田付可能の万能無機酸系フラックスです。 塩化亜鉛非含有。
種別半田付け
エスコ品番EA311A-100
温度(℃)ハンダ付/95~290
適合母材銅、鉄合金
危険物の類別非危険物
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わず、金属はもちろん磁器、ガラス等の非金属材料のキズ探しに。
自動車のスピンドル、ピストン、化学関係のバルブ装置部品、車輌の車輪、車軸、航空機関係のプロペラ、エンジン部分等にも使用できます。
アルミニウム合金、マグネシウム合金でも腐蝕しません。
色透明
エスコ品番EA920SC-5B
種別洗浄液
質量(g)363
タイプ洗浄液
感度【検出】傷の軸:1μm、深さ:10μm
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量7056mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥18,800
税込¥20,680
翌々日出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付)
アズワン品番65-3893-55
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。
標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。
パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。
カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。
カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。
小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。
脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。
持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。
シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。
シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。
シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式
アズワン品番67-4724-51
1個
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
悪天候でも使用できます。
軽量でコンパクトなのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-2
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)27×78×9
質量(g)50
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
悪天候でも使用できます。
コンパクトで軽量なのでキャンプに最適です。
エスコ品番EA913AS-1
材質マグネシウム
長さ(mm)付属のこ:74
寸法(mm)Φ8×103
質量(g)46
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)69.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-31
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)40
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])19100~23900
アズワン品番64-7931-28
1本
¥555
税込¥611
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)32
質量(g)31.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23900~29800
アズワン品番64-7931-27
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)32
質量(g)38
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])14900~23900
アズワン品番64-7931-05
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
※回転数は被削材に合わせて調整して下さい。付属のケースは6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。
仕様●<セット内容>:#24(茶/A)#36(桃/PA)#46(橙/WA)#80(緑/GC)●サイズ(直径×幅):Φ20×40(H)mm●軸径:6.0mm●推奨回転数:#24/38,200~47,700rpm #36/19,100~33,400rpm #46/23,800~38,200rpm #80/23,800~38,200rpm●適合材質:#24/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金 #36/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼、ステンレス鋼 #46/スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼 #80/アルミニウム、マグネシウム、鋼合金●ケース:外寸/110×95×25(H)mm 内寸/105×90×10(H)mm 重量/61g 材質/プラスチック 中敷/発泡ウレタン
アズワン品番65-9288-02
1セット
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
最大積載量(kg)2
縮長(mm)475
仕様20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ
付属品三脚ケース
段数4段
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)26.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-26
1本
¥505
税込¥556
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)20
質量(g)40.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])38200~47700
アズワン品番64-7931-13
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)27
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-10
1本
¥525
税込¥578
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)38
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-04
1本
¥610
税込¥671
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)25
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-02
1本
¥570
税込¥627
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)24
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7931-01
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)17
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7930-99
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)13
質量(g)19
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])36700~58800
アズワン品番64-7930-98
1本
¥520
税込¥572
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)13
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-96
1本
¥465
税込¥512
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)50.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-30
1本
¥545
税込¥600
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)39.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-29
1本
¥530
税込¥583
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)50
質量(g)118.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])15300~19100
アズワン品番64-7931-20
1本
¥740
税込¥814
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)25
質量(g)56.6
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])30600~38200
アズワン品番64-7931-16
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)13
質量(g)17.0
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])58800~73500
アズワン品番64-7931-24
1本
¥445
税込¥490
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#46
直径(Φmm)10
質量(g)14.33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])76400~95500
アズワン品番64-7931-21
1本
¥400
税込¥440
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#24
直径(Φmm)16
質量(g)33
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])48500~60600
アズワン品番64-7931-11
1本
¥560
税込¥616
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)27.3
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-08
1本
¥745
税込¥820
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)16
質量(g)20
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])29300~47000
アズワン品番64-7931-07
1本
¥660
税込¥726
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)40
質量(g)67
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])11900~19100
アズワン品番64-7931-06
1本
¥695
税込¥765
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)20
質量(g)28.5
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])23800~38200
アズワン品番64-7931-03
1本
¥575
税込¥633
翌日出荷
軸径(Φmm)6.0
粒度#80
直径(Φmm)10
質量(g)10.4
適合材アルミニウム、マグネシウム、鋼合金
推奨回転数(min-1[r.p.m])47700~76400
アズワン品番64-7930-95
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
関連キーワード
1
2
次へ