25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:ナット、ワッシャー、ボルト。ブルーシート、防炎シートなどのハトメを使い、磁石がつく箇所であれば養生可能。磁力は強く、擦り傷や滑り落ちもしにくく、ボルト付きのため色々な場所で使っていただけます。ワッシャーは付属で付いていますが、使用するものに合わない場合はご自分でご用意ください。
材質ゴム:TPE・ナット、ワッシャー:スチール、マグネット:ネオジウム磁石 質量(g)40 耐荷重(kg)1.2 吸着力(N[kgf])9.5 サイズ(mm)40×5 ねじサイズM6×20
1袋(2個)
1,980 税込2,178
翌日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-33 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-43 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ10×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
3,070 税込3,377
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-45 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性S極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

仕様粘着付 エスコ品番EA781EE-35 材質(プレート)ニッケル、(磁石)ネオジウム磁石 寸法(mm)Φ15×1 使用温度(℃)80以下 極性N極
1個
5,560 税込6,116
当日出荷

1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
880 税込968
翌日出荷

銅・ニッケルメッキ仕上げ、黒色エポキシコーティング これらの強力な希土類磁石は、今日の市場で最強の永久磁石材料であるネオジムから作られています。
1個
395 税込435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なネオジム磁石の使用。フック部も360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:17、側面:4 寸法(Φmm)面:25 口幅(mm)5.5 フック寸法(mm)33×12
1個(1個)
1,230 税込1,353
翌日出荷

強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール 耐荷重(kg)垂直:32、側面:8 寸法(Φmm)面:36 口幅(mm)7 フック寸法(mm)41×15
1個(1個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

滑らかな表面にディスクを貼り付け、マグネットで対象物を固定します。 壁、タイル、木、ガラス、コンクリート、プラスチックなどに使用できます。 壁紙や剥離した表面には使用しないでください。
仕様●材質:ディスク部:スチール(ニッケルメッキ)、接着剤マグネット部:ネオジウム磁石(N35)●サイズ:ディスク部:Φ19×0.5mmマグネット部:Φ4×10mm●入数:5個●硬化時間:24時間(ディスク接着後) アズワン品番65-2220-10
1パック(5組)
900 税込990
翌日出荷

ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。耐水性抜群(コーティング磁石使用)。超強力薄型(高機能滑り止めシート使用)。フック上下可動。全面ステンレス。
特性超強力
1個
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2.7mのコンパクトタイプ。ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます。シートは自動巻取りで素早く収納できます。別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。軽量150gで持ち運びがラクラク。常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性。シートロック、マグネット、ストラップホール付。
材質ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール 寸法(mm)テープ:50×0.2×2.7 質量(g)150 シリーズリーレックス(Reelex) ホルダー寸法(mm)57×48×87(H)
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック
1,650 税込1,815
当日出荷

1パック
1,340 税込1,474
当日出荷

1パック
1,550 税込1,705
当日出荷

1パック
1,800 税込1,980
当日出荷

ネジ留めが不要で、様々な用途に使えるホルダー。プラスチック製で頑丈なデザイン。6個のネオジム磁石を内蔵(Φ65mm)していますので、強力な吸着力。ゴムでコーティングした本体は、耐油性があり、掛けた物に傷が付くのを防ぎます。ブリーシートの固定にもご使用できます。2か所のくびれを持つ特別な形状
仕様●耐荷重(kg):-●面サイズ(mm):Φ75●全長:100mm●材質:ネオジム磁石、プラスチック●色:黒●重量:250g アズワン品番65-9283-38
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

1パック
2,070 税込2,277
翌々日出荷

1パック
2,180 税込2,398
当日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H337mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径88×H8.3mm・約198g●材質:ホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約600g●耐荷重:0.8kg アズワン品番65-9280-98
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

ご注意:※支柱に取り付けた際は、滑り落ちたり、クランプがずれたりしないことを確認したうえでご使用ください。 ※非常に強力な磁石を使用しています。指などを挟まないようにご注意ください。強力マグネットで取り付けできるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取り付けできます。7~11インチのタブレットパソコンを固定できます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様●サイズ:W195×D132×H143mm●セット内容:本体、アーム×1、マグネットマウント×1、L型ストッパー×2、V型ストッパー×3、ノブ×5、保護シート×5、取扱説明書●マグネットマウントサイズ:直径66×H7.8mm・約124g●材質:タブレットホルダー/ABS樹脂 L型ストッパー、V型ストッパー/スチール アーム/アルミニウム合金 マグネットマウント/EVA、ネオジム磁石●重量:約360g●耐荷重:1kg アズワン品番65-9280-97
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

材質本体:オレフィンシート、芯材:1.2mm厚PPシート、ポケット:両面透明シート、ネオジウム磁石4個使用 表:ブルー、裏:ライトグレー サイズA4 質量(g)110 外寸(mm)223×317 アズワン品番64-2264-75
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷