「マグネットブロック」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途測定、穴あけ、ケガキ、放電、ワイヤーカット加工での精密作業保持具に、三次元測定機及び各種測定システムの保持具に
寸法(mm)70×38×50
質量(kg)1.0×2個
吸着力(N)66(6.7kgf)
精度平行度・平面度:10μm、直角度:20μm
適合パイプ径(Φmm)20~40
アズワン品番64-7910-09
入数2個
1組(2個)
¥46,600
税込¥51,260
翌日出荷
寸法(mm)50×150×100(H)
質量(kg)5
吸着力(N)230(23kgf)
精度20/20/30μm
適合パイプ径(Φmm)8~125
アズワン品番65-2169-29
1組(2個)
¥113,300
税込¥124,630
翌日出荷
寸法(mm)40×70×50(H)
質量(kg)1
吸着力(N)150(15kgf)
精度10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)8~50
アズワン品番65-2169-28
1組(2個)
¥65,500
税込¥72,050
翌日出荷
仕様連結バネ入り、マグネット付
エスコ品番EA637DD-2
材質焼入鋼
長さ(mm)35
幅(mm)60
高さ(mm)37~107
質量(g)980
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
エスコ品番EA719DL-1
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)80×67×96
質量(kg)2.9(1個当たり)
吸着力(N)400/900(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~66
アズワン品番64-7910-05
入数2個
1セット(2個)
¥75,500
税込¥83,050
翌日出荷
仕様V溝直角度:90°平行精度:0.004mm
材質特殊鋼
寸法(mm)100×70×96
質量(kg)3.8(1個当たり)
吸着力(N)400/1200(上・下面/V溝)
適合パイプ径(Φmm)6~72
アズワン品番64-7910-06
入数2個
1セット(2個)
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。作業員の誤操作から確実にブロックします。スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。誤操作防止対策として。
30分で硬化開始し、60分(20℃の場合)で実用強度に達する。硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着ができる。壁面でもたれにくい。広範囲の硬質材を強力に接着できる。押し出しやすいラミネートチューブ入り。4VOC基準適合。JAIA F☆☆☆☆。
用途金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着充てんに。金属製機械器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに。自動車車輌船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)。キャスティング時の穴埋めに。建築工事内装施工時の応急接着に(モザイクタイルガラス装飾品、照明器具、ステンレスアルミ建材、大理石、テラゾー、レンガブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)。電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に。木工時のダボホゾの接着に。工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に。ひび割れのシール、座金の取付に。家具、床材床タイル、壁材の接着に
材質エポキシ樹脂系
色淡黄色
使用温度範囲(℃)5~35
耐熱温度(℃)範囲:60で10N/(mm2)(下限データなし)
可使時間(分)25~30(20℃)
内容量(kg)1
完全硬化時間6時間(20℃)
硬化時間(時間)実用:60(20℃)
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
翌日出荷
関連キーワード