63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様ゲージ取付ねじ:Φ6mm・Φ8mm、アリ溝付ホルダーアーム長:64×55mm支柱接続ねじ:M5×0.8 吸着力(N)250 ベース寸法(mm)30×35×35
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
16,300 税込17,930
翌日出荷

1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

1個
9,380 税込10,318
翌日出荷

1個
14,200 税込15,620
翌日出荷

1個
8,110 税込8,921
翌日出荷

1個
8,040 税込8,844
翌日出荷

1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
4,300 税込4,730
翌日出荷


1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
6,220 税込6,842
翌日出荷




1個
23,000 税込25,300
翌日出荷


マグネットでバイスを平らな金属表面に取り付けることができます
寸法(mm)Φ109×12.7(H) 質量(g)400 耐荷重(kg)2.3(90°時) アズワン品番64-7864-56
1台
6,390 税込7,029
翌日出荷


材質ネオジウム磁石、鋼板、ABS樹脂 寸法(mm)170×230×60(T) 質量(g)370
1個
4,830 税込5,313
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)62 最低高さ(mm)52 耐荷重(kN)100
1個
16,400 税込18,040
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)80 最低高さ(mm)60 耐荷重(kN)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

寸法(mm)全高:210、磁石部:50×58.5×55 質量(kg)2.5 最大ストローク(mm)60 吸着力(kN)0.8(80kgf)
1台
44,300 税込48,730
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
仕様ボルトサークル:Φ109.5mm 材質バイス口部:耐熱補強ファイバー製、バイス:アルミ合金製 質量(g)バイス:600、ベース:400 角度調整範囲傾斜:210、回転360 最大開口(mm)73 口幅(mm)25m 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-58
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様アイボルトリング径:Φ13mm 材質フェライト磁石(セラミック磁石、ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)Φ52×8 質量(g)100 フック口幅(mm)12
1個
1,110 税込1,221
翌日出荷

水平および垂直の用途向けに設計されています
仕様受け面穴:Φ12mm 材質焼入鋼 寸法(mm)本体底部Φ:55、本体Φ:50、受面Φ:50 最高高さ(mm)110 最低高さ(mm)80 耐荷重(kN)100
1個
17,300 税込19,030
8日以内出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付ミニバイス
仕様ベース重量:1.2kg 材質口部:耐熱補強ファイバー、本体:アルミ合金 直径(Φmm)ベース:109 全高(mm)バイス:63.5 耐荷重(kg)2.3(90°時) 最大開口(mm)73 口幅(mm)26 口深(mm)51 アズワン品番64-7864-62
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷


1個
2,710 税込2,981
当日出荷

1個
23,200 税込25,520
当日出荷

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷