1個
¥365
税込¥402
当日出荷
1個
¥1,150
税込¥1,265
当日出荷
用途建築外装養生用
エスコ品番EA944MC-12
厚さ(mm)【フィルム】0.01
テープ厚さ(mm)【フィルム】0.01
質量(g/巻)340
1個
¥17,800
税込¥19,580
取扱い終了
1包(8巻)
¥780
税込¥858
翌日出荷
1巻
¥415
税込¥457
翌日出荷
厚さが薄く、見切り良好
用途塗装マスキング、仮固定に
エスコ品番EA943MB-15
テープ厚さ(mm)0.08
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1巻
¥825
税込¥908
翌日出荷
1包(8巻)
¥725
税込¥798
翌日出荷
凹凸の激しい面へ
用途超粗面サイディングボード用
エスコ品番EA943MJ-15
テープ厚さ(mm)0.1
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
1個
¥505
税込¥556
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-5
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
仕様●[EA765MA-83用]替テープ●幅(mm):15●厚さ(mm):0.09●長さ(m):17.5●材質:基材/和紙 粘着剤/アクリル系●耐熱温度:120℃(30分)●粘着力:0.114N/mm
アズワン品番65-9282-25
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-6
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-8
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
エスコ品番EA944MC-7
1個
¥23,500
税込¥25,850
翌日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容アルファベット(A~Z):26枚、数字(1~0):10枚、ダッシュ・ピリオド・&・$・、A・E・R・S・、スペース大・スペース小:各1枚、(合計:46枚)
材質プラスチック
文字サイズ(mm)約25
1個
¥1,780
税込¥1,958
当日出荷
1字1字単独で使用でき、数枚つなげて使用することもできます。
セット内容数字(1~0):10枚、0・ダッシュ・ピリオド:各1枚、スペース:2枚、(合計:15枚)
材質真鍮
文字サイズ(mm)約25
1個
¥3,950
税込¥4,345
当日出荷
塗料や溶剤にも強く、耐久性があります。
スプレーガンでペイントする際でもフラットで浮き上がりがありません。
セット内容数字(1~0):10枚、ブランク:2枚、(合計:12枚)
材質高耐久ポリエチレン
文字サイズ(mm)約305
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
1個
¥9,470
税込¥10,417
翌日出荷
用途メッキマスキング、放射線遮蔽に
エスコ品番EA943SA-25
1個
¥17,800
税込¥19,580
当日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-12
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-25
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥5,380
税込¥5,918
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-19
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
熱伝導性・耐久性・耐薬品性に優れます。
用途メッキマスキング、シール、放熱用
エスコ品番EA943SC-50
材質基材:アルミ箔、粘着材:アクリル系
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
セット内容:6本組、釘抜きおよびセッター、ペイント缶切り、ローラークリーナー、スクレーパー、パテナイフ、アンマスキングナイフ、フィラー/クラッククリーニングナイフ、ヤスリ、カッターナイフ、11mm(1/4”)レンチ、14mm(3/ 8”)スパナ。鏡面仕上げ。ハンマーヘッド付。パテナイフ刃幅150mmのハンドル部分には(+)ビット#1・#2、(-)ビット5・6mmが内蔵されています。ケースはファスナー開閉式で持ち運びに便利な取っ手付です。ポケット幅はパテナイフに合わせて設計されており、整理整頓が楽にできますパテナイフを固定するベルト付(マジックテープ)。
1セット
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。
高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。
ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。
マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。
ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。
ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。
全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。
厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂
アズワン品番65-2141-91
1丁
¥8,500
税込¥9,350
当日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)
アズワン品番65-9306-40
1台
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
付属品:取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプセット1台、拡散パネル3個。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
質量(g)410(電池除く)
使用温度範囲(℃)使用周囲:-20~+40
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)900
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(交換不可)
電池寿命約4.5ヶ月(1日10回 10秒点灯時)
検知方式赤外線受動式
設置場所可能:屋内・屋外
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
サイズ(mm)約167(W)×116(D)×186(H)
検知エリア(m)約160° 約10
角度調節【角度調節】上方向:約30°、 下方向:約60° 、外側:約90°、内側:約40°可動 (左右単独可動)
1個
¥8,900
税込¥9,790
翌日出荷
自動送り、自動カット
安全シャッター付
カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。
クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。
メモリー機能・安全機能を搭載
軽作業から中型生産ラインに適しています
7セグLEDデジタル3桁表示
設定長バックアップ
トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)
オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。
テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。
機能性と整備性に優れた設計。
安全性能がある製品。
巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル
アズワン品番68-1868-28
危険物の類別非危険物
1個
¥68,000
税込¥74,800
翌日出荷
乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED
設置場所屋内・屋外
付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個
質量(g)約230(電池除く)
電源単一アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186
保護等級IP45(防噴流形)
光源白色LED(LEDの交換は不可)
使用周囲温度(℃)-20~+40
電池寿命約23ケ月
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
アズワン品番64-2273-83
照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動)
検知エリア約160°、約10m
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外
アズワン品番65-3894-17
1個
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
こんなお得な商品も!
線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750
指触乾燥時間(分)10(20℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)
塗料タイプエポキシ系塗料
スプレーはEA942CM-1、2をご使用ください。ライン幅(50mm、75mm、100mm)の調節が可能です。電池式のエアフローシステムがラインの乾燥を早めます。素早く組み立てられ、使い方も簡単で特別な設備機器や知識不要。電池、マスキングプレートと一緒に専用ケースに保管できます。
用途倉庫等屋内、駐車場等屋外、滑り止めコート材安全地帯上の区画線引き
幅(mm)200×100
全長(mm)1050
質量(kg)6.45
塗り面積(m2)100mm幅:5.0~7.5(50~75m/本)、75mm幅:6.6~10(66~100m/本)、50mm幅/10~15(100~150m/本)
アズワン品番65-2258-51
危険物の類別非危険物
1台
¥65,800
税込¥72,380
8日以内出荷
関連キーワード