靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
エスコ品番EA997RX-4
厚さ(mm)34
寸法(mm)450×747
質量(kg)約1.7
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
靴底の泥や荒土砂、雪をきれいに落とす玄関マットです。
材質エチレン酢酸ビニール(EVA)
エスコ品番EA997RX-5
厚さ(mm)34
寸法(mm)600×874
質量(kg)約2.4
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色灰
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-127
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色灰
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-128
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)900×1500
質量(kg/m2)約3
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色灰
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-126
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-83
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)750×900
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-85
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1500
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-82
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)600×900
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色緑
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-121
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)450×750
質量(kg/m2)約3
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-84
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1200
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-86
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)900×1800
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
用途屋内通路等に
色グリーン
材質表面:ナイロン100%、裏面:軟質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-81
厚さ(mm)8(パイル6・ベース2)
寸法(mm)450×750
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色緑
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-123
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)900×1500
質量(kg/m2)約3
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
高周波によるふち(20mm巾)付。
防菌・防カビ・防藻剤入り。
汚れが下まで抜けないタイプ。
細いコイルで細かい砂やほこりまで落とします。
色緑
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997RH-122
性能防炎仕様
厚さ(mm)約10
寸法(mm)600×900
質量(kg/m2)約3
1個
¥9,000
税込¥9,900
8日以内出荷
太く丈夫なオープンZ型構造で、裏地のないハードユースタイプです。
オープン構造なのでお手入れもたいへん簡単です。
用途通行の激しいスーパーや大型店舗などの出入口の落とし込み、風除室への設置に
色グレー
材質塩化ビニール
エスコ品番EA997R-11
厚さ(mm)12
寸法(mm)600×900
質量(kg)4.8
設置場所屋外用
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
屋内用。外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に最適なマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
材質ポリプロピレン、ポリエステル(裏面:塩化ビニール)
厚さ(mm)8
色グリーン
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kg
アズワン品番68-1886-15
1セット
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
材質上板表面被膜/SAS(木粉5%)・上板内部/HIPS(ハイインパクトポリスチロール)・ベース/再生ポリエチレン100%
厚さ(mm)27
寸法(mm)300×300
質量(kg)約1
アズワン品番65-2318-79
1枚
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
屋内用、外部からの土砂や水分などの侵入や油の拡散を防ぎます。小規模店舗や小規模オフィスの玄関、厨房の出入り口に適したマットです。2種類の繊維の組み合わせと凹凸で土砂・水分の除去性を実現したカーペットマットです。インドアの比較的歩行量の少ない場所に適しています。
水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に
仕様●サイズ:800mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
アズワン品番65-9307-60
1枚
¥5,980
税込¥6,578
翌々日出荷
凍結やぬかるみから足元をしっかりガード。凍結時の安心歩行に。玄関先や駐車スペース、お庭などの通路確保に、そのまま敷くだけ。水分に強い水草の網目が積雪路面やぬかるみに食い込み、滑りにくい「安心通路」を確保します。庭園の通路やウッドデッキなど濡れて滑りやすい箇所に。季節を選ばず通年の使用ができます。天然素材を手作りの為、仕上がりのサイズ、重量、形状など多少の不揃えの場合があります。
仕様●サイズ:500mm×3m●厚み:7mm●材質:水草
アズワン品番65-3895-65
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌々日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-17
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)900×1200
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-18
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)900×1500
1個
¥25,100
税込¥27,610
翌日出荷
玄関や出入口に敷くだけで、室内をいつもキレイに保つことができます。
用途屋外、風除室などに
材質EVA樹脂(エチレン、酢酸ビニール共重合体)
エスコ品番EA997RH-16
厚さ(mm)1.75
寸法(mm)600×900
1個
¥9,930
税込¥10,923
翌日出荷
EA997RJ52用中ふち、置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
置き敷きマットとして使う場合に便利な専用ふち。段差を解消し危険を防止できます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
つまずきやはね上がりなどの危険を防止できます。マットとして使う場合に便利な専用ふち。耐候剤入、冷凍庫での使用も可能、通気性も高く、防湿用床材にも適しています。オス・メス兼用
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色ダークグレー
材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番EA997RC-33
幅(mm)910
厚さ(mm)3.3
質量(kg)約16.5
長さ(m)25
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
多目的に使用可能なパンチカーペットです。
防炎試験登録番号ET790263
用途ビル・ホテル・店舗・学校などの屋内玄関、通路などに
色レッド
材質ポリプロピレン100%、裏加工:難燃ラテックスコーティング
エスコ品番EA997RC-31
幅(mm)910
厚さ(mm)3.3
質量(kg)約16.5
長さ(m)25
1個
¥43,700
税込¥48,070
翌日出荷
パレット用
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、 敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。
メッシュ状補強糸入り。薄く、軽く、引張強度に優れます。
オールポリオレフィン製なので、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。
ハサミでお好みの大きさにカットできます。
積載荷物の滑り止め、養生シートの滑り止め、玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
用途積載荷物の滑り止め養生シートの滑り止め玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め
使用温度範囲(℃)40
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
関連キーワード