7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)228 口幅(mm)45 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MK-20
1個
23,400 税込25,740
欠品中

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525ML-100
1個
20,300 税込22,330
翌日出荷

種類その他バイス 最大口開き(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 材質(本体)アルミ合金 エスコ品番EA525MP
1個
17,000 税込18,700
欠品中

360°回転ベース。50°まで傾斜できます。クランプを外し、単独でも使えます。
質量(kg)1.2 対応機種EA818EA-1A、EE-5・-6・-50A・-60A 最大開口(mm)175 口幅(mm)65
1台
8,340 税込9,174
翌日出荷

バイスを平らな金属表面に取り付けることができるマグネットベース付
材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 質量(g)バイス:1200、ベース:400 耐荷重(kg)2.3(90°時) 角度調整範囲傾斜:90、回転:360 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-57
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

低い位置での作業が可能なマグネットベース付マルチバイス
仕様ベース重量:1.7kg 材質口部:ナイロン、本体:アルミ合金 高さ(mm)108 最大開口(mm)57 口幅(mm)64 口深(mm)35 アズワン品番64-7864-61
1個
18,400 税込20,240
翌日出荷