用途熱器具専用
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-123
色ホワイト
質量(g)140
コンセント形状Aタイプ
定格入力電圧(V)110~240
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×32×108
定格容量(W)1000
使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール
1個
特価
¥6,476
税込¥7,124
当日出荷
コンセント個数2P×1個
コード長さ(m)1
プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ
仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
エスコ品番EA940CD-122
質量(g)720
入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105
定格容量(W)AC110~130V:300、AC220~240V:120
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
IEC EN 610102030に準拠、絶縁タイプ、ファストン端子接続用フラットタブ、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
絶縁タイプ、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
雄ネジ付絶縁アダプタ、絶縁タイプ、ネジ込み用に内部スロット付、ネジ穴接続用、IEC EN 61010031に準拠、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
IEC EN 61010031に準拠、撚り線クランプ接続用、硬質絶縁スリーブ付、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
関連キーワード