4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元スイッチ搭載で簡単にON/OFF操作 平面、曲面等あらゆる面に滑らかに刻字が可能 毎分600回を超える前後振動により、鮮やかでハッキリとしたマーキングが可能 ペン先に耐摩耗性に優れた特殊超硬材を採用し、幅広い素材へのマーキングと長寿命を実現 画期的な駆動方式によって、簡易構造でありながらパワフルで安定した振動を生み出します。 日常のメンテナンスや部品交換も簡易 刻印ではできなかったR面へのマーキングが可能 打ち付けによるワークへのダメージ(歪み)がほとんどありません。 長時間作業にも疲れを感じさせない小型、軽量設計 プラグ付き
用途各種金属、ガラス、プラスチックなどへのマーキング、精密鋳・鍛造部品のバリ取り、砂落とし作業 適合硬度:HRC50まで エスコ品番EA159MA 質量(g)136(コード含まず) 空気消費量(L/min)25 使用空気圧力(MPa)0.4~0.7 ホース長さ(m)2.5 ホースジョイントPT1/4 胴径×全長(mm)17×140
1個
41,700 税込45,870
翌日出荷

適合1.5kw以上のコンプレッサー エスコ品番EA159GA 全長(mm)160 質量(g)約200 空気消費量(L/min)150 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース長さ(m)1.5 振動数(min-1)無負荷130000 ホースジョイントPT1/4 ペン先径(Φmm)2
1個
13,700 税込15,070
当日出荷

空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容5本組 全長(mm)135 質量(g)52 線幅(mm)0.2・0.25・0.35・0.45・0.5 インク色 アズワン品番64-7921-73
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

人気の線幅を集めたセット品です。 空気孔付きキャップ。 顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。 直射日光があたっても色あせしない耐光性。 耐水性、耐光性に優れています。
セット内容3本組 全長(mm)135 質量(g)32 線幅(mm)0.25・0.35・0.45 インク色 アズワン品番64-7921-72
1個
600 税込660
翌日出荷