176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
革やキャンバス地の縫製に。 替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13 エスコ品番EA916J セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個 全長(mm)125
1個
7,050 税込7,755
当日出荷

かんたん下糸セット 7枚送り歯 手元集中操作 LEDライト 自動針穴糸通し 全自動ボタンホール 段ぬい押えボタン フリーアーム 無段階スピード調整 ドロップフィード
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:70W●サイズ:404(W)×188(D)×298(H)mm●重量:約5.8kg(本体)●付属品:ジグザグ押え(本体に装着)、ファスナー押え、ボタンホール押え、ボタンつけ押え、縁かがり押え、ブラインドステッチ押え、サテン押え、ボビン、ドライバー、ドライバー(小)、ブラシ付きリッパー、針パック、シームガイド、糸コマ押え(大)、糸コマ押え(小)、補助糸立て棒、糸コマ座、ハードケース、説明書、説明DVD、電源コード●ステッチ:207種類 アズワン品番65-2196-07
1台
48,900 税込53,790
当日出荷

付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3 消費電力(W)92 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219 機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ ステッチ1種類
1台
150,300 税込165,330
翌日出荷

基本機能が充実したミシンです。 プログラム自動糸切り機能付 LEDライトで手元を明るく照らします。 針穴への糸通しも片手でサッと簡単にできます。 パワフルな貫通力で、デニムなどの厚地もスイスイぬえます。 ダイヤルを「オート」に合わせるだけで、ほとんどの布地がきれいにぬえます。 薄手のニット生地をぬうときは、左基線の伸縮ぬいを使うときれいにぬえます。 左右のラインタックを同じ方向からぬうので、ぬい目の美しいスクエアボタンホールがぬえます。 LCDスクリーン付 7枚歯布送り
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:35W●サイズ:406(W)×184(D)×298(H)mm●重量:5.6kg(本体)●使用針:家庭用 HA×1●最高ぬい速度:毎分700針フットコントローラー使用時 毎分820針●ステッチ:59種類●付属品:基本押え(本体に装着)、たち目かがり押え、ファスナー押え、サテン押え、まつりぬい押え、ボタンホール押え、シームリッパー、補助糸立て棒、ボビン3個(1個はミシン内ガマ内)、針、ドライバー、糸こま受け台、フェルト、糸こま押え(大)、糸こま押え(小)、ミシンブラシ、説明書、説明DVD、ハードケース、ワイドテーブル、フットコントローラー、電源コード●機能:自動糸調子、左基線伸縮ぬい、ボタンホール アズワン品番65-2196-10
1台
56,200 税込61,820
当日出荷

用途デニム、帆布地用。 寸法(mm)16(1.02×38) 入数(本)5
1組(5本)
400 税込440
翌日出荷

1組(5本)
350 税込385
翌日出荷

用途普通~厚い生地用。 寸法(mm)14(0.92×38) 入数(本)5
1組(5本)
350 税込385
翌日出荷


厚物本縫いに適した工業用ミシンです。DP×17型。
用途厚生地用 糸の規格適合:1番、5番 穴サイズ(mm)糸穴:1×1.5 サイズ(mm)23(1.62×44)
1袋(10本)
1,230 税込1,353
翌日出荷

1組(5本)
350 税込385
翌日出荷

1組(5本)
350 税込385
翌日出荷

HA×1型・HA×1DE型。 針先の尖った一般的なミシン針です。 家庭で使用するミシン針を豊富に品揃えしました。
セット内容9・11・14・16・デニム用16 アズワン品番64-2277-39
1組
400 税込440
翌日出荷

1組(5本)
400 税込440
翌日出荷

1組(5本)
400 税込440
翌日出荷

適合EA762EB-40A、-42A用替刃 エスコ品番EA762EB-402 刃形ミシン目刃 繰り返し・詰め替え対応
1個
820 税込902
翌日出荷

1枚ほか
420 税込462
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA628AT-130 材質ケブラー紡績糸 全長(m)290 番手#30 引張強度(N)54 太さ(mm)0.25
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

エスコ品番EA628AT-120 材質ケブラー紡績糸 全長(m)330 番手#20 引張強度(N)82 太さ(mm)0.3
1個
2,420 税込2,662
当日出荷


しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル アズワン品番65-2157-65
1巻
820 税込902
当日出荷

材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 ピンク 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-40
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

1個
2,280 税込2,508
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

材質ゴム・ポリエステル 寸法(mm)Φ80×115 イエロー 質量(g)375 寸法(線径Φmm×全長m)3.0×30 アズワン品番64-7902-39
1個
1,630 税込1,793
当日出荷

仕様リール穴径:Φ9mm 材質糸:ナイロン ホワイト 質量(g)115 寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270 リールサイズ(mm)Φ79×43 アズワン品番64-7902-38
1個
670 税込737
当日出荷

結びやすい繊維です 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 網やネットの補修やハンギングに。
1個
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

仕様リール穴径:Φ9mm 材質糸:ナイロン グリーン 質量(g)115 寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270 リールサイズ(mm)Φ79×43 アズワン品番64-7902-37
1個
670 税込737
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

16打ちコード(芯なし)。ブラインドのひもなどに。しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。
材質ポリエステル 寸法(mm)1.5 質量(g)100 長さ(m)40
1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

皮革用ミシン糸の本格派。抜群の強度。長時間保管でも変質がしにくい。
用途一般縫製用糸 材質ポリエステル OD
1巻(1巻)
925 税込1,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

作業服・紳士服・厚物衣料向けのミシン糸です。
材質ポリエステル OD 寸法(m)#50×5000 引張強度(N)10.8 線径(mm)0.25
1巻(1巻)
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
翌日出荷