17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボディ・チューブ・スポウ部はポリプロピレン。シール・ベーン部はPVDF。
用途酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール用。 全長(mm)1330 質量(kg)2.7 吐出量(mL/ストローク)400 吐出口外径(Φmm)31
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

機械油に強く、工場などの美観を保ちます。 裏面滑り止め加工で安全もサポート。
材質表面:PET(ニーパン不織布)、裏面:PVC エスコ品番EA997RX-110 幅(mm)910 厚さ(mm)3 長さ(m)20
1個
77,200 税込84,920
翌日出荷

付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3 消費電力(W)92 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219 機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げ ステッチ1種類
1台
150,300 税込165,330
翌日出荷

ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応オイル、水、溶剤 エスコ品番EA929DM-20 材質ポリプロピレン パッドサイズ(mm)381×457 吸収量(L)79.5/100枚
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

水・油・液体用。 透過液、ガソリン、グリース、溶剤など、水と油ベースの液体を吸着します。 ミシン目が入っています。
仕様●サイズ(mm):381×457●吸収能力(100枚当り):94.6L●材質:ポリプロピレン●枚数:100枚●カラー:グレー アズワン品番65-2250-62
1箱(100枚)
16,400 税込18,040
当日出荷

線をカットする時は、端から2.5mmの所をカットします。酸化処理してあるので、耐久性もあります。長いハンドルには、容量を大きくしたオイルタンクが含まれています。細い帯状に切り込み線を入れたガラスを割ります。ガラスのエッジを整えます。オイル:ミシンをはじめ、スポーツ用品、大工道具、玩具、戸車、丁番等のキシミ、サビのお手入れにも最適です。ダイヤモンド砥石(ガラス用):パット表面のダイヤモンドの研磨用の輪は長持ちします。研磨能力が長く続きます。濡れていても、乾いていても使用できます。ガラス用ハンドプロテクター:ガラスを安全かつしっかりと持ち運べます。ガラスを持つ際に手を傷つけません。
セット内容175mm/3-12mmガラス切(プロ用)(EA845-10)×1、160mmガラスニブリングプライヤー(EA537GS)×1、100mlミシンオイル(EA920AK-1)×1、#120ダイヤモンド砥石(ガラス用)(EA846Z-120)×1、ガラス用ハンドプロテクター小(EA846YC-1)×1、ガラス用ハンドプロテクター大(EA846YC-2)×1、205x145x60mmパーツケース(仕切板無)(EA508ME-1)×1 材質(ガラスニブリングプライヤー)本体:スチール 磨き仕上げ、ハンドル:PVCカバー付 粒度ダイヤモンド砥石(ガラス用):#120 寸法(mm)ガラス用ハンドプロテクター:(小)130×170×2、(大)150×220×3 全長(mm)ガラス切:175、ガラスニブリングプライヤー:160 質量(g)ガラス切:93.8、ガラスニブリングプライヤー:148、ダイヤモンド砥石(ガラス用)総重量:約16 ハンドル径(Φmm)ガラス切:12 角度(°)ホイール:140 目の粗さ粗目 内容量(mL)オイル:100 ケース寸法(mm)パーツケース:(外寸)205×145×60(H)、(内寸)196×122×55(H) 砥石寸法(mm)ダイヤモンド砥石(ガラス用):100×57×30 材質(ケース)ポリプロピレン 加工可能板厚(mm)ガラス切:3~12 材質(ブレード)カーバイト 材質(プロテクター)ゴム(ガラス用ハンドプロテクター) 先端幅(mm)ガラスニブリングプライヤー:9.5 材質(ハンドル部)真鍮(ガラス切) ISO粘度グレード10
1セット(1セット)
18,000 税込19,800
翌日出荷

1ロールで水と油80Lまで吸収することが出来ます。 483mmごとにミシン目が入っています。 難燃性に優れています。水・油専用吸着材。
対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-10 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)8 寸法(mm)362×2250 吸収量(L)約80(1巻当たり)
1個
23,600 税込25,960
翌日出荷

油、水、液体、化学薬品用 457mmごとにミシン目が入っています。
仕様●サイズ:381mm×45.7m●吸収能力:70L(1本当り)●厚さ:4.8mm●材質:ポリプロピレン●カラー:グレー●入数:2本 アズワン品番65-2250-63
1箱(2巻)
32,700 税込35,970
翌々日出荷

強度があり毛羽立ちにくく丈夫で長持ち。異物混入防止対策に。吸収性が高く、水や油を素早く吸収します。衛星的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
材質パルプ・PP 寸法(mm)340×350 サイズE60 枚数50枚
1パック
770 税込847
翌日出荷

厚手で強度があり毛羽立ちにくく丈夫で長持ち。異物混入防止対策に。吸収性が高く、水や油を素早く吸収します。衛星的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
材質パルプ・PP 寸法(mm)340×350 サイズE70 枚数50枚
1パック
1,020 税込1,122
翌日出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

マグネットバー付き 業務用エアコン、大型機器のフィルター 汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能 ケースが丈夫で再利用可能 床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
1枚
48,400 税込53,240
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの正逆回転で排出・吸入ができ、サクションポンプとしても使用いただける優れものです。
仕様SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-3 材質アルミダイカスト 質量(kg)6 吐出量約20L/20回転 危険物の類別非危険物
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

優れた研磨力と均一な研磨面が得られます。 柔軟性とクッション性があり、素材の形状によく馴染み、サンドペーパーに比べ削りすぎることがありません。 シートには、ミシン目があるので、半分に折りやすく簡単に手で切れます。 金属、木工をはじめ、あらゆる素材の研磨にその性能を発揮します。 耐水、耐油、耐熱性に優れ、空研ぎはもちろん、水研ぎにも最適です。
1袋(5枚)ほか
2,020 税込2,222
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

5、15、30、55ガロンのドラムに使用可能です。吹き出し口は0~360°まで自由に回転可能です。
適合DEF/AdBue、酸性アルカリ、アルコール、軽油、機械油、水 材質PP、PPS、FKM、PE 質量(kg)1.9 全長(m)1.32 材質(ホース)PE 吐出量(mL/ストローク)280 吐出口径(mm)外径:18 ホース長さ(mm)1450
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

手廻し式高流量ロータリードラムポンプ。ガソリンは使用不可です。
適合酸性液、アルカリ性液、軽油、機械油、水、アルコール、 シンナー、特に化学薬品液に優れます。 材質ボディ:ライトン樹脂、 チューブ:PPS、 シール・ベーン:PTFE、 スポウト:SUS304 全長(mm)1330 質量(kg)3.4 適合サイズドラム缶サイズ(gal):55 吐出量(mL/ストローク)400 使用粘度範囲可能:SAE30以下 吐出口外径(Φmm)32.5
1個
22,400 税込24,640
翌日出荷

油だけを吸収したい現場に最適です
仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。 材質ポリプロピレン 寸法(mm)762×45.7m アズワン品番64-2280-80 吸収量(L)約145(1巻当り)
1個
35,500 税込39,050
当日出荷