105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
当日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R1/4"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/4"(PT)●重量(g):111●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-07
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

L字方向の流路を切り替えるためのバルブです。
仕様●使用圧力:0.98MPa以下●使用温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):R3/8"(PT)●重量(g):199●弁箱耐圧検査:1.5MPa●弁座漏れ検査:0.6MPa●使用流体:空気・水・油●材質:ボディ/C3771BD(黄銅)ソケット/C3604BD シート/PTFE Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9254-08
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
7,100 税込7,810
翌日出荷

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1個
4,700 税込5,170
当日出荷

アルミ合金製 縞板天板
仕様●天板高さ(m):0.75●最大使用荷重:150kg●段数:3●質量(kg):12.5●天板サイズ(mm):600×400●設置寸法(mm):615×815●材質:本体:アルミT型ジョイント・L型ジョイント:スチール支柱端具:エラストマー アズワン品番65-2238-70
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-11 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)143 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】30、【ヨコ】30
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

エスコ品番EA987SJ-13 材質本体:AC7A(チタン、ボロン添加)、ローラー:ナイロン、軸・ピン:SUS304 全長(mm)212 穴径(Φmm)9 ローラーサイズ(mm)【タテ】50、【ヨコ】36
1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数23 下端幅(mm)440
1台
140,100 税込154,110
当日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。 ピッチ(mm)(段)329 段数20 下端幅(mm)440
1台
127,300 税込140,030
当日出荷

EA903BD-26~29用。アルミ合金製。手すりの高さは900mmと1100mmに変えられる兼用タイプ。
質量(kg)8.9
1式
92,800 税込102,080
翌日出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 レッド
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

最大使用荷重(kg)130 材質アルミ合金 仕様アルミ合金製立てかけ角度がわかる側面シール付上はしごと中はしごの伸縮ロープを独立させたセパレートタイプ操作ロープは循環式なので足元にロープがまとわりつくことなく、安心して昇降作業ができます。アウトリガー付 段数21
1台
166,300 税込182,930
当日出荷

一次側テーパー(PT)外ネジ・二次側テーパー(PT)内ネジ・、縦型三方外・内ネジの配管用バルブです。PT外・内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc1/8"(PT)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):99●ボア径:6mm●RoHS対応品 アズワン品番65-9253-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 シルバー
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)A:30、B:30、D:10 ブラック
1個
950 税込1,045
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×35、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×10、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×50、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×30、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×25、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×10、A:30、B:30、D:10 レッド
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×25、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×45、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×40、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×35、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M4×20、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷