3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スリーブ:PVC、端子:黄銅 全長(mm)165 最大電流(A)10 アズワン品番64-7915-94 ケーブルサイズ(AWG)16
1袋(5本)
3,430 税込3,773
翌日出荷

仕様●全長:230mm●ヒューズサイズ:16.5×11mm●ギボシ端子付●定格電流:ヒューズ/10Aコード/5A●色:赤●入数:10本 アズワン品番67-2996-95
1式(10本)
2,470 税込2,717
3日以内出荷

エスコ品番EA758ZZ-100 セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125・250 サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
1個
12,300 税込13,530
当日出荷