38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,720 税込7,392
翌日出荷

半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
仕様●サイズ:#000●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm 商品構成単品 アズワン品番65-2143-26
1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1本
3,960 税込4,356
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様鍵2本付引き違い戸支えブロックは付属しません。雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。棚板の高さ調節可能。 付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 材質スチール 寸法(mm)外寸:1488(W)×530(D)×1100(H)内寸:1454(W)×420(D)×970(H) ホワイト 品番(追加棚)EA955CK-607 床面積(m2)0.79 棚板サイズ:727(W)×400(D)mm、2枚付
1個
66,500 税込73,150
翌々日出荷

支えブロックは付属しません。 雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。 開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。 使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。 棚板の高さ調節可能。
仕様鍵2本付、引き違い戸 付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 材質スチール ホワイト 耐荷重屋根:約120kgf/m2 棚:約200kgf/m2 床:約400kgf/m2 棚板数(枚)2 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1112×640×1470 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1120×750×1600 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)1112×400
1個
78,100 税込85,910
3日以内出荷

半月ドライバービット EA550MS、MTシリーズ用
仕様●メーカー:Wera●型番:135269●商品名:840/9C●対辺:2.0mm●ビット全長:44mm●差込:Φ4mm●軸径(mm):2.6 アズワン品番68-1822-46
1本
1,330 税込1,463
3日以内出荷

1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
欠品中

1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1本
1,090 税込1,199
翌日出荷

1本
3,960 税込4,356
翌日出荷

1個
1,090 税込1,199
翌日出荷

クイックリリースチャック。4mmハーフムーン差し込みビット用。4mmハイオス差し込みビット用。
1本
7,400 税込8,140
翌日出荷

1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
7,940 税込8,734
翌日出荷

1個
6,350 税込6,985
翌日出荷

長繊維使用の低発塵タイプ。 ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズM 全長(cm)約17 材質ナイロン エスコ品番EA354AF-6 入数(双)10
1袋(10双)
2,070 税込2,277
翌日出荷

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 収納力をアップした両サイドポケット 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
ダークグレー サイズ4L 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)180/185 適応胴囲(cm)102/126 適応胸囲(cm)108/122 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。 作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。 作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。 グリーンマーク適合品
1台
25,500 税込28,050
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

免許・資格不要 交互通話(単信)および半複信方式 交互通話20ch+中継通話27ch(中継器別売) IP68 Bluetooth対応 特定の相手を呼び出すセレコール機能 相手が通話圏内にいるかわかるコールバック機能 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジケータ CUE(キュー)機能による緊急アラーム送信 マルチチャンネル待ち受け機能 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが混み合っている場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出機能 会話のプライバシーを守る秘話モード 誤操作を防ぐキーロック 埋め込み式ラバーキャップ オプションのヘッドセット(EA790MR-7A)を使用の際にはPTTケーブル(EA790MR-8)が必要です。
仕様●送信出力:10mW●連続使用可能時間:33時間●電源:単3電池×1本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:47(W)×22(D)×80(H)mm●重量:89g(本体のみ)●付属品:ベルトクリップ●カラー:ブラック●送受信周波数(12.5kHz ステップ):交互通話(単信)1ch~9ch/422.2000MHz~422.3000MHz01ch~11ch/422.0500MHz~422.1750MHz中継装置使用時(半複信)10ch~18ch/ 送信440.2625MHz~440.3625MHz受信421.8125MHz ~ 421.9125MHz12ch~29ch/ 送信440.0250MHz~440.2375MHz受信421.5750MHz ~ 421.7875MHz●電波型式:F3E/F2D●受信感度:-13dB μV以下●低周波出力:60mW以上●動作温度範囲:-10~50℃●定格電圧:DC1.2V●動作電圧範囲:DC 0.95V ~ 1.7V アズワン品番68-1850-53
1個
15,100 税込16,610
欠品中

長繊維使用の低発塵タイプ。 ムレやベタ付きを押さえ、上ばきグローブからの着脱もスムーズ。 クリーンルームクラス100対応品。
サイズL 全長(cm)約17(Mサイズで) エスコ品番EA354AF-7 材質ナイロン 入数(双)10
1袋(10双)
2,070 税込2,277
翌日出荷

チェーンの自重で、スムーズに収納可能です。チェーンロック機構で、任意の長さでチェーンを固定できます。安定感のあるゴムウエイトを採用されます。7.5mのチェーンで、広い間口に対応できます。D型カラビナ付き。屋外使用可。
材質ポール:ステンレス・ポリプロピレン、ナイロン ベース:再生ゴム 寸法(mm)Φ60×1050 質量(kg)9.4 ベース径(Φmm)380 チェーン長(m)7.5 リング径(Φmm)6
1本(1本)
24,500 税込26,950
9日以内出荷

背面にベルト用フック付。 チェーンは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。 耐久性に優れています。
材質本体:スチール(クロム仕上げ)チェーン:ステンレスフック・キーリング エスコ品番EA916ZL-42 質量(g)55 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)98×52×12(フック部分を除く) リング内径(Φmm)【キーリング】25.5 チェーン長(mm)580 フック寸法(mm)8×53×8(t) リング線径(Φmm)【キーリング】2 チェーン幅(mm)4
1個
3,570 税込3,927
翌日出荷

チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能。管理用容量表示タグ付きです。使用荷重・製造番号を明記しています。チェーンスリングは、JIS V級によるもので、軽量で強靭!フックの開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。スイベルアイ付きでチェーンのより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
用途敷鉄板の敷設撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に 穴径(Φmm)敷鉄板:60以上 内径(Φmm)マスターリンク:140×70 線径(Φmm)マスターリンク:19 板厚(mm)敷鉄:9~32 チェーン線径(Φmm)10 チェーン寸法(mm)全長:1005
1セット
54,600 税込60,060
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 収納力をアップした両サイドポケット 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
ダークグレー サイズ3L 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)94/104 適応胸囲(cm)102/110 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 収納力をアップした両サイドポケット 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
ダークグレー サイズLL 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)175/185 適応胴囲(cm)86/96 適応胸囲(cm)96/104 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 収納力をアップした両サイドポケット 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
ダークグレー サイズL 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)170/180 適応胴囲(cm)78/88 適応胸囲(cm)90/98 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用 収納力をアップした両サイドポケット 通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用 運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード 長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
ダークグレー サイズM 材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ) 仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付 適応身長(cm)160/170 適応胴囲(cm)72/80 適応胸囲(cm)84/92 耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
7,160 税込7,876
翌日出荷

付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15 吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9 連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時) 使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売) 集じん量(L)0.25
1台
28,000 税込30,800
翌日出荷

付属品:バッテリー(18V・3.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15(本体のみ) 使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン3.0Ah(付属) 集じん量(L)0.25
1台
56,900 税込62,590
翌日出荷

付属品:バッテリー(18V・5.0Ah)、急速充電器、バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
寸法(mm)ハンディー時:555×124×160 質量(kg)1.15(本体のみ) 使用電池18V/14.4V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属) 集じん量(L)0.25
1台
59,800 税込65,780
翌日出荷