54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

1個
8,830 税込9,713
3日以内出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)14.5×15 全長(mm)340 質量(g)375 サイズ(inch)15/16×1
1本
15,500 税込17,050
翌日出荷

1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:17×19、D1:26、D2:29、T1:12.3、T2:12.9、L:405 全長(mm)405 質量(g)365 アズワン品番64-7885-92
1個
3,270 税込3,597
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.4×10 寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330 全長(mm)330 質量(g)120 アズワン品番64-7885-88
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)11.1×12 全長(mm)275 質量(g)158 サイズ(inch)11/16×3/4 アズワン品番64-2241-19
1本
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)11.1×12 全長(mm)274 質量(g)156 サイズ(inch)5/8×3/4
1本
11,200 税込12,320
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)15.2×15.8 寸法(mm)S1×S2:22×24、D1:33、D2:35、T1:15.2、T2:15.8、L:435 全長(mm)435 質量(g)540 アズワン品番64-7885-93
1個
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)10.6×11.5 寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370 全長(mm)370 質量(g)240 アズワン品番64-7885-90
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)15×16 全長(mm)368 質量(g)460 サイズ(inch)1×1-1/16
1本
17,100 税込18,810
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)8.7×9.1 全長(mm)225 質量(g)105 サイズ(inch)7/16×1/2
1本
8,610 税込9,471
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)6.0×7.9 全長(mm)195 質量(g)54 サイズ(inch)5/16×3/8
1本
7,910 税込8,701
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)5.2×6.0 全長(mm)180 質量(g)45 サイズ(inch)1/4×5/16
1本
7,520 税込8,272
翌日出荷

12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
5,050 税込5,555
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレートタイプ 12ポイント 大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。 めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:M160-19X21●サイズ(mm):19×21●厚み(mm):12.9×14.4●全長(mm):410●重量(g):410●材質:工具鋼●サイズ(mm):S1×S2/19×21、D1/28.5、D2/31.2、T1/12.9、T2/14.4、L/410 アズワン品番68-1830-10
1本
4,390 税込4,829
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)9.9×10.5 寸法(mm)S1×S2:13×15、D1:21、D2:24、T1:9.9、T2:10.5、L:355 全長(mm)355 質量(g)197 アズワン品番64-7885-89
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)8.2×8.8 寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295 全長(mm)295 質量(g)84 アズワン品番64-7885-87
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)7.3×7.6 寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235 全長(mm)235 質量(g)60 アズワン品番64-7885-86
1個
2,160 税込2,376
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.1×9.5 全長(mm)235 質量(g)119 サイズ(inch)1/2×9/16
1本
9,310 税込10,241
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.0×8.0 全長(mm)195 質量(g)45 サイズ(inch)5/16×11/32
1本
8,430 税込9,273
翌日出荷

12ポイント。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
1本
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様12ポイント 材質工具鋼 厚さ(mm)19.8×20.7 寸法(mm)S1×S2:27×30、D1:39、D2:44、T1:19.8、T2:20.7、L:550 全長(mm)550 質量(g)1118 アズワン品番64-7885-94
1個
10,300 税込11,330
当日出荷

材質工具鋼 厚さ(mm)12.3×12.9 寸法(mm)S1×S2:16×18、D1:25.2、D2:27.6、T1:12.3、T2:12.9、L:406.4 全長(mm)406.4 質量(g)340 アズワン品番64-7885-91
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)13.5×14.5 全長(mm)301 質量(g)175 サイズ(inch)13/16×7/8
1本
13,600 税込14,960
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)9.5×11.5 全長(mm)245 質量(g)122 サイズ(inch)9/16×5/8
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

材質クロム合金鋼 厚さ(mm)7.9×8.7 全長(mm)215 質量(g)74 サイズ(inch)3/8×7/16
1本
8,040 税込8,844
8日以内出荷


材質クロム合金鋼 厚さ(mm)16×18 全長(mm)403 質量(g)620 サイズ(inch)1-1/8×1-1/4
1本
18,100 税込19,910
8日以内出荷

1本
9,790 税込10,769
翌日出荷

1本
8,790 税込9,669
翌日出荷

1本
7,150 税込7,865
翌日出荷

1個
3,560 税込3,916
3日以内出荷

1本
5,850 税込6,435
翌日出荷

12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
1本
4,740 税込5,214
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
7,570 税込8,327
翌日出荷

1本
6,680 税込7,348
翌日出荷

1本
6,090 税込6,699
翌日出荷