ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付
アズワン品番65-3892-44
1セット
¥63,400
税込¥69,740
翌日出荷
付属品ワイヤレス充電器(USBケーブル)、収納ケース
電源バッテリー
連続使用時間(時間)7
充電時間(時間)3
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ケース
エスコ品番EA800LA-24
寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色クリア
材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
シノ付ラチェットハンドルは左右切替式。
プッシュ式で簡単にソケットの取り外しができます。
ディープソケット用収納ポーチ付。
セット内容〈セット内容〉:ソケット、シノ付きラチェット、バッグ(1/2”)ラチェットハンドル:380mm(シノ付)
全長(mm)77
質量(g)1200
対辺(mm)14・17・19・21
外径(Φmm)ソケット:20.3・24・26.5・29
送り角度(°)ラチェット:15
差込角(sq.)1/2"(12.7mm)
アズワン品番64-7891-64
1個
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
付属品収納ケース、めがね拭き、レンズ3色
材質レンズ:耐衝撃性ポリカーボネート、フレーム:グリルアミドTR90
寸法(mm)めがねサイズ(mm):A:145、B:150、C:118、D:40×70
質量(g)めがね単体:40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Enforcer
レンズ色3色(クリアー・スモーク・アンバー)
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
付属品:軽量チップソー(36山、230×25.4mm)、刈刃カバー、(+)ドライバー付ソケット、六角棒レンチ(4mm、5mm各1本)、保護めがね、付属品袋、肩掛バンド、飛散保護カバー、延長コード(10m)。二重絶縁。庭や畑のお手入れ、雑草の刈込作業に。密集した雑草も快適に刈れる排気量22mLのエンジン式刈払機と同等のハイパワー。持ち運びや収納に便利な分割タイプ。かたい密集した草でも回転数が落ちにくい高速7,800回転。時間や場所を気にせず使える低騒音。エンジン式に比べ経済的。環境にやさしい排気ガスゼロ。切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属。ナイロンコードも使えるので壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業に便利。
全長(mm)1780(分割時:977)
質量(kg)5.2
電流(A)5.8
電源AC100V・560W
コード長さ(m)0.25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1,780(977)×630×360
穴径(mm)ブレード:25.4
サイズ(Φmm)刈刃:230
1台
¥27,000
税込¥29,700
3日以内出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2
材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ
寸法(mm)(1/2”)Hexビットソケット:5・6・8・10・12、(1/2”)エクステンションバー:75・150、(1/2”)ソケット(12角):13・14・17・19・22・24・27・30・32、(1/2”)ソケット(6角):10・12、(1/2”)ラチェットハンドル :250、(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.3×100・8×150、めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・17×19・22×24、ウォーターポンププライヤー:253、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・17×19、ニッパー:150、ペンチ:175、ボールポイント六角レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160
質量(g)コンビハンマー:610
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900
入組点数52
ソケットソケットホルダー:1/2”用×10×2本
総質量(kg)50.6
1セット(1セット)
¥194,000
税込¥213,400
8日以内出荷
ハイグレードモデルのツールワゴンを使用した工具セットです。ツールワゴンは重厚感のあるシルバー×ブラックのカラー。収納品の保護や管理に最適なシャッター付き。
仕様ツールワゴン/可動トレイ:3段(耐荷重10kg) キャスター:自在×2、固定×2
材質ツールワゴン:スチール シャッタータイプ
寸法(mm)(3/8”)エクステンションバー:75・150、(3/8”)クイックスピンナー:31、(3/8”)ソケット(6角):8・10・12・13・14・17・19、(3/8”)ディープソケット(6角):10・12・14、(3/8”)プラグソケット :16、(3/8”)ラチェットハンドル :180、(+)樹脂柄スタビードライバー:#2×25、(+)樹脂柄ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)樹脂柄スタビードライバー:6.3×25、(-)樹脂柄ドライバー:5.5×75・6.3×100、めがねレンチ(45°ロング):8×10・10×12・12×14・14×17・17×19・22×24、コンビネーションプライヤー:200、スパナ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17、ニッパー:159、ボールポイント六角棒レンチ(9本組):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、モンキーレンチ:244、ラジオペンチ:160
質量(g)プラスチックハンマー:450、ボールピンハンマー:720
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:670×420×900
入組点数48
総質量(kg)48.4
1セット(1セット)
¥181,000
税込¥199,100
8日以内出荷
高い枝木の切断に。電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階で伸縮できます。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。先端ユニットを取り外して収納や移動が楽になります。
仕様●型番:BPCS-1800L1●有効切断長:150mm●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:約69分●連続使用時間:約20分●チェンスピード:3.8m/s●ソーチェン:90PX-28E●サイズ:114(W)×1619~2454(L)×134(H)mm●重量:2.8kg●付属品:ガイドバー(本体取付)、ソーチェーン(本体取付)、チェーンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェーンオイル40ml、保護めがね、バッテリー×1、充電器
アズワン品番65-3894-87
1台
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
セット内容<セット内容>:60点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)150mmニッパー:(呼)150mmモンキーレンチ:(呼)150・300mmコンビネーションギアレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm両口めがねレンチ:5.5×7・8×10・9×11・12×14・17×19・22×24mm(3/8”)ソケット(6角):8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)エクステンションバー:75・250mm(3/8”)スピンナーハンドル:210mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):16mm×3.5mレベル(マグネット付):230mmカッターナイフ工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(3/8”)ソケット類収納用
質量(kg)13.36
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-47
1個
¥65,900
税込¥72,490
翌日出荷
セット内容<セット内容>:62点セットコンビネーションプライヤー:(呼)200mmウォーターポンププライヤー:(呼)250mmペンチ:(呼)180mmラジオペンチ:(呼)200mmニッパー:(呼)150mmコンビネーションギアレンチ:8・10・11・12・13・14・17・19・21・22・24mm両口めがねレンチ:10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mmモンキーレンチ:(呼)150・300mm(1/2”)ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm(1/2”)ラチェットハンドル:250mm(1/2”)エクステンションバー:125・250mm(1/2”)スピンナーハンドル:250mm(+)貫通ドライバー:#2×100・#3×150mm(-)貫通ドライバー:6.0×100・8.0×150mm(+)スタビードライバー:#2×39mm(-)スタビードライバー:6.0×39mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm5本組ポンチセット:センターポンチ:4×120mm、テーパーピンポンチ:3×120mm、ピンポンチ:4×150mm、エボシタガネ:5×129mm、平タガネ:12×129mmボールピンハンマー:454gメジャー(ストッパー付):19mm×5.5mレベル(マグネット付):230mm工具袋:ギアレンチ収納用、両口めがねレンチ収納用、(1/2”)ソケット類収納用
質量(kg)16.6
ケース寸法(mm)470(W)×200(D)×230(H)
材質(ケース)スチール
アズワン品番64-7815-46
1個
¥80,300
税込¥88,330
翌日出荷
関連キーワード