「メガネ 型 プラグ」の検索結果
付属品:6mm・3mm軸付砥石(粒度#80)×各5本、6mm・3mm用コレットチャック×各1個、エアーグラインダー×1台、プラグ×1個、14mm・19mmスパナ×各1個、樹脂ケース。プラグ付。安全のため作業時は必ず保護メガネ、ゴーグルを着用下さい。
用途金型、金属の錆落しに
全長(mm)155
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
本体質量(g)400
空気消費量(L/min)73.6
吸入口サイズRc1/4”
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×230×50
チャックサイズ3・6mm
コンプレッサー(kW)2.2
1台
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷