16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
103,000 税込113,300
8日以内出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
505 税込556
当日出荷

1個
475 税込523
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
495 税込545
当日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

1個
485 税込534
当日出荷

底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-20 寸法(mm)356×275×275(H) 材質(本体)ファブリックポリエステル 容量(L)28 外寸法・幅(mm)356 外寸法・高さ(mm)275 外寸法・奥行(mm)275
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

仕様鉛・トリハロメタン除去 対応機種EA763AS-19AB カートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月 材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
1個
6,940 税込7,634
翌日出荷

1個
515 税込567
当日出荷

仕切り板付(取り外し可能)。 底部すべり止めゴム付。 発泡ウレタングリップ付メタルハンドル。 ショルダーベルト付。
エスコ品番EA925C-21 寸法(mm)530×280×280(H) 材質(本体)ファブリックポリエステル 容量(L)40 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)280
1個
20,600 税込22,660
翌日出荷

刃1枚付き。折れにくく耐久性のあるバイメタル刃(チタンコート)を使用した折り畳み式ナイフ。エルゴノミクスデザインのラバーグリップを採用。
用途紙類や石膏ボードの切断軟線のストリップ銅管などのバリ取りマイナスドライバーボトルオープナーとして
1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

デジメタルシリーズ専用の内側カバープレートです。取付時でも調整ボタンが操作できるようになっています。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:DM-001●材質:樹脂●サイズ(W×D×H)mm:118×0.5×51●重量(g):2●適合品番:EA800PW-26 アズワン品番68-1850-91
1セット(3枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷

各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。
用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm) 材質バイメタル 幅(mm)25 厚さ(mm)1.1 全長(mm)225 山数14
1パック(5枚)
5,790 税込6,369
翌日出荷