118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
740 税込814
翌日出荷

1個
810 税込891
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
735 税込809
翌日出荷

1個
580 税込638
翌日出荷

1個
540 税込594
翌日出荷

1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
950 税込1,045
翌日出荷

1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-54 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
欠品中

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-56 適合パイプ外径(Φmm)32 取付穴径(mm)30
1個
710 税込781
欠品中

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直通 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-53 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)Φ30
1個
580 税込638
翌日出荷

付属品ワッシャー(鉄・ユニクロ):1個、皿ビスM4×25/M4×40:1本 材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上) 形状直止 適合板厚(mm)M4×25使用時:5~18、M4×40使用時:18~33 プレート寸法(mm)20 アズワン品番64-7966-55 適合パイプ外径(Φmm)25 取付穴径(mm)30
1個
580 税込638
当日出荷



スチール製。表面処理:電気メッキ。主に傾斜地、斜材に対して単管パイプを設置する際に使用します。
質量(kg)3.8 高さ(mm)400 穴径(Φmm)12 ベース寸法(mm)140×140 ねじ径(Φmm)34 耐荷重(t)2.6
1本(1本)
4,620 税込5,082
翌日出荷

エスコ折りたたみチェアー
エコ商品
スチールパイプ(クロームメッキ)、ウレタンクッションフォーム。連結可能。張材の破れを防止する設計。収納効率に優れたフラットスタック。
厚さ(mm)スタッキング:28 質量(kg)3.8 耐荷重(kg)100 張地ビニールシート張り 座高(mm)420 サイズ(mm)455(W)×437(D)×740(H) 折りたたみ寸法(mm)455(W)×63(D)×893(H) 脚幅(mm)455 グリーンマーク認定
1脚
9,450 税込10,395
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融亜鉛メッキ仕上げ 単管パイプΦ48.6mm用 角型 屋外専用シリーズ ※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値) アズワン品番68-1869-94
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

使用ビス径Φ3.5mm。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。
全高(mm)43 プレート寸法(mm)67 適合パイプ径(Φmm)38
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げ。単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
材質 引張強度(kg)パイプと金具接続時:578(参考値) 適合パイプ径(Φmm)48.6 トルク(N・m)パイプ締付時の目安:12.5(参考値) 使用ビス(mm)止めビス:ステンレスビス(M8-8) 六角レンチ(mm)締付工具:4
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコソケット
亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。付属ビス(2.5×15mm)付。クローゼット、押し入れなどのパイプ取付金具。最もスタンダードなパイプ指示金具です。
穴径(Φmm)3.7 全高(mm)12 プレート寸法(mm)36 適合パイプ径(Φmm)16
1個
185 税込204
翌日出荷

約500mm角の省スペースタイプなので、設置スペースの悩みを解消。 最大約13品目の清掃用品が収納可能 瞬時に脱着できるアーム型フック
掛数(本)6 エスコ品番EA928AB-93 材質本体・受皿:スチールに粉体塗装、丸パイプ:スチールにユニクロメッキ 寸法(mm)536×505×1375 質量(kg)6
1個
34,000 税込37,400
当日出荷

油に対して耐久性のあるゴムを使用したドライヤーです。 柄の先端は回転キャップになっています。
ゴム幅(mm)400 全長(mm)1385 エスコ品番EA928CC-83 材質頭:スチールにクロメートメッキ、先ゴム:NBR、柄:Φ25.4スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(g)740
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

仕様取付範囲:高さ350~500mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.98 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-42 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,380 税込3,718
当日出荷

※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-08
1セット
3,990 税込4,389
当日出荷

ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。ロングタイプえパイプ長さ寸法の誤差を吸収できます。止めネジ付でパイプの固定も可能。肉厚なのでパイプ縦方向の固定に最適です。亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上げ)。
穴径(Φmm)3.5 全高(mm)40 プレート寸法(mm)48 適合パイプ径(Φmm)19
1枚
625 税込688
翌日出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

仕様【レバー操作】回転式(一般回転タイプ)、SAE30まで 適合軽油、機械油、エンジンオイルなど粘度が低粘度のオイル エスコ品番EA990XL-1 材質ヘッド:鋳鉄、パイプ:亜鉛メッキ 全長(mm)1320 質量(kg)3.4 外径(Φmm)【吐出口】27 ホース長さ(m)1 ホース径(Φmm)27 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
当日出荷

エスコ品番EA638LE-61 材質パイプ:SUS304(研磨)、受金具:亜鉛ダイカスト(クロムメッキ) 奥行(mm)54 パイプ径(Φmm)12.7 本体寸法(mm)幅タオル掛け幅:300 材質(バー)SUS304(研磨)
1個
1,580 税込1,738
当日出荷

仕様取付範囲:高さ270~350mm 材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装)、樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)0.86 マットブラック 耐圧力性200kg アズワン品番64-7979-41 入数2本 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
3,120 税込3,432
当日出荷

。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用 アズワン品番65-9320-14
1セット
8,460 税込9,306
翌日出荷

ハンガーパイプには衣類をかけて収納し、棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。ハンガー部分はクロムメッキ加工を施したスチールを使用しており、ハンガーがこすれても色がはげない設計となっています。
材質ハンガーパイプ:スチール(粉耐塗装) パイプ:スチール(粉体塗装) 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード 質量(kg)6.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1512 収納の目安ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着 総耐荷重(kg)25
1台
9,270 税込10,197
翌日出荷

単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

配管の簡易固定・芯出し各種固定に便利。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けが出来ます。ねじ部は、スパッタの着きにくい銅メッキ仕上げ。片側のアダプタは基準側となっており、傾きを抑え固定しやすい構造です。2種類のアダプタを付け替えることにより、あらゆるクランプ作業が可能です。V型アダプタは配管等の丸材の芯出しに、丸型アダプタは角パイプや平板の固定に適しています。おねじには銅メッキを施し、溶接スパッタの付着を防止します。おねじ頭部は六角形状で、早回し用のハンドル付きです。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:WMC4●クランプ能力:V型アダプタ/Φ42.7~114.3mm丸型アダプタ/0~115mm●サイズ:241×100×130(H)mm●材質:特殊合金鋼●重量:2.15kg●付属品:V型基準アダプタ・丸型基準アダプタ(各1組) アズワン品番68-1820-53
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

素早く水切り出来る定番のアイテムです。幅広いシーンでご使用頂けます。 引火性の高い溶液には使用しないでください。 塩ビ不使用
幅(mm)600 全長(mm)1400 エスコ品番EA928AY-43S 材質ハンドル:スチールパイプ、ヘッド:スチールクロメートメッキ、ゴム:合成ゴム 質量(g)870
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

幅広形状で、高さ約12cmの大型ゴムを採用。 水を逃さず広い場所や大量の水処理に適しています。この高さが大量の水を処理する際に、水が手前にくるのを防ぎます。
幅(mm)900 全長(mm)1510 エスコ品番EA928CC-92 材質頭:スチールにユニクロメッキ、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜 質量(kg)2.2 高さ(mm)120
1個
7,800 税込8,580
当日出荷