「モーターギアボックス」の検索結果

特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容:ハンマー付ハンドル (Φ45×380mm)、先端バー(2本)(Φ8×100mm、Φ8×300mm)、先端スクリュー(50本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、トラック、自動車、バイクのメンテナンス、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、電動モーターのメンテナンスに。中央部のハンマーで衝撃を与えることで先端部をシールに食い込ませ、オイルシールをシャフトやハウジングを傷めることなく、簡単に取り外せます。
ケース寸法(mm)120×410×50 総質量(kg)2
1セット(1セット)
75,500 税込83,050
8日以内出荷

セット内容:取り付けツール、インパクトリング(24種類)、インパクトスリーブ(2種類)、両頭ショックレスハンマー、取り外しツール、プーラーボルト(2種類)、プーラーアーム(5種類)、固定バー、スライディングハンマー、カラー。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、スクーターバイクのメンテナンス、現場メンテナンス用のサービス車両、電動モーターのメンテナンス 、ポンプのメンテナンス、ギアボックスのメンテナンス、コンベアメンテナンス、 シャフトのないベアリングも取り外せます。
適合内径(Φmm)【取付けツール】10~30【取外しツール】ボールベアリング:(シャフトなしの場合)10~30、(シャフトありの場合)10~85 ケース寸法(mm)440×320×90 総質量(kg)7.3
1セット(1セット)
257,000 税込282,700
8日以内出荷

PSEマーク適合。ホットプレート型で、従来のベアリングヒーターでは加熱が難しい小型ベアリングや金属パーツを加熱することができ、複数個同時作業も可能です。保護カバーにより加熱中の汚れや粉塵の侵入を防止します。
用途プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス・農業機械・公共機械・建設機械のメンテナンス・ギアボックスのメンテナンス・電動モーターのメンテナンス 寸法(mm)390×190×150(H)、加熱プレート部:380×180、保護カバー高さ:50 質量(kg)5 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力1kVA 設定温度範囲50~200℃(保温機能付) 適合ベアリング質量:最大5kg
1台(1台)
297,000 税込326,700
8日以内出荷

セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70 総質量(kg)3.2
1セット(1セット)
165,000 税込181,500
8日以内出荷