1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
チューブ外径(Φmm)1口側:10、2口側:10 使用流体空気 使用圧力範囲(MPa)0~1 エスコ品番EA140HM-110 材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理) 形状Y型ユニオン 材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮 寸法L(mm)48 寸法F(mm)18.5 使用温度(℃)-15~60 寸法D(mm)36 寸法E(mm)4.2 寸法C(mm)17.5 寸法B2(mm)21.5 寸法J(mm)30 寸法B1(mm)21.5 寸法N1(mm)22 寸法N2(mm)18 材質(パッキン)NBR
1個
480 税込528
翌日出荷

関連カテゴリ