エスコ品番EA952BJ-20
1個
¥20,900
税込¥22,990
当日出荷
先端キャップを締めれば漏れがありません。
材質(容器)ポリエチレン、(ノズル)真鍮
危険物の類別非危険物
クリーンエリア用簡易マスク。
低発じん素材、高性能帯電フィルターを使用したクリーンエリア用マスクのエコノミータイプ。
ゴムひも、包装資材に低発じん素材を使用。
顔へのフィット性を良くするノースブリッジ入り。
用途一般クリーンルーム、バイオクリーンルーム、食品加工など幅広い用途に
形状プリーツ型
仕様金属フリー
エスコ品番EA800MF-53
入数(枚)50
構造3層
吸気抵抗(Pa)3.3
捕集効率(%)87.3
ひもタイプ耳かけ
1個(50枚)
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
ジョイントコンパウンド、パテ、接着剤の塗布に最適です。
耐久性のあるポリアセタール製により、長期間の強度が持続します。
耐溶剤性、使い捨てタイプ
軽量で快適なグリップ
全長(mm)175
エスコ品番EA579AD
材質プラスチック(耐溶剤性樹脂製)
刃厚(mm)2(先端)
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質プラスチック
容量(mL)60
エスコ品番EA508AZ-21
質量(g)2.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)52×50
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
エスコ品番EA576MK-12
材質ポリプロピレン
内径(Φmm)12
下穴径(Φmm)14
外径(Φmm)30
1セット(10組)
¥810
税込¥891
当日出荷
材質プラスチック
容量(mL)275
エスコ品番EA508AZ-25
質量(g)6.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×99
1個
¥680
税込¥748
当日出荷
くるみ・コルク球入り。
ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに
材質ABS樹脂
エスコ品番EA916XK-17
寸法(mm)60×21×21
質量(g)13
ひも色黒
ひも長(mm)1100
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
材質プラスチック
容量(mL)420
エスコ品番EA508AZ-31
質量(g)11
寸法(直径Φ×高さH)(mm)98×100
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。
用途錆除り、塗装ハガシ用
付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ
適合粒度24~120(サンド)
エスコ品番EA127B
寸法(mm)200(H)×300(L)
全長(mm)300
質量(kg)1.2
能力1L(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.6~0.8
空気消費量(L/min)150
所要圧縮機(kw)2.2
吸入口サイズ1/4inchPT
1組
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
1個
¥445
税込¥490
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-11
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色透明
内径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1まで
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
材質プラスチック
エスコ品番EA508AZ-22
質量(g)3.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×58
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-12
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色白
内径(Φmm)4
適合厚さ(mm)1まで
1個
¥1,340
税込¥1,474
当日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-21
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色透明
内径(Φmm)6
適合厚さ(mm)1.5まで
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
容量(mL)150
エスコ品番EA990B-7
材質ボトル:プラスチック
ノズル長(mm)152
ノズルフレキシブル
危険物の類別非危険物
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)80
全長(mm)800
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-1
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
材質プラスチック
容量(mL)198
エスコ品番EA508AZ-24
質量(g)6.3
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×86
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
材質プラスチック
容量(mL)360
エスコ品番EA508AZ-26
質量(g)9.6
寸法(直径Φ×高さH)(mm)84×102
1個
¥815
税込¥897
翌日出荷
こんなお得な商品も!

サンドブラスターガン
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
適合粒度16~180(サンド)
エスコ品番EA127BB
寸法(mm)175(H)×210(L)
質量(g)600
能力1kg(サイドタンク)
使用圧力(MPa)0.64
空気消費量(L/min)140
ノズル口径(Φmm)4
所要圧縮機(kw)0.75以上
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥9,630
税込¥10,593
翌日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
エスコ品番EA948BE-13
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)100
全長(mm)1000
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575HC-2
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
プラスチックケース入り(プラスチックサイズ…93×65×22mm)
エスコ品番EA576MM-22
材質ハトメ:ポリカーボネイト、リング:ナイロン樹脂
色白
内径(Φmm)6
適合厚さ(mm)1.5まで
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
用途はさみ式:ゴムベルトや丸ひもに、玉付:ゴムひもや細いひもに
全長(mm)70
アズワン品番64-2277-27
入数2本組
1組
¥450
税込¥495
翌日出荷
エスコ品番EA986S-2
材質(本体)ポリアミド、(車球)メラミン樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)53×34.5
耐荷重(kg)25
ボール径(Φmm)25
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
タングステンカーバイドコーティング、粗粒です。セラミックの切断に最適ですが、鋳鋼や強化ガラス繊維なども切断できます。
用途セラミック用
厚さ(mm)1.05
全長(mm)210
山数超硬グリット
1パック(1枚)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
独創的なバックル式で、止めるのに再調整がいりません。
種別ニーパッド
エスコ品番EA926BA-10
色ホワイト
質量(g)340
構造4層構造
材質(カップ部)プラスチック
関連資料仕様(0.02MB)
1個
¥6,030
税込¥6,633
翌日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
翌日出荷
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
用途プラスチックパーツ(エポキシ樹脂、PVC)やファイバーグラス等の補修に
色(硬化後)ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(時間)3
適合プラスチック用
エスコ品番EA934WA-7A
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填材
容量(g)57
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
指触乾燥時間(分)40
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20(25g/20℃)
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
用途プラスチックパーツやファイバーグラスなどの補修に
色ライトブルー
完全硬化時間36時間
硬化時間(分)180
適合プラスチック
エスコ品番EA934WA-7
材質エポキシ樹脂+プラスチック充填剤
容量(g)115
耐熱温度(℃)-50~120(一時的:150)
引張強度(N/mm2)2.4
使用可能時間(分間)20
危険物の類別非危険物
耐圧強度(N/mm2)65
硬度(ショア D)65
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)30
エスコ品番EA948BE-14
材質(ボール)フェノール樹脂、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ