36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。
用途A4
1パック(100枚)
1,700 税込1,870
翌日出荷

厚さ100ミクロンのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
用途A4
1箱(500枚)
9,140 税込10,054
翌日出荷

厚さ100ミクロンのラミネートフィルム500枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
用途A3
1箱(500枚)
17,200 税込18,920
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A3
1箱(50枚)
4,010 税込4,411
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途B5
1箱(100枚)
3,510 税込3,861
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途B4
1箱(100枚)
6,190 税込6,809
翌日出荷

仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルム100枚セットです。用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかりガードするラミネートフィルムです。厚みがあるため、コシが強く、折れ曲がりにも強い仕上がりです。
用途A4
1箱(100枚)
3,800 税込4,180
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-58 材質ポリエステル 寸法(mm)263×370 厚さ(μm)100
1個
2,910 税込3,201
当日出荷

エスコ品番EA761HE-28 材質ポリエステル 寸法(mm)263×370 厚さ(μm)100
1個
特価
919 税込1,011
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,940 税込6,534
当日出荷

エスコ品番EA761HE-49 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)150
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-69 材質ポリエステル 寸法(mm)303×426 厚さ(μm)250
1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-27 材質ポリエステル 寸法(mm)216×303 厚さ(μm)100
1個
745 税込820
翌日出荷

エスコ品番EA761HE-22 材質ポリエステル 寸法(mm)95×135 厚さ(μm)100
1個
210 税込231
翌日出荷

バンドタイプ 内面側全面にポリエチレンフィルムを熱融着することにより、優れた耐薬品性を有する容器です 蓋とバンドのセット商品となります。 溶接部にポリエチレンテープを熱融着補正することにより高度の防錆力を持たせております。 イヤー溶接部もポリエチレンフィルムを熱融着しており、完全なラミネート化を実現しました。 商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。 ※内面部にポリエチレンフィルムを熱融着しておりますので、高温充填物には適しておりません。 ※100℃以上の場合、軟質化を起こし剥離するおそれがあります。内容物を撹拌する場合、ハンドミキサーなどが缶内面に接触するとフィルム、テープが剥がれることがあります。
仕様●容量:20L●サイズ(mm):Φ300×361(H)●入数:1缶●材質:外装/ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装/ポリエチレンフィルム(LLDPE)●板厚:0.4mm アズワン品番68-1883-88
1缶
5,650 税込6,215
翌日出荷

3.0mmの発泡材にトラ柄フィルムをラミネートした危険防止・注意喚起用シートです。
仕様●サイズ(m):1.0×10●厚み(mm):3.0●材質:発泡PE・LDPEフィルム●お好みの長さにカットして使えるロングトラクッションシート●作業現場の危険個所に●自由にカットでき、応用しやすいロングタイプ●非粘着 アズワン品番65-9337-04
1巻
4,640 税込5,104
欠品中

【機能】マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。サポートアームラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に差し込んで使います。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚。6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。プロセッティング機能搭載で、加工用途に合わせた品質やスピード調整が可能。立ち上がり最短30秒のスピーディなモデルです。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】オートセンス挿入されたフィルム厚を検知するので設定不要、最適な加工速度に自動調整する機能です。直感的に使えます。プロセッティング加工用途に合わせた品質やスピードを3つのモードから選べます。速いモードから『テキスト(のみ)』『テキストと写真』『写真(のみ)』の順番です。マニュアルリバース手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。サポートトレイラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。クリーニング通知ランプメンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。オートシャットオフ一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
ローラー数6本
1台
78,300 税込86,130
翌日出荷

1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。国土交通大臣認定(不燃材料)NM-2834/NM-2835。
材質アルミ+ポリエステルフィルム特殊ラミネート ピッチ(mm)鋼線:18 耐熱温度(℃)-20~220
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚 アズワン品番68-1842-55
1個
59,700 税込65,670
翌日出荷

仕様1/14に縮めてあります。アルミ箔にポリエステルフィルム特殊ラミネートを施しており耐久性に優れ高気密です。高炭素鋼ワイヤーが螺旋状に入っており型崩れしにくくなっています。 寸法(Φmm×m)Φ210mm×10m
1本
13,800 税込15,180
当日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズLL 身長(cm)179~187
1着
特価
1,098 税込1,208
当日出荷

2本ローラー。ウォームアップ時間約90秒、ストレスなしですぐに使えるラミネーターです。コンパクトサイズなので、自宅やオフィスで使う時や収納時も場所を取りません。つまった時にフィルムを取り出せるフリーレバー付です。電源を入れてから30分後に自動的にヒーターが切れるオートオフ機能付です。
ローラー数2本
1台
5,900 税込6,490
翌日出荷

IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙です。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適です。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。超高解像度(4800~2880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。
仕様●サイズ:シート 100×148.5mm カード 54×85.6mm●坪量:467±37g/平方メートル●紙厚:0.388±0.036mm●白色度:97.2% アズワン品番65-9278-42
1箱(10枚)
1,800 税込1,980
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
文字内容 取付方式裏面のり付 材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET) 仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角) エスコ品番EA983AH-19 寸法(mm)300×300
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズL 身長(cm)174~181
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口 取付方式裏面のり付 材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET) 仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角) エスコ品番EA983AH-18 寸法(mm)300×300
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
文字内容非常口 取付方式裏面のり付 材質軟質ルミプレート(蓄光性軟質PET) 仕様裏面のり付、ラミネート塩ビフィルム付(350mm角) エスコ品番EA983AH-17 寸法(mm)300×300
1個
5,800 税込6,380
翌日出荷

電気が消えても数分間光ります。
文字内容↑非常口 取付方式裏面のり付 材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ) 仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角) エスコ品番EA983AH-12 寸法(mm)300×300
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

組み合わせて床面に。誘導灯の補助として。電気が消えても数分間光ります。時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。安心の日本消防設備安全センター認定品です。夜間も確実に誘導できます。
1枚
5,800 税込6,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気が消えても数分間光ります。
文字内容 取付方式裏面のり付 材質ルミステッカー(蓄光性軟質塩ビ) 仕様床貼式、裏面のり付、ラミネートフィルム付(340mm角) エスコ品番EA983AH-13 寸法(mm)300×300
1個
3,850 税込4,235
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズL 身長(cm)174~181
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンフィルムラミネート) サイズM 身長(cm)167~176
1着
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズLL 身長(cm)179~187
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズM 身長(cm)167~176
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷

材質ポリエチレンフィルムラミネート不織布 サイズ3L 身長(cm)186~194
1着
2,110 税込2,321
翌日出荷