104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネット付き。衝撃ショックを和らげる合成ゴム製。フォークリフトなどの側面にもくっつけることができます。
材質合成ゴム
1個(1個)
5,540 税込6,094
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電動、手動兼用でリモートコントロール付水平レベル付、脚伸縮調整可能 エスコ品番EA901A-34 材質本体マスト:アルミプラットホーム:アルミ 質量(kg)本体:21、プラットホーム:5.3 電流(A)8 揚程(mm)3400 コード長さ(m)2.7 本体寸法(mm)折りたたみ時:300×300展開時:1525×1525 電圧(V)(50/60Hz)AC110 ワイヤー長さ(m)コントロールワイヤー:3.4 モーター(W)700(電動式)
1個
380,000 税込418,000
翌日出荷

エスコ品番EA984CA-3 吸着力(N)(最大)500 最高高さ(mm)122 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×92×32
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

1個
49,800 税込54,780
翌日出荷

質量(kg)4.1 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 操作方法チャッキ 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) サイズ(mm)L:158、H:91 アズワン品番64-7851-29 クラス150 ねじサイズRc3” 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
68,200 税込75,020
7日以内出荷

寸法(mm)L:119、H:67 質量(kg)1.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-27 ねじサイズRc2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

寸法(mm)L:77、H:42 質量(kg)0.5 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-24 ねじサイズRc1" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
9,310 税込10,241
翌日出荷

寸法(mm)L:65、H:34 質量(kg)0.3 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-23 ねじサイズRc3/4" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

寸法(mm)L:44、H:26 質量(kg)0.1 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CC) アズワン品番64-7851-21 ねじサイズRc3/8" 材質(弁箱)青銅鋳物(CC)
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
27,600 税込30,360
翌日出荷

ハンドルが折り畳める軽量ミニタイプ。揚げ降ろしする荷物と一緒に車に積み込む際に便利です。フットペダルを踏むだけで作業ラインに合わせたテーブルの高さ調整が可能。油圧シリンダーを使用しておりテーブルの降下はJIS規格に基づき最大積載荷重を負荷後15分間放置してストロークの2%以下に抑えています。過負荷防止装置がついており荷重オーバーの時は上昇しません。レリーズハンドルにスプリングバック機構が付いており手を放すだけで下降が停止します。(手で締め直しが必要です)早送り装置付。
1台
84,000 税込92,400
翌日出荷

アルミニウムで覆ったフェライト磁石なので、半永久的に磁力が落ちません。 機械やスチール板などを移動させる際に便利です。
エスコ品番EA984CA-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リフト部】118×98×38 ハンドル長さ(mm)260 ハンドル幅(mm)90 吸着能力(kg)50
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

寸法(mm)L:53、H:28 質量(kg)0.2 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-22 ねじサイズRc1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
4,440 税込4,884
翌日出荷

1個
8,250 税込9,075
翌日出荷

寸法(mm)L:100、H:56 質量(kg)0.9 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-26 ねじサイズRc1・1/2" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

エスコ品番EA901-21 ストローク(mm)3060 寸法(mm)【リフト収納時】730×490×1720(H) フォーク寸法(mm)570×100
1個
605,100 税込665,610
当日出荷

1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

1個
5,460 税込6,006
翌日出荷

1個
1,170 税込1,287
3日以内出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-32 ねじサイズRc1" 材質(弁体付弁座)CC
1個
8,400 税込9,240
翌日出荷

質量(kg)2.8 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6飽和蒸気:0.98 接続方式ねじ込み:JIS B0203 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 操作方法チャッキ 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) サイズ(mm)L:139、H:79 アズワン品番64-7851-28 クラス150 ねじサイズRc2・1/2” 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
43,500 税込47,850
7日以内出荷

寸法(mm)L:85、H:50 質量(kg)0.6 材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98 材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下)) 材質(弁体)青銅鋳物(CAC) アズワン品番64-7851-25 ねじサイズRc1・1/4" 材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

55ガロン(200L)ドラム缶用 チップハンドル付 水平または垂直位置でロックします。 ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm アズワン品番65-2311-23
1台
229,600 税込252,560
翌日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-35 ねじサイズRc2" 材質(弁体付弁座)CC
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

仕様油圧シリンダー ストローク(mm)970 全長(mm)950 押手高さ(mm)800 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720 アズワン品番64-2216-64 揚高(mm)310~1280
1台
101,800 税込111,980
当日出荷

材質(本体)CAC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CAC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CAC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-30 ねじサイズRc1/2" 材質(ジスクホルダ)CAC
1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

全長(mm)1430 押手高さ(mm)870 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-2216-65
1台
210,000 税込231,000
当日出荷

全長(mm)1020 押手高さ(mm)810 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×800 均等耐荷重(kg)500 アズワン品番64-7863-11
1台
130,000 税込143,000
7日以内出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-2 寸法B(mm)500 寸法C(mm)1010 ハンドル高さ(mm)1100 寸法H1(mm)315~910 寸法W1(mm)830 寸法W2(mm)500
1個
117,000 税込128,700
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-12 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
165,000 税込181,500
翌日出荷

1個
13,700 税込15,070
翌日出荷

右側後輪にストッパー付
仕様踏み込み数:13回 エスコ品番EA520XH-1 全長(mm)830 高さ(mm)210~600 全幅(mm)355 揚程(mm)390 全高(mm)750 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)350×550 ハンドル高さ(mm)750
1個
47,400 税込52,140
翌日出荷

全長(mm)1150 押手高さ(mm)900 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 アズワン品番64-7862-69
1台
143,000 税込157,300
当日出荷

材質(本体)CC406 最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0 材質(ボール)NBR 材質(キャップ)CC406 材質(ジスク)NBR 材質(ボンネット)CC406 材質(スプリング)C519W アズワン品番64-7851-31 ねじサイズRc3/4" 材質(弁体付弁座)CC
1個
5,870 税込6,457
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-11 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)435~1585 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
151,000 税込166,100
翌日出荷

仕様ハンドルを折りたたむことができます。 ストローク(mm)530 全長(mm)950 型番LTX-H150-7 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×700 ハンドル高さ(mm)815 アズワン品番64-7862-67 揚高(mm)210~740
1台
74,300 税込81,730
当日出荷

1台
144,000 税込158,400
当日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-4 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1260 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)432~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
140,000 税込154,000
翌日出荷

仕様油圧式 エスコ品番EA520X-3 寸法B(mm)520 寸法C(mm)1185 ハンドル高さ(mm)1130 寸法H1(mm)430~1000 寸法W1(mm)1010 寸法W2(mm)520
1個
137,000 税込150,700
翌日出荷

エスコ品番EA520X-1 寸法B(mm)450 寸法C(mm)950 ハンドル高さ(mm)1000 寸法H1(mm)255~760 寸法W1(mm)700 寸法W2(mm)450
1個
62,200 税込68,420
翌日出荷