「ルーター 30」の検索結果
用途電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)1665
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
突型押しボタンスイッチ専用。
金属製取付リングをカバーで覆ったもので、 押ボタンスイッチの防水性をより確実にします。
用途Φ30mm用
材質ニトリル系ゴム
エスコ品番EA109MA-1
全長(mm)225
種類刷毛
サイズ(号)10
毛丈(mm)47
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途防水塗料用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)30
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書
エスコ品番EA701SA-20
測定範囲(℃)-30~400
特性防水
1個
¥48,200
税込¥53,020
欠品中
波板や人工芝の貼り合わせ補修に適したテープです。防水性に優れ、凹凸面にもなじみます。
仕様●幅(mm):30●長さ(m):2●厚さ(mm):1●材質:基材:綿布粘着剤:ゴム系
アズワン品番65-3898-95
1巻
¥725
税込¥798
当日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-26
1個
¥2,710
税込¥2,981
翌日出荷
種類プラグ
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-21
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-143
1個
¥3,130
税込¥3,443
翌日出荷
種類台はかり
表示形式デジタル
ひょう量(kg)30
最小目盛(kg)0.005
計量皿形状角皿
計量皿寸法(mm)300×380
エスコ品番EA715DE-30
ひょう量単位kg
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-11
1個
¥3,340
税込¥3,674
翌日出荷
種類ボディ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V
エスコ品番EA940BH-22
形状平刃
1個
¥3,650
税込¥4,015
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-133
1個
¥3,670
税込¥4,037
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-145
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
種類プラグ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-11
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BJ-12
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BM-12
1個
¥3,550
税込¥3,905
翌日出荷
。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
アズワン品番65-9285-80
1台
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
種類ボディ
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)30
差込口形状接地3P 30A 250V引掛形
エスコ品番EA940BZ-135
1個
¥4,570
税込¥5,027
当日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
色ブルー
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-27
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)7.2×7.2
エコマーク認定番号07128001
エスコ品番EA911AB-54
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
¥7,250
税込¥7,975
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-32
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-34
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-35
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
¥6,800
税込¥7,480
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-55
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×2.7
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-29
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)10×10
エコマーク認定番号07128001
1個
¥26,700
税込¥29,370
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-36
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
¥8,160
税込¥8,976
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-24
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
エコマーク認定番号07128001
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-20
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×1.8
1個
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-31
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
1個
¥2,360
税込¥2,596
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-22
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)2.7×3.6
エコマーク認定番号07128001
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
エスコ品番EA911AB-33
形状折りたたみタイプ
色ブルー
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-25
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)4.5×5.4
エコマーク認定番号07128001
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-21
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
エコマーク認定番号07128001
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-23
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6
エコマーク認定番号07128001
1個
¥18,200
税込¥20,020
翌日出荷
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
エスコ品番EA911AB-26
形状折りたたみタイプ
厚さ#3000
呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
エコマーク認定番号07128001
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス
寸法(mm)載皿:224×176
質量(kg)1.6
電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)
精度±0.06kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80
機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き
使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下
防塵防水性能IP54
最小目盛(kg)0.02
液晶表示LCD 文字高表示30(mm)
最小秤量(kg)0.08
秤量(kg)30
1台(1台)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
1個
¥825
税込¥908
翌日出荷
1
2
3
4
次へ