完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14
材質PP
寸法(mm)780×460×490
質量(kg)4.2
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
完全防水ではありません。
エスコ品番EA505-13
材質PP
寸法(mm)545×440×455
質量(kg)2.46
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
完全防水ではありません。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15
材質PP
寸法(mm)780×460×610
質量(kg)5.33
コンテナ種類ベタ目
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌日出荷
軸径直径6mm
材質刃部:超硬 母材:炭素鋼
仕様電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種
セット内容12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製)
ケース寸法(mm)210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B
材質PP
質量(kg)5.33
外寸(mm)780×460×610
内寸(mm)695×375×569
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用
セット内容6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)25
ケース寸法(mm)205(W)×260(D)×35(H)
全質量(g)400
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
用途電動トリマー・ルーター用
作業に役にたつ厳選6種
セット内容30本セット、ストレートビット 6・10・12・19mm、ヒンジ穴 12mm、U溝ビット 3R・6.3R、クラシックプランジ 3R、V溝ビット 90°、フラッシュ 6mm、オボロ 6.3R、アリ錐 9°・14°、Tスロット 9mm、シャクリ面 22mm、目地払い 12.7mm、角面取り 45°、ボーズ面 3.2R・6.3R・9.5R・12.7R、甲丸 5R、段付サジボーズ面 4.8R、サジボーズ面:4.8R、ヒョータン面:4R、6.3R、サジ面 6.3R、9.5R、12.7R、クラシック 4.8R、(各1本)、収納ケース(木製)
材質刃部:超硬、母材:炭素鋼
軸径(Φmm)6
軸長(mm)30
ケース寸法(mm)450(W)×170(D)×55(H)
全質量(g)1665
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
完全防水ではありません。
ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。
フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。
盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B
材質PP
質量(kg)4.2
外寸(mm)780×460×490
内寸(mm)695×375×440
コンテナ種類ベタ目
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
上蓋部分のパッキンによる防滴構造。
中皿付。上蓋にも収納スペース付。
エスコ品番EA508WB-4
材質ポリプロピレン
寸法(mm)414×219×200(H)
質量(kg)1.5
コンテナ種類ベタ目
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-140
材質ウレタンあり
質量(kg)2
色ブラック
外寸(mm)339×295×152
内寸(mm)300×225×132
IP等級67
1個
¥28,300
税込¥31,130
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-145
材質ウレタンあり
質量(kg)2.9
色ブラック
外寸(mm)406×330×174
内寸(mm)371×258×152
IP等級67
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-112
材質ウレタンあり
質量(kg)0.56
色ブラック
外寸(mm)206×167×90
内寸(mm)184×121×78
IP等級67
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-152
材質ウレタンあり
質量(kg)4.2
色ブラック
外寸(mm)502×400×188
内寸(mm)459×327×171
IP等級67
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
エスコ品番EA657-165
材質ウレタンあり
質量(kg)16.1
色ブラック
外寸(mm)802×520×316
内寸(mm)725×445×270
IP等級67
1個
¥89,300
税込¥98,230
翌日出荷
エスコ品番EA657-5A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)380
外寸(mm)190×128×79
内寸(mm)160×93×70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×128×79
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)93
有効内寸法・高さ(mm)70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×128×79
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
エスコ品番EA657-6A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)470
外寸(mm)238×141×67
内寸(mm)209×108×57
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×141×67
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)57
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)238×141×67
1個
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-115
材質ウレタンあり
質量(kg)0.9
色ブルー/クリア
外寸(mm)232×192×111
内寸(mm)208×144×92
IP等級67
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エスコ品番EA657-3A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)280
外寸(mm)190×98×62
内寸(mm)162×67×52
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×98×62
アズワン品番64-7907-29
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)67
有効内寸法・高さ(mm)52
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×98×62
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
仕様ウレタンあり
エスコ品番EA657-155
材質ウレタンあり
質量(kg)5.4
色ブラック
外寸(mm)524×428×206
内寸(mm)468×355×193
IP等級67
1個
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
エスコ品番EA657-2A
材質ポリプロピレン
色ブラック
質量(g)250
外寸(mm)173×121×54
内寸(mm)135×90×43
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×121×54
IP等級67
有効内寸法・奥行(mm)90
有効内寸法・高さ(mm)43
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)173×121×54
1個
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
ケースに入れたままタッチ操作可能。
色ブラック
適合サイズ10.1型まで
タイプスリーブ・ポーチ型
防塵防水性能IP47
付属品ショルダーベルト、折りたたみ式スタンド機能、ハンドベルト付
エスコ品番EA927-116
材質本体:PVC、ショルダーベルト:ポリプロピレン
外寸法(mm)210×17×330
収納寸法(mm)270×10×180
1個
¥5,900
税込¥6,490
翌日出荷
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:W38×D142×H32(突起部を除く)●重量(g):66●材質:ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック●防水規格:IP54●耐候性:UL 746C●難燃性:UL 94-V0
アズワン品番65-9282-08
1個
¥4,200
税込¥4,620
翌日出荷
エスコ品番EA508K-10
材質ABS樹脂
寸法(mm)107×93×35
色ブルー/クリア
構造防滴
外寸(mm)107×93×35
仕切板6
仕切数(個)10
仕切りあり
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
ストラップ付。
エスコ品番EA508K-13
材質コーポリマー
寸法(mm)127×104×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)127×104×34
内寸(mm)115×90×18
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット
最大トルク(N・m)200
締付能力(普通ボルト)M5~16
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
締付能力(高力ボルト)M5~14
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36
充電時間(分)実用約19、フル約25
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
¥83,200
税込¥91,520
8日以内出荷
関連キーワード