21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)200 電源単2電池×2本(付属) レンズ径(Φmm)50 倍率(倍)3.5 光源LED球×2個 アズワン品番64-2259-28
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

0.5mmと1/32インチスケール付 (測定範囲25mm)
倍率5倍 仕様暗所でも使えるLEDライト付の高倍率レンズの手持ちルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 サイズ190×66×62mm 質量(g)257 電源単2電池2本(別売) レンズ径(Φmm)50mm 光源LED球 材質(レンズ)ガラス
1個
5,400 税込5,940
翌日出荷

寸法(mm)53×64×15 倍率(倍)3 レンズサイズ(mm)40×50 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-73
1個
800 税込880
翌日出荷

全長(mm)131 倍率(倍)3、4.5(小レンズ) 材質(レンズ)アクリルレンズ アズワン品番64-7913-67
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

寸法(mm)120×24×60 質量(g)20 倍率(倍)2 レンズサイズ(mm)50×40 アズワン品番64-7913-79
1個
2,270 税込2,497
当日出荷

1個
14,600 税込16,060
翌日出荷


仕様●倍率:6倍●レンズ径:22.8mm●サイズ:17×50mm(収納時)●材質:レンズ:珪酸塩ガラス本体:ステンレス鋼 アズワン品番65-2177-39
1個
5,290 税込5,819
翌日出荷


革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●倍率:3.5倍●カラー:レッド●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm●型番:1752-150 アズワン品番65-3889-08
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

質量(kg)1.4 レンズ径(Φmm)100 倍率(倍)2 アーム長さ(mm)335 ベース寸法(mm)50×60×55(H)
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

革ケース付。多層コーティング。樹脂レンズ
仕様●型番:1752-850●倍率:3.5倍●カラー:ライトブラウン●サイズ:60×57×14mm●レンズ径:50mm アズワン品番65-3889-10
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

専用ケース、専用スタンド付。専用スタンドにセットすれば焦点が合い、置き型、スタンド式ルーペとしても使えます。
仕様●型番:1511-3M●サイズ(W×D×H)mm:210×70×80●重量(g):185●材質:PXM光学樹脂レンズ●倍率:3.5倍●レンズ:50×75mm●全長:210mm●光源:LED球●電源:単3電池×2本(付属)●目とレンズの適正距離:25cm アズワン品番65-3889-31
1個
16,100 税込17,710
翌日出荷

冷凍・ボイル・真空包装対応のエコロジー・省コスト五層チューブ袋
1個
20,000 税込22,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDライト付きの為、暗がりでも使用できます
電源単4電池×3本(付属) 本体寸法(mm)110×50 倍率(倍)5 光源LED球 レンズサイズ(mm)40×35 アズワン品番64-2259-24
1個
特価
2,398 税込2,638
当日出荷

材質アクリルレンズ 全長(mm)150~180 質量(g)約70(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) レンズ径(Φmm)65・50・37 倍率(倍)2.5・5・8 光源LED球 アズワン品番64-7913-86
1個
4,880 税込5,368
当日出荷

仕様テープサイズ:240(W)mm×50周巻 材質特殊すじ塗り粘着加工紙 アズワン品番64-7948-10
1パック(2巻)
1,280 税込1,408
当日出荷

タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在
材質表面/ポリプロピレン 裏面/特殊PVC 厚さ(mm)6 寸法(mm)500×500 ブルー アズワン品番65-2318-85
1セット(20枚)
18,000 税込19,800
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷