4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ革ポンチ
レザークラフト、ベルト、ボール紙などの穴あけに 刃先を交換するだけで多サイズの穴あけができます。
1本(6本)ほか
1,920 税込2,112
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本革部分は国内レザークラフトメーカ革職人による手作りです。 バッグやポケットの中に入れても傷がつかない本革のキーカバーです。
材質ケース:本革、キーリング:スチール(ニッケルメッキ) 仕様キーケーススナップ止式 エスコ品番EA916ZD-122 形状【キーリング・線】丸 全長(mm)75 ブラック 質量(g)6 リング内径(Φmm)【キーリング】14 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【ケース】75×25×5 リング線径(Φmm)【キーリング】1.2
1個
700 税込770
翌日出荷

用途果実の収穫、レザークラフト、プラモデル、アートフラワー、電線電子パーツ、カット作業などに 全長(mm)170 質量(g)54 刃長(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)高級炭素刃物工具鋼
1本(1本)
1,820 税込2,002
8日以内出荷

使用する場合はポンチの刃が垂直になるようにしてください。また下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないください。厚手の革は複数回あけてください。 下敷きにカッティングマット等を使用し、鉄板などの硬い金属は使用しないでください。 厚手の革は複数回あけてください。 革の硬さによってはあけられない場合があります。 ベルトの穴あけたレザークラフトに最適です。 手で押すだけで刃が回転して、簡単に綺麗にハトメ穴ができます。
仕様●全長:128mm●刃サイズ:1.5・2.0・2.5/・3.0・3.5・4.0mm●先端サイズ:先端外径約8mm、内径約6mm●ケースサイズ:186×103×34(H)mm●材質:ポンチ:木、真鍮刃:SK-4ケース:ポリプロピレン アズワン品番65-2241-64
1セット
6,340 税込6,974
当日出荷