46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
225 税込248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様内径(ID1×ID2):54.9×28.4mm外径(OD1×OD2):60.5×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約237 寸法H(mm)76.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):28.4×17.5mm外径(OD1×OD2):34.0×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約89 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約79 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷




仕様内径(ID1×ID2):54.9×37.1mm外径(OD1×OD2):60.5×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約258 寸法H(mm)76.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

形状レジューサー 材質真鍮 エスコ品番EA141AE-24 質量(g)46 寸法L(mm)22 ねじ径めねじ:1/4inchPT、おねじ:1/2inchPT 六角対辺(mm)23 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)7
1袋(2個)
700 税込770
当日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)7 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-84 接続継手径(Φmm)12 最小穴径(mm)Φ6
1個
340 税込374
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-81 接続継手径(Φmm)4 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):43.0×23.0mm外径(OD1×OD2):48.6×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約156 寸法H(mm)63.5 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):37.1×23.0mm外径(OD1×OD2):42.7×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約114 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


仕様内径(ID1×ID2):54.9×43.0mm外径(OD1×OD2):60.5×48.6mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約273 寸法H(mm)76.2 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):37.1×28.4mm外径(OD1×OD2):42.7×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約125 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):43.0×37.1mm外径(OD1×OD2):48.6×42.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約188 寸法H(mm)63.5 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):37.1×17.5mm外径(OD1×OD2):42.7×21.7mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約108 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-23 全長(mm)14 質量(g)約12 六角対辺(mm)19 ねじ有効長(mm)14×9
1個
305 税込336
欠品中


材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)3 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-80 接続継手径(Φmm)6 最小穴径(mm)Φ2.3
1個
205 税込226
翌日出荷


材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)6 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-83 接続継手径(Φmm)10 最小穴径(mm)Φ6
1個
295 税込325
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):70.3×54.9mm外径(OD1×OD2):76.3×60.5mm厚さ(T1×T2):3.0×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約432 寸法H(mm)88.9 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):43.0×28.4mm外径(OD1×OD2):48.6×34.0mm厚さ(T1×T2):2.8×2.8mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約170 寸法H(mm)63.5 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):17.5×14.0mm外径(OD1×OD2):21.7×17.3mm厚さ(T1×T2):2.1×1.65mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約56 寸法H(mm)38.1 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷

クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-7B 材質スチール 質量(kg)12.4 種類フック 使用荷重(t)6.7 寸法D(mm)33 寸法E(mm)767 寸法T(mm)33 寸法W(mm)250 寸法G1(mm)39
1個
119,500 税込131,450
翌日出荷

クレーン等の大きいフックを手軽に小さいフックに変換できます。安全ラッチ付。
エスコ品番EA987GH-10B 材質スチール 質量(kg)13.9 種類フック 使用荷重(t)10 寸法D(mm)33 寸法E(mm)786 寸法T(mm)33 寸法W(mm)500 寸法G1(mm)45
1個
128,800 税込141,680
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)4 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-82 接続継手径(Φmm)8 最小穴径(mm)Φ4
1個
250 税込275
翌日出荷

材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)3/4”、【雌】G(PF)1/2” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-46 全長(mm)17.5 質量(g)約41 六角対辺(mm)30 ねじ有効長(mm)17.5×12
1個
1,130 税込1,243
当日出荷

仕様内径(ID1×ID2):28.4×23.0mm外径(OD1×OD2):34.0×27.2mm厚さ(T1×T2):2.8×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約98 寸法H(mm)50.8 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0) 質量(g)9 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水 適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブ アズワン品番65-2110-85 接続継手径(Φmm)12 最小穴径(mm)Φ8
1個
340 税込374
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):23.0×17.5mm外径(OD1×OD2):27.2×21.7mm厚さ(T1×T2):2.1×2.1mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約70 寸法H(mm)38.1 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
1,490 税込1,639
翌日出荷

仕様内径(ID1×ID2):23.0×14.0mm外径(OD1×OD2):27.2×17.3mm厚さ(T1×T2):2.1×1.65mm 材質ステンレス(SUS304W) 質量(g)約65 寸法H(mm)38.1 肉厚Sch.10S 最高使用温度(℃)200 最高使用圧力(kPa)20
1個
2,040 税込2,244
翌日出荷


材質真鍮(ニッケルメッキ) ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8” 最高使用圧力(MPa)0.8 エスコ品番EA141CF-34 全長(mm)15.5 質量(g)約24 六角対辺(mm)24 ねじ有効長(mm)15.5×10
1個
500 税込550
当日出荷