217件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA948CD-131 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-124 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-123 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-121 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-112 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-102 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-122 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M8
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-114 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
欠品中

エスコ品番EA948CD-133 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-132 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)80 寸法B(mm)54.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)16 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)25 取付穴径(mm)M10
1個
3,150 税込3,465
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-125 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)65 寸法B(mm)42.5 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)13.5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)40 取付穴径(mm)M8
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-115 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)30 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-113 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)20 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-111 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M6
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

エスコ品番EA948CD-101 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)40 寸法B(mm)31 材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303) 取付部おねじ 寸法G(mm)10 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)10 取付穴径(mm)M5
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様設置サイズ(奥行×高さ):103.5×128.5mm 材質青銅 取付穴径(Φmm)22~27 アズワン品番64-2211-99 取付穴径(mm)22~27・厚5~35
1個
9,600 税込10,560
翌日出荷

エスコ品番EA468B-41 シルバー 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地
1個
9,250 税込10,175
翌日出荷


二条ねじスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。
材質青銅 ねじサイズPJ1/2” 設置寸法(mm)80×85.5
1個
6,900 税込7,590
8日以内出荷

家具の天面と天井の間に取り付けることで、地震による転倒リスクを減らすための防災商品です。ねじ・くぎ不要で、取り付けがカンタン!家具を固定して、災害への備えを万全に。設置時に天井や家具の天面に沿うよう、無駄な曲線のないフラットな形状のキャップを採用。 固定ねじの形状も、パイプの持つシンプルなデザインと一体感を持たせることで、どんな空間でもお使いいただけます。固定ねじの形状を従来品のプロペラ式からレバー式に改良して回転半径が大きくなりました。 ねじ先端部の溝も改良することで、ねじ穴が開けやすくなり、より取り付けがカンタンになりました。
材質パイプ:スチールパイプ(エポキシ樹脂粉体塗装) 樹脂部品:ABS樹脂・EVA樹脂 ねじ類:鉄・メッキ 質量(kg)1.47 マットブラック 耐荷重(kg)200 アズワン品番64-7979-44 取付可能高さ(mm)650~1000 脚寸法(mm)210×70
1組(2本)
4,130 税込4,543
当日出荷

1/4"ソケットアダプター。タイヤレバー(EA573XW-1)付。タイヤレバーは6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能、自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能、強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。手の平に収まるコンパクトなサイズです。
仕様●メーカー:Wera●型番:004172●セット内容:41点●ラチェットハンドル(六角対辺1/4"):87mm●ドライバービットハンドル:78mm●ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")●(1/4")ソケット(6角):5.5・6・7・8・10・13・15mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1(1本)・#2(2本)・#3(1本)●(-)ビット:0.5×4・0.6×4.5・1×5.5mm●Hex-Plusビット:2・2.5・3・4・5・6・8mm●Hexビット(ボールポイント付):2.5・3・4・5・6mm●TORXビット:T10・T15・T20(2本)・T25(2本)・T27・T30・T40●溝長:9.5mm アズワン品番65-9264-19
1セット
23,200 税込25,520
翌日出荷

必要に応じて2つの対象物を引き合わせたり、離すのに使用します。レバーを倒して吸盤を吸着させます。ネジ式調整グリップ付、吸盤の間隔をグリップを回す事で調整します。ガラス、プラスチック、金属、上塗を施してある木、大理石、等のような平らな、気密の表面が付いているすべての材料のために。
材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)1.5 調整範囲(mm)パッド調整距離:55以内 材質(吸盤)特殊ゴム サイズ(mm)340×130 パッドサイズ(mm)120×2
1個
58,200 税込64,020
8日以内出荷

スチール製 クイックリリース機構 ねじやワッシャー等の鉄部分から6kgまでの鉄製品も持ち上げられます。 磁力解除レバー付
1個
21,400 税込23,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-58
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-52
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-56
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-53
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-57
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

正逆切替レバー付。識別カラー付。細かいギア(80歯)と4.5°の振り幅を備えた一体型ラチェットは、工具を再配置することなく、ねじ回しを容易にします。ラチェット機構はハンドルに埋め込まれており、コンパクトな形状で作業に便利です。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

左ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップカミング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-54
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 99999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(5桁)●重量:58g アズワン品番65-2167-55
1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

右ハンドルレバー 約45°の反復運動で1カウントします。 9999までカウントでき、側面のリセットノブで0に戻せます。 ベースにM3ネジ用の取付け穴が4ヶ所あります。 毎分カウント数最大600回。 日本製
仕様●タイプ:トップゴーイング(4桁)●重量:53g アズワン品番65-2167-51
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
10,700 税込11,770
翌日出荷

材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法(mm)ねじ:M10×40、R:96、H:28.5、D:27、L:40、M:1.5
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エラストマー樹脂グリップ、ラバー保護付 ラバーカバー部に引掛け穴付 簡単レバー操作でタイヤ空気圧の測定、増圧、減圧が可能 乗用車・トラック・バスのタイヤ空気圧が計れるダブルチャック(アルミホイールなどの狭い箇所でも計れる小口径ダブルチャック) タイヤ空気圧チェック・点検に! 簡単レバーで1台3役! 万が一精度に誤差が生じてしまった場合はゲージ上部の精度補正ネジを使用して指針の誤差を補正することができます。
仕様●用途:乗用車・トラック・バス●測定範囲:50~1200kPa●測定最小目盛:10kPa●チャックタイプ:ダブルチャック●サイズ:外径/80mm、全長/630mm●ホース長:290mm●重量:650g●付属品:クリップチャック、エアープラグ●使用方法:測定/チャックをタイヤバルブに押しあてると測定。 増圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーをいっぱいに握ると増圧。 減圧/チャックをタイヤバルブに押しあて、レバーを半分ほど軽く握ると減圧。 アズワン品番67-4729-17
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷


仕様EV方式:ギヤ式エレベータースライド量:266mmカメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"水準器:丸型水準器石突:ゴム石突脚パイプ:EXパイプ脚ロック方式:レバーロック式三脚ケース:専用ケース付属三段開脚:不可 付属品スマホホルダー・Bluetoothリモコン 材質アルミ 質量(kg)1.45 全高(mm)(EV含む)1580、(EV無し)1314 耐荷重(kg)2 最低高さ(mm)467(ローポジション不可) 縮長(mm)490 アズワン品番64-7916-22 脚径(mm)23/20/17/14
1個
12,500 税込13,750
当日出荷

材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L) 寸法(mm)ねじ:M5×15、A:30、B:30、D:10 オレンジ
1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

材質レバー・ボタン:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ねじ:黄銅 寸法(mm)R:63、H:43、d:15
1個
755 税込831
翌日出荷