カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • レーザー距離計(8)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(16)
  • マキタ(3)
  • シンワ測定(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(15)
  • ライカ ジオシステムズ(6)
  • レーザーテクノロジー(14)
  • Nikon(ニコン)(13)
  • グッドマン(1)
  • アズワン(2)
  • ショットナビ(14)
  • マイゾックス(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • Bushnell(ブッシュネル)(4)
  • MTO(4)
  • STS(3)
  • GUIDE SENSMART(3)
  • カスタム(2)
  • セルスター(2)
測定範囲(m)
  • 3~600(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
測定精度(mm)
  • ±1.5(2)
  • その他(1)
測定単位
  • 0.1°(1)
  • 0.5mm(2)
  • 1m(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「レーザー距離計」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー距離計 エスコレーザー距離計エスコ
17,200税込18,920
1セット
翌日出荷
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
153,300税込168,630
1個
8日以内出荷
双眼鏡型レーザー距離計。独自の高解像度光学システム(HDOS)、10倍、42mmの位相差補正コートを施したフルマルチコートレンズにより、どんな環境下・微光下でも広角でコントラストのはっきりした明るい鮮明視界を実現。双眼タイプで遠近感の確保、眼の疲れを軽減。
仕様●測定範囲:5~1600m●対物レンズ径:42mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:180(W)×137(D)×58(H)mm●重量:992g●表示単位:0.1m●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●ディスプレイ:アクティブシンクディスプレイ●倍率(倍):10●最大表示可能距離:1800m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整、センターフォーカスリング、EXOバリアプロテクション●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサー●水平距離:○※ハンティングARCモード●角度:○(±70°)●付属品:専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●材質:樹脂●完全防水(IPX7)アズワン品番65-9276-63
レーザー距離計 EA757ZAシリーズ エスコレーザー距離計 EA757ZAシリーズエスコ
33,400税込36,740
1個
翌日出荷
「高さと距離が測れたら:」その悩みを解決します。高さ測定(Zモード)搭載。 高速スキャン、50%拡張された対物レンズとフルマルチコーティングガラスレンズにより、反応スピードや明るさが格段に向上。 ストレスのない俊敏な測定作業を実現。
仕様●測定範囲:5~770m●倍率(倍):6●対物レンズ径:24mm●電源:CR2乾電池×1個(付属)●サイズ:42(W)×110(D)×75(H)mm●重量:180g●付属品:ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、電池●測定精度:±1m●レーザークラス:1クラス(アイセーフ)●材質:樹脂●角度:○(±70°)●ひとみ径:4mm●防水性能:生活防水(IPX4)●測定モード:スキャン、高さ、角度●表示単位:1m●最大表示可能距離:850m●レンズ仕様:フルマルチコート(レンズ全面多層膜コーティング)、視度(ピント)調整●測定プロセッサー:デジタルマイクロプロセッサーアズワン品番65-9276-61
レーザー距離計 EA720ZBシリーズ エスコレーザー距離計 EA720ZBシリーズエスコ
15,200税込16,720
1台
翌日出荷
光源レーザーダイオード保管温度範囲(℃)-20~70
レーザー距離計(グリーンレーザー) エスコレーザー距離計(グリーンレーザー)エスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°測定範囲(m)0.05~50
レーザー距離計[6倍] エスコレーザー距離計[6倍]エスコ
35,900税込39,490
1個
翌日出荷
測定精度±~1m(~600m)仕様防滴構造付属品ベルトポーチ、レンズクロスサイズ45(W)×125(D)×77(H)mm電源CR2×1個(付属)倍率(倍)6測定単位1m測定範囲(m)3~600レーザークラス1
150x170mm ターゲットパネル エスコ150x170mm ターゲットパネルエスコ
2,540税込2,794
1個
翌日出荷
エスコ品番EA720ZB-6
レーザー距離計 エスコレーザー距離計エスコ
76,980税込84,678特価
1台
当日出荷から翌日出荷
付属品:専用ポーチ、ストラップ、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、電池、シリアル番号日本正規登録済みタグ(本体貼付)。最大測定可能距離4500mを誇る、携帯型レーザー距離計。夜間でも読取容易なビビットオレンジ数値表示。シンプルなダイヤル、スイッチ操作で明度調整やレチクル選択、モード設定が瞬時に可能。角度表示、最前面優先測定、最遠優先測定など条件に合わせた多彩な機能を搭載。屋外作業や雨天時でも安心の完全防水仕様。LOSモード(直線・角度)、COMモード(自動勾配計算距離)。ダイヤル調整式明度調整・レチクル・モード設定。測定モード:フィールド(最前面優先測定)/フォレスト(最遠優先測定)。5段階明度調整。スキャン機能。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら