2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寒冷地対応の専用ボンベ付きのプロの作業向きパワートーチ。 ピンポイントで有効な加熱が可能な強力集中炎。 金属のロウ付け、氷解などにご使用いただけます。 逆さ使用可能です。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1400~1600 仕様自動着火式横型(ハイパワー)タイプ エスコ品番EA303FA-4 全長(mm)248 質量(g)622 使用ガスEA303FA-10 熱量(kw)3.3 火口径(Φmm)22
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷

操作性に優れたヨコ型トリガー方式。 ピンポイントで有効な加熱が可能な1600℃の強力集中炎。 半田付けなどに大変有効です。逆さ使用可能です。 その手軽な操作性の為、各種ロウ付け作業の他、自動車工場の生産ライン等でも使われています。
火炎形状強力集中炎 火炎温度(℃)1000~1600 燃焼時間(分)約70 仕様自動着火式 成分液化ブタン、液化プロパン エスコ品番EA303FA-1 質量(g)550 使用ガスEA303FA-10 ガス容量(g)220 ガス消費量(g/h)約253 火口径(Φmm)20
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷