エスコ品番EA940D-44
種類非照光式
保護構造IP65F(耐じん、防噴流、防油型)
接点構成1b
ボタン形状キノコ
端子形状はんだ端子/タブ端子
ボタン色赤
動作方式プッシュロック/ターンリセット
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA940D-224
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色白
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA940D-221
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:100、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
エスコ品番EA940D-222
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
仕様鍵2個付き
エスコ品番EA983TN-416
材質ダイキャスト亜鉛合金
寸法(mm)(グリップ幅)16、(カム長)30
適合板厚(mm)5
仕上クロムメッキ
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色白
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-229
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA534XG
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
エスコ品番EA940D-223
種類非照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色緑
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
エスコ品番EA940D-226
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色赤
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:90、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:80、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:70、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:60、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥6,060
税込¥6,666
翌日出荷
エスコ品番EA940D-230
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色黄
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
エスコ品番EA940D-228
種類照光式
保護構造IP40(閉鎖型)
接点構成1a1b
ボタン形状角
ボタン色橙
動作方式モメンタリ
取付穴径(Φmm)16.2
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)
寸法(mm)A:16、B:16.5、C:50、D:14、E:19
ケーブル長(mm)250
1個
¥5,740
税込¥6,314
翌日出荷
種類照光式
動作方式モメンタリ
接点構成1a1b
ボタン色緑
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)16.2
保護構造IP40(閉鎖型)
エスコ品番EA940D-227
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質スチール
幅(mm)22
穴径(Φmm)16
線径(Φmm)0.3
外径(Φmm)200
最大回転数(min-1[r.p.m])3800
アズワン品番64-2271-47
1個
¥8,480
税込¥9,328
翌日出荷
ノーズロック型はノブを引き上げ90°回転させることで、ノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-94
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法K(mm)24
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,800
税込¥3,080
翌日出荷
ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を離すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。
ノーズロック型は、ノブを引き上げ90°回転させることでノーズが引っ込んだまま固定できます。
寸法BM16
仕様ノーズロック付
エスコ品番EA948DD-74
材質本体:スチール(SUM22L)、ノブ:ポリアミド、ノーズ:スチール(SUM22L)
寸法A(mm)8
寸法D(mm)68
寸法C(mm)33
寸法J(mm)19
耐熱温度(℃)80
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
セット内容:パーツケース、小型ケース×3個、ビットバー×8個、仕切板×6枚。最大56本分のビットが収納できるビットバーやバルクタフケース3個、仕切り6個の豊富なアクセサリーが付属し、高い収納力を誇ります。単体での持ち運びにも便利なハンドル付き。ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。小型ケースはケース内に固定できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
高層建築から高所作業まで、さまざまな用途に使用できるツールロックシステム。
セーフティロープ、アダプターループおよびカラビナ付きのセット。
個々の部品の組み合わせと豊富な固定バリエーションにより、いろいろな使い方ができるシステムになります。
ツールの紛失、人や動物のけが、ならびに物的損傷を防止。
セット内容EA983SL-151×1個、EA983SL-152×3個、EA638JG-61×2個
材質EA983SL-151、-152:ポリエステル、EA638JG-61:アルミニウム
寸法(mm)口の開き:23m、全長:80(スクリューロック付き)EA983SL-151:16×1000×10、EA983SL-152:20×270×10、EA638JG-61:63×30(内寸)
質量(g)115
型番005004TBK
アズワン品番64-2296-29
取付可能質量(kg)各1.5以下
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BDX-2●バッテリー:3.6V(リチウムイオン1.5Ah内蔵)●充電器:AC100V●充電時間:約3時間●回転数:180rpm(無負荷時)●能力:木ねじ/Φ5mm●サイズ:150×47×125mm●重量:350g●付属品:充電器(充電スタンド)、充電アダプター、ビット16本(ニッケルメッキ)(+)ビット/#1×2本・#2×3本(-)ビット/3・3.5・5mm 各1本、六角ビット/対辺3・4・5・6mm 各1本、TORXビット/対辺10・15・20・25mm 各1本●最大トルク:3.5N.m●6.35mm六角軸●正転・逆転、充電状態がわかるランプ付●薄暗い場所でも使える白色LED2灯ライト付●手のひらサイズの軽量・コンパクト設計●組み立て家具や日常のネジ締めシーンに便利●ビット16本収納できる充電スタンド●正逆転、スピンドルロック、LEDライト付●バッテリー内蔵型(交換不可)
アズワン品番65-3893-17
1台
¥7,870
税込¥8,657
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用
アズワン品番65-5668-99
1セット
¥33,000
税込¥36,300
翌々日出荷
関連キーワード