材質真鍮
形状ニップル
材質ステンレス(SUS304)
焼入れ鋼。ビニールグリップ付
全長(mm)250
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)200
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813-200
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
表面処理ラッカー塗装
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥360
税込¥396
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
ロングサイズ
振動専用
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル
仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
アズワン品番65-2139-06
1丁
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
手首部分の露出を防ぎ、異物混入対策に有効です。
指先の凹凸加工で、小さなものもしっかりつかめます。
食品加工など食品に直接触れる作業でも使用可能。
パウダー無し
食品衛生法適合品
仕様●サイズ:M●全長(mm):400●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):82●材質:合成ゴム(ニトリルゴム)●厚み:0.15mm
アズワン品番65-2117-81
1パック(50枚)
¥5,060
税込¥5,566
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-56
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)90
ねじ径M12
使用荷重(t)1.5
寸法D(mm)11.8
寸法B(mm)25
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
毛先の角度を自由に変えられます。
エスコ品番EA928AL-7S
材質毛先:ポリプロピレン、柄:アルミ、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)1170~1690(伸縮)
ブラシ寸法(mm)105×320
1個
¥3,840
税込¥4,224
翌日出荷
手の届きにくいところにしっかりフィットします。可変式ヘッドとマイクロファイバーのモップ糸でホコリをキャッチ。フラットからV字に可変します。ロックスイッチでヘッドを0°・30°・60°・90°に固定できます。装飾壁やエアコンフィルターなどにもフィットします。伸縮柄を取り付けて高い場所に、取り外してハンディでも使用可能です。塩ビ不使用。
用途装飾壁やエアコンフィルター、テーブルの脚、 フラットな面などに
材質ヘッド:ポリプロピレン・POM・ポリエステル(面ファスナー)、 糸・生地:ポリエステル、 柄:アルミパイプ(伸縮)、 ジョイント:ポリプロピレン、 グリップ:ポリエチレン
全長(mm)フラット:1130~1780 字:1190~1810
質量(g)本体:318 伸縮ハンドル:200
ハンドル長さ(mm)伸縮ハンドル:870~1505
モップ寸法(mm)フラット:420×375、V字:215×420
1セット
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂
エスコ品番EA557C-250A
種類グリップドライバー
軸長(mm)250
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥600
税込¥660
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
種類ボルト・スクリュー
食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用
材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス
長さ(mm)中指:84
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)掌周り:240
全長(mm)550
サイズLL
1双
¥3,520
税込¥3,872
3日以内出荷
食品衛生法適合商品。耐油性。すべり止め加工、抗菌防臭加工がされています。マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴム使用。
用途油作業、機械洗浄、漁業、農業、他水回り作業用
材質表:ニトリルゴム、 裏:純綿メリヤス
長さ(mm)中指:79
厚さ(mm)0.9
寸法(mm)掌周り:230
全長(mm)550
サイズL
1双
¥3,520
税込¥3,872
3日以内出荷
長いビットは壁際作業が確実にできます。ビットがすべりません。
全長(mm)300
両頭機能両頭
刃先マグネットあり
エスコ品番EA813-300
材質クロムモリブデンバナジウム鋼
先端サイズNo.2
表面処理ラッカー塗装
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥580
税込¥638
当日出荷
高密度超硬チップ
ダイヤモンド精密研磨
位置決めしやすい鋭利な先端部
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造
急角度の削りだし4本フルート二より、素早く切り粉を排出
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に穴あけができます
材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール
質量(kg)約8.7
色天板:OD脚:グレー
耐荷重(kg)250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
1台(1台)
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA638GJ-55
材質ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)75
ねじ径M10
使用荷重(t)1
寸法D(mm)9.7
寸法B(mm)20
1個
¥995
税込¥1,095
当日出荷
約1mのロングハンドルで、かがむことなく丸太や角材を運べます。
チェーンソー使用時に丸太の固定にも使えます。
用途丸太を転がして印をつける
仕様●全長:1067mm●材質:スチールフック●フック高さ:228mm●フック口幅:114mm
アズワン品番65-2165-91
1本
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
2.5Lインテークアニホールドボルトと6速マニュアルギアボックス(0A5 & 02N)右スタブアクスルに対応する特別な長さです。
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
アズワン品番65-2163-80
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
3枚刃
真円に近い穴あけが可能となり位置決めも容易になります。
対鉄筋性能に優れています。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等の穴あけに
軟質材、硬質材の木材に対して穴あけができ、湿った木材も穴あけ可能です。
材質炭素鋼
全長(mm)235
被削材対応:木材
有効長(mm)160
片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ