約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16
長さ(mm)1500
エスコ品番EA628ZK
材質スチール
寸法(mm)Φ16×1500
質量(kg)2.5
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
三つ打ち
綿素材ロープは耐水性・耐候性には劣りますがやがて自然に還る天然素材です。
摩擦や熱に強く、柔らかく扱いやすい
材質ゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×60×20
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-92
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。
境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工)
垂直移動用親綱ロープです。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。
※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。
両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。
国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。
クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。
塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。
両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。
作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
昇降時専用の垂直親綱
大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。
用途船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ
エスコ品番EA638RZ-16
材質ステンレス(SUS316)
幅(mm)41
全長(mm)63
適合ワイヤ径(Φmm)16
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組合わせに最適です。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)37×35.5
適合バンド幅(mm)25
フック内径(Φmm)16
1袋(5個)
¥610
税込¥671
翌日出荷
エスコ品番EA638CY-2
全長(mm)90
材質(本体)スチール
種類スナップフック
内径(Φmm)16
使用荷重(kg)875
表面処理亜鉛メッキ
口の開き(mm)18
1個
¥515
税込¥567
翌日出荷
両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。
手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。
収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。
※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。
※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)40.9
アズワン品番64-7902-46
1巻
¥60,100
税込¥66,110
7日以内出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2
フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番EA628TK-162
引張強度(kN)26.5
1個
¥80,600
税込¥88,660
翌日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)40.9
アズワン品番64-7902-85
1巻
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
用途命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×320
引張強度(kN)26.5
アズワン品番64-7903-83
1巻
¥145,700
税込¥160,270
8日以内出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約9.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50
破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
材質スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×75×75
適合ワイヤ径(Φmm)16以下
アズワン品番64-7979-91
1枚
¥1,130
税込¥1,243
当日出荷
エスコ品番EA628WN-160
厚さ(mm)11
内径(Φmm)101.5
折径(mm)160
切り幅(mm)6
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
ロープ1本式
傾斜面での墜転落防止用
軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪用●ロープ寸法:Φ11×500mm●重量(g):860g
アズワン品番65-2319-64
1個
¥9,150
税込¥10,065
翌日出荷
ロープ2本式
現場巡視など体重を預けることが少ない場合に使用する軽作業用
仕様●適用親綱:Φ16~20mm●押爪:1本爪式●ロープ寸法:Φ12×400mm●重量(g):1,260g
アズワン品番65-2319-63
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
2本線。
用途バンド、ベルト、黒ゴムロープ等との組み合わせに。
材質鉄(三価黒クロメート)
外寸(mm)59×33
適合バンド幅(mm)20
入数(個)5
フック内径(Φmm)16
1個(5個)
¥1,060
税込¥1,166
翌日出荷
セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04
サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
1セット
¥8,000
税込¥8,800
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×20m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-92
1個
¥34,900
税込¥38,390
翌日出荷
仕様パッキングサイズ:430×130×130mm
付属品ガイドロープ×8本、アルミペグ×8本、ポール用収納袋、ペグ用収納袋、収納バッグ
材質ポール:スチール(粉体塗装)、タープ:ポリエステルリップストップ(210T)(シルバーUVコーティング)
寸法(mm)幕体:3200×2900、ポール:Φ16×1800
質量(kg)2
アズワン品番64-7945-71
1個
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-55
質量(kg)3.5
長さ(m)3
全長(m)3
破断荷重(t)12.9
ロープ径(Φmm)16
長さA(mm)280
周長(mm)700
折径(mm)350
1個
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)8
全長(m)8
破断荷重(t)12.0
ロープ径(Φmm)16
アズワン品番64-2293-92
1本
¥14,100
税込¥15,510
当日出荷
銅・アルミケーブルも切断可能
仕様軽量のハンドルは、耐久性があり、長時間使用しても疲れにくいです。ゴム製のハンドグリップにより、滑りを低減します銅・アルミケーブルも切断可能ハンドルが軽量な為、強度と耐久性を損なうことなく、長期間の使用でも疲労は軽減します。
材質本体:スチールハンドグリップ:ゴム製
全長(mm)600
切断能力ワイヤーロープ:Φ16mm被覆ケーブル:Φ21mm
アズワン品番64-7874-85
1丁
¥7,150
税込¥7,865
当日出荷
親綱と組み合わせることで昇降中の墜落防止に使用できます。
作業者の昇降に追随して滑らかに移動します。
仕様●重量(g):800●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープサイズ:Φ11×500mm●押爪:1本爪用
アズワン品番65-2319-68
1個
¥9,910
税込¥10,901
翌日出荷
親綱と組み合わせることで、昇降中の墜落を防止し、レバーの切替操作で定位置作業時の墜落も防ぎます。
仕様●重量(g):1,070g●材質:スチールフックナイロンロープ●適用親綱:Φ16~18mm●ロープ寸法(子綱):Φ12mm×500mm●ショックアブリーバ:無●押爪:1本爪用
アズワン品番65-2319-65
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×15m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-91
1個
¥31,300
税込¥34,430
翌日出荷
各種高所作業現場において、墜落制止用器具取付け用の水平親綱および手すりとして使用できます。レンチなどを使って強く張れます。
仕様●サイズ:Φ16mm×10m●引張強度:ロープ/46.9kN フック/14.0kN●構造:台付け●水平移動用親綱
アズワン品番65-9343-90
1個
¥27,600
税込¥30,360
翌日出荷
エスコ品番EA981WC-34
質量(kg)4.1
色赤
全長(m)3
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥8,440
税込¥9,284
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-33
質量(kg)3.68
色オレンジ
全長(m)2.5
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-35
質量(kg)4.95
色黄
長さ(m)4
全長(m)4
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥9,670
税込¥10,637
3日以内出荷
エスコ品番EA981WC-32
質量(kg)3.25
色無色
長さ(m)2
全長(m)2
ロープ径(Φmm)16
破断荷重(kN)126.4
1個
¥7,450
税込¥8,195
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ